カテゴリ

  • 制御機器(1,641)
  • ねじ・ボルト・釘(1,411)
  • パソコン/周辺機器(1,277)
  • メカニカル部品(735)
  • 機構部品(635)
  • 測定用品(629)
  • 切削工具(532)
  • 油圧機器・油圧ホース(530)
  • 物流用品(455)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(367)
  • 配管・水廻り設備部材(344)
  • 事務用品(335)
  • バイク部品(290)
  • 電気材料(224)
  • 空調・電設資材(203)
  • FA担当者のオススメ新商品(173)
  • 作業工具(154)
  • 溶接用品(149)
  • 科学研究・開発用品(143)
  • 建築金物(112)
  • 家電(107)
  • 日用品(102)
  • 農業機械(86)
  • 電動工具(79)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(62)
  • 研磨材(60)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
  • 自動車補修部品(43)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(38)
  • 塗装・養生・内装用品(37)
  • 防犯用品(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 梱包用品(33)
  • 照明(33)
  • 空圧工具(31)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 厨房用品(28)
  • 学童・教育用品(28)
  • バッテリー・電装(27)
  • 手袋(27)
  • 安全用品(24)
  • 医療(23)
  • 自転車部品(23)
  • 安全標識(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 塗料(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • オフィス家具(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 清掃用品(14)
  • 防災用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • カー用品(14)
  • 保管用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 作業服(10)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • ヘルスケア(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • バイク純正部品(7)
  • テープ(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 住設機器(5)
  • 介護用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「b 0.5」の検索結果

関連キーワード
11,673件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(45件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
エナージェル 替芯 0.5 ぺんてるエナージェル 替芯 0.5ぺんてる(4件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
仕様替芯材質軸:PP、ペン先:ステンレス寸法(mm)3×3×98質量(g)0.8適合本体シリーズ名エナージェル3色ボールペン、エナージェル多機能ペン、ハイブリッドテクニカシャープペンシル&2ゲルボール、エナージェル複合筆記具先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ入数1本商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(61件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
USBケーブル フェライトコア B-A エレコムUSBケーブル フェライトコア B-Aエレコム(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。規格USB2.0コネクタ形状【1】USB-A、【2】USBプリンター・USBスキャナー・USBハブなど USB-B主な用途各社パソコン本体とUSBプリンターやUSB周辺機器などを接続するケーブルです。パッケージブリスター、台紙
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
409税込450
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(26個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてるノック式エナージェル 0.5mmぺんてる(9件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
なめらかな書き味汚れにくい速乾性クリアで鮮明な文字
材質(後軸・頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS、樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄質量(g)13シリーズエナージェル方式ノック式本体寸法(mm)16×11×147先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコムUSBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラックエレコム(5件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50長野計器(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
シャープ芯モノグラフMG0.5HB トンボ鉛筆シャープ芯モノグラフMG0.5HBトンボ鉛筆(1件のレビュー)
189税込208
1個(40本)
当日出荷
芯径(mm)0.5エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ替芯エコマーク認定番号16 112 059
平行ピン B種h7(S45C/生地) 大阪魂平行ピン B種h7(S45C/生地)大阪魂(4件のレビュー)
409税込450特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地
ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯 ゼブラジェルボールペン替芯 JK-0.5芯ゼブラ
249税込274
1パック(5本)
当日出荷
さらさら書き味の水性ボールペン替え芯
用途ボールペン替え芯ボール径(Φmm)0.5適合サラサ2+S(SJ2)、サラサ2+SB(SJ2)、サラサ3+S(SJ3)、サラサ3(J3J2)、サラサ3B(J3J2)、サラサ4(J4J1)、ジムノックJK(JJ10)、エアーフィットライト(JJ61)(ジェルボールペン)全長(mm)96最大径(Φmm)3.5インク水性顔料入数5本芯色繰り返し・詰め替え対応
ジムノック0.5 黒 10本入 ZEBRA(ゼブラ)ジムノック0.5 黒 10本入ZEBRA(ゼブラ)
729税込802
1箱(10本)
当日出荷
ノック式の0.5ミリの油性ボールペン。ラバーグリップ付で長時間の筆記にも手が疲れにくい。
インク色入数1箱10本入
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付モノタロウ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。寸法E(mm)15寸法t1(mm)0.8材質塩化ビニル種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600耐熱温度(℃)75スリーブ形状突き合わせ用(B形)
スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダスイッチング電源 RWS-BシリーズTDKラムダ(11件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から103日以内出荷
高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51長野計器(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体・液体性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
オフィスキャリングバッグ〈ビジカル〉 BK-353B LION (ライオン事務器)オフィスキャリングバッグ〈ビジカル〉 BK-353BLION (ライオン事務器)(7件のレビュー)
719税込791
1冊
当日出荷
厚手PPシート製で自立するため、個人ロッカーにもすっきり収納できます。 マチ部分は布製なので、使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 本体の上部に筋押し加工を施すことにより大きく開き、A4サイズのファイルや書類が出し入れしやすくなっています。 正面にはクリアーホルダーやパンフレットなど、A4サイズの書類を収納できる薄型ポケットが付いています。 また、両側面にはペンやスマホなどの収納に便利な小物ポケットが付いています。
材質【本体】再生PPシート(0.8mm厚)、【正面ポケット】再生PPシート(0.5mm厚)、【マチ部】布、【両側面ポケット】布仕様把手2個サイズA4規格A4判横型寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×365×110
ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJomron(オムロン)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12保護構造IP40周波数(kHz)(駆動)3±0.5保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)耐久性1000h以上耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)使用周囲湿度(%RH)35~85
ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯(パック入り) ゼブラジェルボールペン替芯 JK-0.5芯(パック入り)ゼブラ(2件のレビュー)
54税込59
1本
当日出荷
全長(mm)96径(Φmm)(最大)3.5適合本体シリーズ名サラサ3、サラサ3B、サラサ2+S、サラサ2+SB先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)サンコーテクノ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(50本)
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製モノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105RoHS指令対応証明書(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
ノック式ボールペン ドットイーボール0.5 ぺんてるノック式ボールペン ドットイーボール0.5ぺんてる(9件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
ペン先の近くを持つ方でも指にフィットするロングラバーグリップ。 従来のノック式ボールペンの替芯に比べ、インク量がアップした、ロング芯を採用。
先端ボール径(mm)0.5材質ノック:再生POM、軸:再生PC外形寸法(mm)16×12×148シリーズドットイーボールエコマーク認定認定方式ノック式インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細字エコマーク認定番号16 112 058入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10長野計器
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20長野計器(1件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300
RS-232C ストレートケーブル 0.5m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス) StarTech.comRS-232C ストレートケーブル 0.5m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)StarTech.com
669税込736
1個
当日出荷
1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
用途RS232シリアル接続を50cm延長ブラック高さ(mm)15質量(g)66コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式ストレートケーブル長(cm)50コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42長野計器(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入 西敬(イカリボシ)透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷
工作や模型製作など、用途は多彩。
サイズB4寸法(mm)257×364厚さ(mm)0.5透明寸法(縦×横)(mm)364×257RoHS指令(10物質対応)対応
両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB) サンワサプライ両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB)サンワサプライ
549税込604
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオスブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 /USBストレージデバイス/USBカードリーダー/USBハブ/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ/ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンタと接続してダイレクトプリントを行うことができます。ケーブル外径(Φmm)約3.8シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(18件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
汎用圧力計(B形立型・Φ75) 右下精器製造汎用圧力計(B形立型・Φ75)右下精器製造(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)98材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.寸法D3(Φmm)88寸法d2(Φmm)4.5外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.5mm ぺんてるビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.5mmぺんてる(3件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
商品タイプリフィル適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン先端ボール径(mm)0.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
4税込4
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤日鉄ステンレス(10件のレビュー)
1,743税込1,917
1枚
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
シャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mm コクヨシャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mmコクヨ(3件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
「書く」動作を科学したフィットカーブ、長く握っていても疲れにくい。人間工学が生んだ筆記具。 替芯の補充口が大きいので、芯が補充しやすくなっています。 残芯1mm機構を採用していますので、ムダなく使えます。 残芯1mm機構は芯を2本以上侵入しないと発揮されません。また、使い方によっては、残芯の長さがばらつくこともあります。 ロング消しゴム付き
商品タイプ本体芯径(mm)0.5仕様チップスライド材質再生材配合率/軸:R-PMMA100%、グリップ:再生エラストマー100%、ノック部:R-ABS100%軸径(Φmm)Φ12長さ(mm)145
巻バンドB形 アカギ巻バンドB形アカギ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
...