カテゴリ

  • メカニカル部品(1,661)
  • ねじ・ボルト・釘(1,600)
  • 自動車純正部品(1,183)
  • 機構部品(880)
  • 配管・水廻り設備部材(768)
  • 物流用品(707)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(624)
  • 制御機器(614)
  • パソコン/周辺機器(587)
  • 作業工具(528)
  • 切削工具(435)
  • 油圧機器・油圧ホース(259)
  • 空調・照明・電設資材(249)
  • 建築金物(239)
  • 電動工具(228)
  • 電気材料(209)
  • FA担当者のオススメ新商品(183)
  • 測定用品(172)
  • 科学研究・開発用品(149)
  • 事務用品(128)
  • 自動車補修部品(115)
  • 医療(107)
  • 保管用品(84)
  • 溶接用品(83)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(81)
  • 研磨材(78)
  • 家電(72)
  • 防犯用品(64)
  • 塗装・養生・内装用品(49)
  • 厨房用品(44)
  • バイク純正部品(43)
  • 救急・衛生(40)
  • バイク部品(38)
  • 梱包用品(38)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • 農業機械(31)
  • 安全用品(30)
  • 卓上消耗品(27)
  • 学童・教育用品(26)
  • 清掃用品(23)
  • 測定関連サービス(23)
  • 安全保護具(20)
  • 手袋(19)
  • オフィス家具(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 安全標識(17)
  • 防災用品(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 作業服(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 空圧工具(16)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 日用品(12)
  • ヘルスケア(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 接着剤・補修材(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • カー用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 食品・飲料(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 農具(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 縫製用品(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 塗料(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 住設機器(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック純正部品(2)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • エンジン工具(1)

「b 14」の検索結果

関連キーワード
12,745件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
    用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (B形)

    ニチフ(29件のレビュー)
    359税込395特価
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
  • 丸形アース棒用リード端子 日動電工

    丸形アース棒用リード端子

    日動電工(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)500タイプ-
  • 鉄粉スポットスプレー PROSTAFF(プロスタッフ)

    鉄粉スポットスプレー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(400mL)
    当日出荷
    塗装劣化の原因となるブレーキダストや鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とすスポットクリーナーです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
    質量(g)470タイプ全色対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49危険物の類別非危険物
  • 突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)

    突合せ用スリーブ(B形)

    JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1箱(100個)
    当日出荷から64日以内出荷
  • メーター セット (B14E) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (B14E)

    MAZDA(マツダ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
    タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系棒端色:黄色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(83件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷
    溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
    用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
  • 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)

    低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1

    SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(1kg)
    当日出荷
    100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
    JIS規格JISZ3211E4313
  • プラテナー B-14 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラテナー B-14

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    翌々日出荷
    生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
    材質PP有効内寸(mm)356×256×140外寸(mm)419×305×156内寸(mm)368×267×150フタなし圧縮荷重(N[kgf])15680[1600]コンテナ種類ベタ目
  • プラテナー B-14導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラテナー B-14導電

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
    材質導電PP有効内寸(mm)358×258×140外寸(mm)417×304×156内寸(mm)367×267×150フタなし特性導電性コンテナ種類ベタ目
  • 溶接棒 LB-52 神戸製鋼

    溶接棒 LB-52

    神戸製鋼(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
    用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接タイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
  • 小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス) 大阪魂

    小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)

    大阪魂(9件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1種別全ねじ六角対辺(mm)14頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 丸形アース棒 日動電工

    丸形アース棒

    日動電工(31件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
  • 旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6 末広金具(SUEHIRO)

    旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6

    末広金具(SUEHIRO)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数8
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-14C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-14C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)94山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)46寸法d(Φmm)27最高使用温度(℃)90
  • サンテナーB#14AD サンコー(三甲)

    サンテナーB#14AD

    サンコー(三甲)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SNコンテナーC#18ADと組み合わせて使える浅型サンテナー 薄型商品の輸送に適しています
    材質PP形状斜格子網目(底面)有効内寸(mm)598×378×50外寸(mm)647×421×65内寸(mm)610×390×58底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])16.0(1630)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンキャリー AD 本体
  • SNコンテナー B#14B サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#14B

    サンコー(三甲)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)462×207×132外寸(mm)533×245×150内寸(mm)478×220×140底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.94(810)ネスティング高さ(mm)75
  • ドブ イケイタカN(B=14 大阪魂

    ドブ イケイタカN(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    呼び径W5/16-W3/8寸法A(mm)W5/16寸法S(mm)14寸法B(mm)W3/8
  • ユニクロ イケイタカN(B=14 大阪魂

    ユニクロ イケイタカN(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • SUSイケイタカN(B=14 大阪魂

    SUSイケイタカN(B=14

    大阪魂
    818税込900
    1個
    翌々日出荷
  • マットフロアー (B14B) MAZDA(マツダ)

    マットフロアー (B14B)

    MAZDA(マツダ)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
  • メーター セット (B14B) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (B14B)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • 6カクコーチ(B=14 大阪魂

    6カクコーチ(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(22個)
    翌々日出荷
    木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。
    寸法S(mm)14寸法k(mm)6.1ねじの呼び8
  • SNコンテナー B#14 サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#14

    サンコー(三甲)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スタッキングフタの有無なしタイプベタ目材質PP内寸(mm)339×277×154底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.00(1020)ネスティング高さ(mm)49
  • Uナット(コガタ(B=14 大阪魂

    Uナット(コガタ(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法s(mm)14寸法h(mm)7.3寸法m(mm)7.3ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM10
  • ユニクロ FRLN(コガタ(B=14 大阪魂

    ユニクロ FRLN(コガタ(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロねじの呼びM10
  • SNコンテナー B#14CS サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#14CS

    サンコー(三甲)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SNコンテナN#7、N#10と相互嵌合可能。SNコンテナーN#13の有効内高14mmUPサイズ
    材質PP有効内寸(mm)298×208×208外寸(mm)365×275×225内寸(mm)315×225×218底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])17.13(1747)ネスティング高さ(mm)113適合カード差しカード差し9L型(ワンタッチ式)、カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し9S型(ワンタッチ式)、カード差し80型(ワンタッチ式)、カード差し120型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー N#10 水抜孔有
  • 裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ

    裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    669税込736
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • メーター セット (B14A) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (B14A)

    MAZDA(マツダ)
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (B14L) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (B14L)

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • メーター セット (B14C) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (B14C)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (B14K) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (B14K)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エミッション (B14R) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エミッション (B14R)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エミッション (B14P) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エミッション (B14P)

    MAZDA(マツダ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
  • ドブ6カクコーチ(B=14 大阪魂

    ドブ6カクコーチ(B=14

    大阪魂
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。
    寸法S(mm)14寸法k(mm)6.1ねじの呼び8
  • クロメ-トコガタBT(ゼン(B=14 大阪魂

    クロメ-トコガタBT(ゼン(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
  • SUSコガタBT(ゼン(B=14 大阪魂

    SUSコガタBT(ゼン(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 6カクコーチ(ユニュウ(B=14 大阪魂

    6カクコーチ(ユニュウ(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法S(mm)14呼び径d8
  • ユニクロコガタBT(ゼン(B=14 大阪魂

    ユニクロコガタBT(ゼン(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
...