カテゴリ

  • メカニカル部品(8,108)
  • 農業機械(7,085)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,422)
  • パソコン/周辺機器(4,788)
  • バイク純正部品(4,556)
  • 自動車純正部品(4,115)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,821)
  • 制御機器(2,746)
  • 機構部品(2,740)
  • ねじ・ボルト・釘(2,509)
  • 物流用品(2,103)
  • 配管・水廻り設備部材(1,900)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,750)
  • 医療(1,742)
  • エンジン工具(1,150)
  • 切削工具(1,008)
  • カー用品(895)
  • 作業工具(840)
  • 建築金物(789)
  • トラック純正部品(784)
  • 空調・照明・電設資材(717)
  • バイク部品(675)
  • 測定用品(609)
  • 船舶用品・漁業資材(535)
  • 科学研究・開発用品(520)
  • 電気材料(493)
  • 清掃用品(437)
  • オフィス家具(432)
  • FA担当者のオススメ新商品(427)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(362)
  • 電動工具(362)
  • 建材・エクステリア(301)
  • 事務用品(266)
  • 卓上消耗品(262)
  • 店舗什器・備品(260)
  • 自動車補修部品(241)
  • 溶接用品(233)
  • 家電(200)
  • 自転車部品(191)
  • 学童・教育用品(164)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(152)
  • 保管用品(141)
  • 防犯用品(133)
  • 作業服(130)
  • 救急・衛生(128)
  • はんだ関連・静電気対策用品(124)
  • ヘルスケア(117)
  • 研磨材(107)
  • 介護用品(105)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(103)
  • 厨房用品(87)
  • 塗料(79)
  • 梱包用品(73)
  • 安全標識(71)
  • 防災用品(62)
  • 安全用品(59)
  • 塗装・養生・内装用品(57)
  • 日用品(56)
  • 空圧工具(52)
  • 食品・飲料(50)
  • 農業・園芸資材(44)
  • フォークリフト・産機・建機用品(44)
  • 整備工具・収納(40)
  • 縫製用品(36)
  • 自動車用オイル・ケミカル(35)
  • 測定関連サービス(32)
  • 安全保護具(29)
  • 完成車(29)
  • タイヤ・足回り(27)
  • クリーンルーム用品(25)
  • バッテリー・電装(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 手袋(22)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 洗車・清掃(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 住設機器(9)
  • 農具(8)
  • マスク(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • テープ(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 進物(4)
  • 理美容(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「b 14」の検索結果

関連キーワード
68,575件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(16件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
    用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。色棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
  • B14 SMC

    B14

    SMC
    ¥469税込¥516
    1個
    9日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (B形)

    ニチフ(29件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
  • 丸形アース棒用リード端子 日動電工

    丸形アース棒用リード端子

    日動電工(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    タイプ-リード線長さ(mm)500
  • 鉄粉スポットスプレー PROSTAFF(プロスタッフ)

    鉄粉スポットスプレー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(400mL)
    当日出荷
    塗装劣化の原因となるブレーキダストや鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とすスポットクリーナーです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
    質量(g)470タイプ全色対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49危険物の類別非危険物
  • 突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)

    突合せ用スリーブ(B形)

    JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • 溶接棒 LB-52 神戸製鋼

    溶接棒 LB-52

    神戸製鋼(10件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
    用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接色棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CRタイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(84件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷
    溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
    用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
  • 汎用ラゲージSS B14 JMS(ジェイエムエス)

    汎用ラゲージSS B14

    JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
    用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。質量(kg)2.0容量(L)24外寸(mm)310×390×260内寸(mm)280×370×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
  • プラテナー B-14 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラテナー B-14

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    翌々日出荷
    生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
    材質PP有効内寸(mm)356×256×140外寸(mm)419×305×156内寸(mm)368×267×150フタなし圧縮荷重(N[kgf])15680[1600]コンテナ種類ベタ目
  • メーター セット (B14E) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (B14E)

    MAZDA(マツダ)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(6件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
    色棒端色:黄色タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)

    低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1

    SUZUKID(スズキッド)(65件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(1kg)
    当日出荷
    100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
    JIS規格JISZ3211E4313
  • Semi-Fシリーズ SUS40B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS40B14~

    KANA(片山チエン)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    6日以内出荷
  • プラテナー B-14導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラテナー B-14導電

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
    材質導電PP有効内寸(mm)358×258×140外寸(mm)417×304×156内寸(mm)367×267×150フタなし特性導電性コンテナ種類ベタ目
  • 裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ

    裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。材質銅種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス) 大阪魂

    小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質ステンレスねじピッチ1六角対辺(mm)14頭部形状六角ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
  • 旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6 末広金具(SUEHIRO)

    旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数8
  • ヤマハギア用ラゲージSS B-14 JMS(ジェイエムエス)

    ヤマハギア用ラゲージSS B-14

    JMS(ジェイエムエス)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適
    用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。質量(kg)2容量(L)24内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×220外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×390×260
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-14 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-14

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    4日以内出荷
    ・高トルク普及用
    材質S45C質量(kg)0.31タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])950寸法L(mm)94寸法D(Φmm)28寸法l(mm)31.5寸法d(Φmm)14(H7)スプリングピン寸法(mm)5×28(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)88
  • サンテナーB#14AD サンコー(三甲)

    サンテナーB#14AD

    サンコー(三甲)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SNコンテナーC#18ADと組み合わせて使える浅型サンテナー 薄型商品の輸送に適しています
    材質PP形状斜格子網目(底面)有効内寸(mm)598×378×50外寸(mm)647×421×65内寸(mm)610×390×58底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])16.0(1630)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンキャリー AD 本体
  • SNコンテナー B#14B サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#14B

    サンコー(三甲)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)462×207×132外寸(mm)533×245×150内寸(mm)478×220×140底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.94(810)ネスティング高さ(mm)75
  • カード差し ワンタッチ式 B-14専用 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 B-14専用

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(100個)ほか
    3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)258×105
  • ドブ イケイタカN(B=14 大阪魂

    ドブ イケイタカN(B=14

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
    呼び径W5/16-W3/8寸法A(mm)W5/16寸法S(mm)14寸法B(mm)W3/8
  • ユニクロ イケイタカN(B=14 大阪魂

    ユニクロ イケイタカN(B=14

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • SUSイケイタカN(B=14 大阪魂

    SUSイケイタカN(B=14

    大阪魂
    ¥818~税込¥900~
    1個
    翌々日出荷
  • 3カ-W イケイタカN(B=14 大阪魂

    3カ-W イケイタカN(B=14

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法S(mm)14表面処理三価ホワイト
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-14C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-14C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)94山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)46寸法d(Φmm)27最高使用温度(℃)90
  • SNコンテナー B#14 サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#14

    サンコー(三甲)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質PPタイプベタ目内寸(mm)339×277×154底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.00(1020)ネスティング高さ(mm)49スタッキング可フタの有無なし
  • SNコンテナー B#14CS サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#14CS

    サンコー(三甲)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SNコンテナN#7、N#10と相互嵌合可能。SNコンテナーN#13の有効内高14mmUPサイズ
    材質PP有効内寸(mm)298×208×208外寸(mm)365×275×225内寸(mm)315×225×218底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])17.13(1747)ネスティング高さ(mm)113適合カード差しカード差し9L型(ワンタッチ式)、カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し9S型(ワンタッチ式)、カード差し80型(ワンタッチ式)、カード差し120型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー N#10 水抜孔有
  • Uナット(コガタ(B=14 大阪魂

    Uナット(コガタ(B=14

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法s(mm)14寸法h(mm)7.3寸法m(mm)7.3ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM10
  • ユニクロ FRLN(コガタ(B=14 大阪魂

    ユニクロ FRLN(コガタ(B=14

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロねじの呼びM10
  • クロメ-トコガタBT(ゼン(B=14 大阪魂

    クロメ-トコガタBT(ゼン(B=14

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
  • SUSコガタBT(ゼン(B=14 大阪魂

    SUSコガタBT(ゼン(B=14

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • 6カクコーチ(ユニュウ(B=14 大阪魂

    6カクコーチ(ユニュウ(B=14

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    寸法S(mm)14呼び径d8
  • ユニクロコガタBT(ゼン(B=14 大阪魂

    ユニクロコガタBT(ゼン(B=14

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
  • コガタBT(ゼン(B=14 大阪魂

    コガタBT(ゼン(B=14

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(17個)ほか
    翌々日出荷
    寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
  • SNコンテナーB#14TS サンコー(三甲)

    SNコンテナーB#14TS

    サンコー(三甲)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)短辺:227、長辺:363圧縮荷重(kN[kgf])12.29[1250]ネスティング高さ(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドブイケイタカN(B=14 大阪魂

    ドブイケイタカN(B=14

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
    呼び径M8-M10寸法A(mm)M8寸法S(mm)14寸法B(mm)M10
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-14DES-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-14DES-2.5RC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)20幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数14シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート