スマホホルダー 吸盤 MagSafe対応 iPhone用 落下防止バンド付 強力固定 動画視聴 自撮り 壁鏡ガラス貼付エレコム翌々日出荷
日常の”ながらスマホ”をより便利に!壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面に、タコの吸盤のようにピタッと吸着する”TakoPita”スマホパッドです。強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定し、両手を使わずにスマートフォンの操作や動画視聴が可能。落下防止に役立つバンド付きです。
用途壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面にシリコン吸盤で簡単に吸着可能。スマートフォンを自由な向きで固定できます。 ※素材によっては吸着できない場所があります。 ※取り付け面は、必ず平らで清潔な状態にしてください。 ※落下するおそれがあるため、長時間の連続した使用は避けてください。 両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 鏡に貼り付ければ、メイク中の画面チェックもスムーズに行えます。 キッチンの壁に貼って、レシピ動画を見ながら料理を楽しめます。 落下防止に役立つバンド付き。片手操作や持ち運びにも便利です。 強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定。取り外しも簡単です。 ※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 持ち運びやすいコンパクトサイズで、ポケットやバッグにすっきり収まり、外出先でもサッと取り出して使えます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容MagSafe対応吸盤スマホパッドバンド付き材質シリコン、磁石、亜鉛合金対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×8.3×108耐荷重(g)約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。