カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「b-0206-s」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    ヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
  • シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイト

    シャフト 公差h7 Bタイプ

    アキュレイト
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
  • 真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ)

    ツツミ工業
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
  • 真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ)

    ツツミ工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管形状90°エルボ
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-206DCM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-206DCM

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)206ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハモノボスB BIGM(丸山製作所)

    ハモノボスB

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    図解NoTC206 本体部品_No.13、BC233M 本体部品_No.13、TK20B 本体部品_No.14、BC233SNL 本体部品_No.16、LBC233M-DX 本体部品_No.44、BC203G 本体部品_No.15、BK206 本体部品 ハモノボスB_No.13、BC204G 本体部品_No.18、BC204L 本体部品_No.16、LBC233SL-1 本体部品_No.16、BC203S 本体部品_No.13、BC232SN 本体部品_No.13、NBC205 本体部品_No.13、SV23A 本体部品_No.14、KC20A-1 本体部品_No.13、BC231RS 本体部品_No.13、BC234SNL 本体部品 ハモノボスB_No.16、BC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 ハモノボスB_No.14、BC232M 本体部品_No.13、KC23NXG 本体部品_No.18、BCW233S 本体部品_No.32、LBC233SL 本体部品_No.16、BC231RSL 本体部品_No.15、BC20B クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスB_No.18など
  • ハンドルBマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハンドルBマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    規格16/ミギT1.6アナナシ図解NoNBC205 本体部品_No.19、LBC233M-DX 本体部品_No.31、LBC233UT 本体部品_No.23、BC203SN 本体部品_No.19、BC303RS 本体部品 ハンドルBマトメ_No.22、LBC26UT 本体部品_No.22、JC203DX 本体部品_No.19、JC234DX 本体部品_No.32、BC263RS 本体部品 ハンドルBマトメ_No.22、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.29、JC233DX 本体部品_No.32、BC234SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20、BCL20S 本体部品 ハンドルBマトメ_No.19、LBC233UT-1 本体部品_No.23、TC206 本体部品_No.19、LBC234M-DX 本体部品_No.24、BC264SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20、BK206 本体部品 ハンドルBマトメ_No.19、BC234MN 本体部品_No.23、BC233SN 本体部品_No.20、BC233MN 本体部品_No.23、BC263SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20
  • 酸素・毒性ガス検知警報器 GOT-110シリーズ ガステック

    酸素・毒性ガス検知警報器 GOT-110シリーズ

    ガステック
    105,800税込116,380
    1台
    31日以内出荷
    ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。