カテゴリ

  • 自動車純正部品(85)
  • ねじ・ボルト・釘(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 切削工具(44)
  • バイク部品(23)
  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 機構部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • バイク純正部品(7)
  • 建築金物(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 物流用品(4)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • オフィス家具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-0308」の検索結果

関連キーワード
417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EGG.1B.308.CLL LEMO

    EGG.1B.308.CLL

    LEMO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGG.1B.308.CLAD62Z LEMO

    FGG.1B.308.CLAD62Z

    LEMO
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PHG.1B.308.CLLD62Z LEMO

    PHG.1B.308.CLLD62Z

    LEMO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント, EGG.1B.308.CLL LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント, EGG.1B.308.CLL

    LEMO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 8●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 5.0A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●シャーシソケット及び90 °基板 / シャーシソケット. このLemo製の堅牢なシャーシソケットはEGG 1Bシリーズコネクタとの確実で効率的なカップリング向けに設計されています。 便利なモジュラ設計で、さまざまな用途に適合します。 90°基板実装も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント, EGG.1B.308.CLL LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント, EGG.1B.308.CLL

    LEMO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    シャーシソケット及び90 °基板 / シャーシソケット. このLemo製の堅牢なシャーシソケットはEGG 1Bシリーズコネクタとの確実で効率的なカップリング向けに設計されています。 便利なモジュラ設計で、さまざまな用途に適合します。 90°基板実装も用意しています。
    仕様極数 = 8実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PHG.1B.308.CLLD62Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PHG.1B.308.CLLD62Z

    LEMO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 8●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 5.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●Lemo 丸形Lemo 1B シリーズ 8 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 7 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。 ケーブルプラグとソケット Lemo のこの FGG 1B クラスコネクタは、ほとんどの用途に適合し、「プッシュプル」ラッチ機構を備え、簡単かつ確実に接続することができます。このコネクタは、頑丈な設計で、精度品質だけでなく耐久性も考慮に入れて製造されています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲は 5.30 → 6.20 mm です EMCシールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズ: 1 mm用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PHG.1B.308.CLLD62Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PHG.1B.308.CLLD62Z

    LEMO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Lemo 丸形Lemo 1B シリーズ 8 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 7 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。 ケーブルプラグとソケット Lemo のこの FGG 1B クラスコネクタは、ほとんどの用途に適合し、「プッシュプル」ラッチ機構を備え、簡単かつ確実に接続することができます。このコネクタは、頑丈な設計で、精度品質だけでなく耐久性も考慮に入れて製造されています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲は 5.30 → 6.20 mm です EMCシールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズ: 1 mm用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
    仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, FGG.1B.308.CLAD62Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, FGG.1B.308.CLAD62Z

    LEMO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 8●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 5.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: 真鍮℃●Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 8 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジエーター (B308) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (B308)

    MAZDA(マツダ)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (B308) MAZDA(マツダ)

    クリップ (B308)

    MAZDA(マツダ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (B308) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (B308)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ささえルームシューズ つま先開き  B00308 LL ワイン ひまわり

    ささえルームシューズ つま先開き B00308 LL ワイン

    ひまわり
    1,798税込1,978
    1足
    7日以内出荷
  • ヘッドシリンダー (B308) MAZDA(マツダ)

    ヘッドシリンダー (B308)

    MAZDA(マツダ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • フレアーフォネット(小児用)137P 0137B308(バーガンディ) ケンツメディコ

    フレアーフォネット(小児用)137P 0137B308(バーガンディ)

    ケンツメディコ
    13,980税込15,378
    1組
    7日以内出荷
    オールステンレス製聴診器の小児用モデル。クリアな音質が特徴のオールステンレス聴診器です。角度調節可能な耳管と回転ソフトイヤピースは耳にフィットします。適度な厚みのあるシングルチューブは雑音を遮断します。高品質の日本製です。
    バーガンディ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137301医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ハーネス エンジン (B308) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (B308)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エミッション (B308) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エミッション (B308)

    MAZDA(マツダ)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
  • マニホールド インレット (B308) MAZDA(マツダ)

    マニホールド インレット (B308)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (B308) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (B308)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • ホースエアー (B308) MAZDA(マツダ)

    ホースエアー (B308)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • ホース バキューム (B308) MAZDA(マツダ)

    ホース バキューム (B308)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • 金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ 廣杉計器

    金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ

    廣杉計器(2件のレビュー)
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースウォーター (B308) MAZDA(マツダ)

    ホースウォーター (B308)

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • 金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器

    金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
  • アプセットボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト (M3)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
    用途接続全般用材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分4.8相当ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードロック(黄銅製) フローバル

    ブレードロック(黄銅製)

    フローバル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • 金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付) 廣杉計器

    金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
  • 開閉バルブ部 TOTO

    開閉バルブ部

    TOTO(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • 茶碗 エムズジャパン

    茶碗

    エムズジャパン
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    材質陶磁器タイプ瀬戸焼直径×高さ(mm)115×60食器の種類和食器
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじ部JIS規格 B0203:1999による
  • アルミフレーム用 六角穴付ボタンボルト 青木精密工業

    アルミフレーム用 六角穴付ボタンボルト

    青木精密工業
    18税込20
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール表面処理3価ユニクロ
  • Φ30砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーン

    Φ30砲弾型アルミサイドキャップ

    ハリケーン
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER B,*PB308P*    61110GET710ZH ホンダ

    FENDER B,*PB308P* 61110GET710ZH

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER B,*PB308P*    61110GETY60ZG ホンダ

    FENDER B,*PB308P* 61110GETY60ZG

    ホンダ
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • パネルケース弁当箱型 プラダンのヤマコー

    パネルケース弁当箱型

    プラダンのヤマコー
    47,980税込52,778
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    展示会、イベント、研修会、プレゼンテーションなどで必要になるパネルは薄くて大きいので、どのように梱包していいのかわからない、その都度、紙ダンボールで梱包するのが手間、安全に運送できるか不安という声に応えて、軽量で丈夫なプラスチック段ボールで専用のパネルケースを製作しました。弁当箱型の形状ですので、現場で広げて収納しやすくなっております。
    用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管付属品エンボスシール(送り状サイズ)、カードケース(送り状サイズ) 各1枚材質ポリプロピレン形状C(弁当箱型)グレー
  • スクリユ 03221-0308B スズキ

    スクリユ 03221-0308B

    スズキ
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
  • ACA-308B用ウエイト TMEHジャパン

    ACA-308B用ウエイト

    TMEHジャパン
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    ワーク減速機ACA-308Bのブレーキの強さを調整します。
    材質スチール
  • (I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 3X8 220AB0308 Kawasaki

    (I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 3X8 220AB0308

    Kawasaki
    61税込67
    1個
    4日以内出荷
    代表車種COMMON
  • スクリユ 03121-0308B スズキ

    スクリユ 03121-0308B

    スズキ
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
  • (63960)クーラ エアダクト NO.2 トヨタ

    (63960)クーラ エアダクト NO.2

    トヨタ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • (63950)クーラ エアダクト NO.2 トヨタ

    (63950)クーラ エアダクト NO.2

    トヨタ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷