カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53,319)
  • 自動車純正部品(38,389)
  • バイク純正部品(14,853)
  • 制御機器(11,984)
  • メカニカル部品(8,605)
  • 配管・水廻り設備部材(7,640)
  • 医療(6,589)
  • 農業機械(6,452)
  • オフィス家具(4,613)
  • パソコン/周辺機器(3,991)
  • 空調・照明・電設資材(3,881)
  • 物流用品(3,451)
  • 店舗什器・備品(3,051)
  • 機構部品(2,962)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,604)
  • 測定用品(2,433)
  • バイク部品(1,764)
  • 作業工具(1,650)
  • 切削工具(1,567)
  • 科学研究・開発用品(1,542)
  • トラック純正部品(1,511)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,468)
  • 電気材料(1,458)
  • ねじ・ボルト・釘(1,406)
  • 建築金物(1,120)
  • 事務用品(936)
  • 学童・教育用品(838)
  • 建材・エクステリア(834)
  • 研磨材(731)
  • 保管用品(704)
  • 自動車補修部品(695)
  • 日用品(639)
  • 卓上消耗品(621)
  • 電動工具(598)
  • 船舶用品・漁業資材(578)
  • 住設機器(541)
  • 家電(536)
  • 溶接用品(453)
  • 厨房用品(449)
  • 介護用品(443)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(398)
  • 安全用品(362)
  • 救急・衛生(361)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(348)
  • 安全保護具(335)
  • はんだ関連・静電気対策用品(328)
  • 防犯用品(321)
  • 食品・飲料(304)
  • カー用品(291)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(278)
  • 梱包用品(275)
  • 安全標識(273)
  • 清掃用品(262)
  • 接着剤・補修材(261)
  • 防災用品(259)
  • 農業・園芸資材(259)
  • 自転車部品(253)
  • 作業服(217)
  • 塗装・養生・内装用品(215)
  • 空圧工具(186)
  • ヘルスケア(176)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(170)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(158)
  • フォークリフト・産機・建機用品(140)
  • 縫製用品(135)
  • 塗料(125)
  • 整備工具・収納(120)
  • 手袋(120)
  • バッテリー・電装(117)
  • クリーンルーム用品(116)
  • 測量用品(土木/建設)(104)
  • 洗車・清掃(93)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(92)
  • 測定関連サービス(89)
  • テープ(85)
  • トラック輸送・安全用品(72)
  • 自動車用オイル・ケミカル(62)
  • トラック用品・パーツ(56)
  • 安全靴・作業靴(50)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(48)
  • 鈑金・塗装(48)
  • スプレー・オイル・グリス(46)
  • 農具(45)
  • 洗剤・除去剤(41)
  • タイヤ・足回り(41)
  • マスク(36)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(34)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(32)
  • 理美容(26)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
  • エンジン工具(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 完成車(10)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「b-1」の検索結果

204,496件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)

    低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1

    SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)
    699税込769
    1箱(0.2kg)ほか
    当日出荷
    100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
    JIS規格JISZ3211E4313
  • パーツボックス B-1 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス B-1

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。材質PP有効内寸(mm)560×260×344外寸(mm)606×300×357内寸(mm)570×270×351圧縮荷重(N[kgf])14110[1440]
  • ロックスリング エステル B-1 明大

    ロックスリング エステル B-1

    明大
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    JIS B 8818 3等級。 (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青いラインにより危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%厚さ(mm)2.5ベルト幅(mm)35最大使用荷重(t)1.25
  • 標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー B-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
    溝の形B溝数1
  • (+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(8件のレビュー)
    448税込493
    1パック(34個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(1kg)
    当日出荷
    100V電源の溶接機で使用出来ます。 低電圧軟鋼被覆アーク溶接棒です。 軟鋼素材の溶接に使用します。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。 小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。 200Vにも使用可能です。
    用途100V溶接機で軟鋼溶接を行なう為の溶接棒。棒径(Φmm)1.4棒長(mm)230材質高酸化チタン系溶接電流(A)30~60JIS規格JIS/D4313相当溶接板厚(mm)1.2~3.0
  • NS 標準 Vプーリー B-1 カネミツ

    NS 標準 Vプーリー B-1

    カネミツ(9件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝数1
  • Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) ADF

    Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1)

    ADF
    399税込439
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    25ミリのアルミフレーム本体(溝なし)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)25アルミシルバータイプ25mmフレーム用
  • JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類Vプーリー溝の形B溝数1リム幅w(mm)25下穴径d(Φmm)-
  • (+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(8件のレビュー)
    539税込593
    1パック(34個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
  • 鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所

    鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    幅(mm)235材質(本体)種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)
  • 打診ハンマーB-1 シンワ測定

    打診ハンマーB-1

    シンワ測定(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。 ステンレスパイプを使用。
    用途タイルの剥離を探す種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)147~605材質(頭)工具鋼材質(柄部)ステンレス主な用途建築作業球径(Φmm)17.5質量(g)61トラスコ品番335-3168
  • 被覆アーク溶接棒 B-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 B-1

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    24,980税込27,478
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    集中した強いアークとスラグのかぶり、再アークの良さはイルミナイト系溶接棒の中で、最も優れており、更に、棒曲げに強いので狭い箇所の溶接には使いやすい溶接棒です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り SPANSET

    ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り

    SPANSET
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。
    用途舞台セット、工業用品運搬材質ポリエステルベルト幅(mm)40使用荷重(t)1(最大)最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)1.5
  • 鉄(スチール)製 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックス 岩崎製作所

    鉄(スチール)製 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックス

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄(スチール)製 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックスです。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    用途検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け可能(背面穴あり)/架台別売り有/土台別売り有/10型/鉄(スチール)製/格納箱材質(本体)種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)
  • B-1 手甲 5枚コハゼ 紺 ケイワーク

    B-1 手甲 5枚コハゼ 紺

    ケイワーク
    989税込1,088
    1双
    当日出荷
    品質にこだわった本格手甲です。 コハゼは5枚になります。
    材質綿100%幅(cm)10.8
  • ステンレス製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所

    ステンレス製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    幅(mm)235材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)
  • LEFS32B-1 SMC

    LEFS32B-1

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)

    CKD
    16,338税込17,972
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • LEFS25B-1 SMC

    LEFS25B-1

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
  • レベリングブロック B型 B-1 ユニセイキ

    レベリングブロック B型 B-1

    ユニセイキ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    据付、取付が簡単です。
    用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7971材質鋳鉄幅(mm)140質量(kg)3許容荷重(kg)500高さ(mm)52揚程(mm)4
  • PDラベル B-1 縦 SATO(サトー)

    PDラベル B-1 縦

    SATO(サトー)
    6,798税込7,478
    1箱(1500枚×3束)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。 幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。
    ラベルサイズ(mm)P92×W60種類B-1縦基材感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドランマ B-1A(R) 部品 日本ニューマチック工業

    サンドランマ B-1A(R) 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン チャクダツストッパー イタB[’1] MSTコーポレーション

    スリムライン チャクダツストッパー イタB[’1]

    MSTコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • エンブレム B11-2416B-01 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム B11-2416B-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
  • ”JIS V プーリー” B形1本掛 カネミツ[コテ]

    ”JIS V プーリー” B形1本掛

    カネミツ[コテ]
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
    用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)25溝数1適合ベルトB
  • USB2.0ケーブル C-B 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-B 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,098税込2,308
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
    仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:34g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-38
  • PDラベル B-1 横 SATO(サトー)

    PDラベル B-1 横

    SATO(サトー)
    12,980税込14,278
    1箱(2000枚×4束)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。 幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。
    ラベルサイズ(mm)P60×W92種類B-1横基材感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチプレート 木目調B 1個口用 オーム電機

    スイッチプレート 木目調B 1個口用

    オーム電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    仕様ネジ付き
  • マルチボックスEセット 2B×4・1B×1・3B×1・5B×1 福井クラフト

    マルチボックスEセット 2B×4・1B×1・3B×1・5B×1

    福井クラフト
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    食器の種類和食器
  • ロックスリング ”エステル” B-1 明大

    ロックスリング ”エステル” B-1

    明大
    1,798税込1,978
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    仕様JIS B 8818 3等級材質ポリエステル100%
  • ステアリングブーツBタイプ1個 JTC

    ステアリングブーツBタイプ1個

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    タイロットエンドを分解しないで作業できます。
    用途ブーツ(LA-B-1)1個
  • フオーク シール キツト B1B-W003B-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フオーク シール キツト B1B-W003B-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
  • 【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-1 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    2,710税込2,981
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
    軸穴径(mm)10~41溝の形B溝数1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-1 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    3,900税込4,290
    1個
    3日以内出荷
    ● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
    軸穴径(mm)11~45溝の形B溝数1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ホンダジャイロキャノピー用B-1BOX JMS(ジェイエムエス)

    ホンダジャイロキャノピー用B-1BOX

    JMS(ジェイエムエス)
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
    用途ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。適合4st質量(kg)約9.6容量(L)326外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×728×685(最大)
  • けん引アームB-1 Panasonic(パナソニック)

    けん引アームB-1

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合屋内・屋外型トロリーダクト100A3P 1列用定格40A
  • B-1 けん引車輪 キンボシ

    B-1 けん引車輪

    キンボシ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    畝たてよう車輪アタッチメント(広巾)
    用途エンジン式小型耕運機アタッチメント
  • ターミナル(B-1) 90890-05159 YAMAHA(ヤマハ)

    ターミナル(B-1) 90890-05159

    YAMAHA(ヤマハ)
    61税込67
    1個
    欠品中
  • PIPE B-1,WATER ホンダ

    PIPE B-1,WATER

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
...