カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 研磨材(5)
  • 電気材料(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1001-2」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色使用温度範囲(℃)-25~50定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 SハンドルIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 YハンドルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 PハンドルIDEC(和泉電気)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)CSシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から56日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)ACSSシリーズIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から18日以内出荷
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
479税込527特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
パワーリレー G7L omron(オムロン)パワーリレー G7Lomron(オムロン)(42件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
積サイザルバフ 有明鍍研材工業積サイザルバフ有明鍍研材工業(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)10材質綿布、サイザル麻適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用としてナイロン:クリア加工ナイロン被覆
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業オイレス ♯300ブッシュオイレス工業(7件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から17日以内出荷
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
エンドレスベルト ベルスター研磨材工業エンドレスベルトベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)ACシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)コントロールユニット(耐圧防爆構造)IDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
防鳥用極薄ナイロンコーティング アンタック防鳥用極薄ナイロンコーティングアンタック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。 〈他セット製品内容〉バネ付きワイヤーテンション金具、ステンレス支柱両端用、ステンレス製中間支柱
用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】maxell・ヘアカッターHC-FW423Angelique(アンジェリーク)MXHB-100MXVS-100・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」MXAP-AER205aiwa・タブレットaiwa tab AB10L/JA3-TBA1005aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007aiwa tab AB8/JA3-TBA0802aiwa tab AG10/JA3-TBA1003aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6JA2-TBA1002JA2-TBW1001・スマートフォンaiwa phone B-2/JA3-SMP0602JA2-SMP0601・アクションカメラaiwa cam B4K/JA3-ACM0002aiwa cam S5K/JA3-ACM0001・集音器aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001・電子楽器aiwa play RX01/JA2-NSCRX01・液晶モニターaiwa display B24-2/JA3-DSP2402aiwa display B27/JA3-DSP2702KORGmicroKORG 2NTS-1 digital kit mkIINTS-3 kaoss padすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
チユウユマーク BIGM(丸山製作所)チユウユマークBIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
7日以内出荷
規格チユウユ部品名称チユウユマーク関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.57MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.65MB) 展開図17(1.66MB) 展開図18(1.67MB) 展開図19(1.54MB) 展開図20(1.68MB) 展開図21(1.72MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.74MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(1.23MB)図解NoMS515R4CS-1(10)アワジ ハリマーク部品_No.1、SSA-S501 ハリマーク部品_No.26、MS613EFR-M ハリマーク部品_No.13、MSA613-K ハリマーク部品_No.15、SSA-α603MA ハリマーク部品_No.18、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.3、MK413EA クランクケース,吸水弁部品_No.3、BSM-500S-1 ハリマーク 警告ラベル部品_No.10、BSM-1240SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.19、BSM-630SLT-C2-2(14M) ハリマーク 警告ラベル部品_No.13、SSA-α500 ハリマーク部品_No.29、MSV313B-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、GB1001AD ハリマーク部品_No.20、MS753DR6T2-K ハリマーク部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 ハリマーク部品_No.16、SSA-S551 ハリマーク部品_No.26、SSA-V1000 ハリマーク部品_No.26など
ACSNシリーズ IDEC(和泉電気)ACSNシリーズIDEC(和泉電気)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)コロージョンエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
関連資料適合表
コベルコ建機 ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)コベルコ建機 ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷
メーカーコベルコ建機
日立建機 ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)日立建機 ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
メーカー日立建機
住友建機 ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)住友建機 ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
35,980税込39,578
1セット
4日以内出荷
メーカー住友建機
リペア FCK メインプレート ASSY シフター有無共通 GALESPEED(ゲイルスピード)リペア FCK メインプレート ASSY シフター有無共通GALESPEED(ゲイルスピード)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
主な適合車種CBR1000RR 08-17
ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業ブレーカー用圧着端子(CB型)冨士端子工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1パック(50個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状角形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
センサブラケット シングルプレート用シャフト 岩田製作所センサブラケット シングルプレート用シャフト岩田製作所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
シングルプレート(光電用)を直接取付できるシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応