カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 自動車補修部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1001-4」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
851税込936
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法D(Φmm)6寸法L(mm)75寸法W(mm)70寸法t(mm)3質量(kg)扉:57適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
ミニデッキングビーム TDSミニデッキングビームTDS
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
小型車(2~4t車)に最適なスリム形状で軽量な ミニデッキングビームです 。 標準型デッキングビームに対し40~50%軽量化されております。 飛び出し防止機構もついています。
チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ アズワンチャック付袋 滅菌済 CBシリーズアズワン
959税込1,055
1袋(200枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
エコノミーなチャック付袋コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。
材質PE厚さ(mm)0.04種類チャック付袋滅菌γ線滅菌済
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー クラレプラスチックスネオ・ホーマー 6型耐油ブルークラレプラスチックス
98,980税込108,878
1本
3日以内出荷
(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ブラインドシェード フォルクスワーゲン用 BRAHMSブラインドシェード フォルクスワーゲン用BRAHMS
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカーフォルクスワーゲン
MB Series(MBB100) SMCMB Series(MBB100)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
スリーバンド 100G箱入 オカモト[安全靴・作業靴]スリーバンド 100G箱入オカモト[安全靴・作業靴]
19,980税込21,978
1セット(100箱)
7日以内出荷
厳選した上質の天然ゴム原料を使用し、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。
用途包装用、結束用材質天然ゴム厚さ(mm)1.1アメ色質量(g)100切り幅(mm)1.1
天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
319,800税込351,780
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CA Series(CA2B100) SMCCA Series(CA2B100)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MD Series(MDB1B100) SMCMD Series(MDB1B100)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B100)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
459,800税込505,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B100)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CD Series(CDA2B100-1) SMCCD Series(CDA2B100-1)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B1SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ハイパワーシリンダ RHCB1 SMCハイパワーシリンダ RHCB1SMC
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YB) SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YB)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DMZ~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100
C95 Series(C95SB100) SMCC95 Series(C95SB100)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDB100) SMCC95 Series(C95SDB100)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDB100) SMCC96 Series(C96SDB100)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-14DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-14DZ)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)14タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB100 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB100SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2B100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2B100)SMC
87,980税込96,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCMWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
129,800税込142,780
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-14DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-14DMZ)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)14タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B100 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B100SMC
459,800税込505,780
1個
20日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2B100 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2B100SMC
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B100) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B100)SMC
459,800税込505,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
CP Series(CP95SB100) SMCCP Series(CP95SB100)SMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SB100) SMCCP Series(CP96SB100)SMC
66,980税込73,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CP Series(CP95SDB100) SMCCP Series(CP95SDB100)SMC
27,980税込30,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド