カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 農業機械(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1001-8」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドレスベルト ベルスター研磨材工業エンドレスベルトベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5)TAKIGEN(タキゲン)
1,295税込1,425
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:53質量(g)200寸法L(mm)50寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11121
ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー クラレプラスチックスネオ・ホーマー 6型耐油ブルークラレプラスチックス
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応
MB Series(MBB100) SMCMB Series(MBB100)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-ZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ブラインドシェード フォルクスワーゲン用 BRAHMSブラインドシェード フォルクスワーゲン用BRAHMS
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカーフォルクスワーゲン
(9004B)ハウジングセット ボルト トヨタ(9004B)ハウジングセット ボルトトヨタ
129税込142
1個
4日以内出荷
スリーバンド 100G箱入 オカモト[安全靴・作業靴]スリーバンド 100G箱入オカモト[安全靴・作業靴]
19,980税込21,978
1セット(100箱)
7日以内出荷
厳選した上質の天然ゴム原料を使用し、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。
用途包装用、結束用材質天然ゴム厚さ(mm)1.1アメ色質量(g)100切り幅(mm)1.1
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2B100) SMCCA Series(CA2B100)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
MD Series(MDB1B100) SMCMD Series(MDB1B100)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ ガラスクロス 0.18-25×10 中興化成工業帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ ガラスクロス 0.18-25×10中興化成工業
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
質量(g)89RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B100)SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ ガラスクロス 0.18-50×10 中興化成工業帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ ガラスクロス 0.18-50×10中興化成工業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
質量(g)178RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-~DZ~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
手乗りサイズのモバイルバッテリー思わず手に取りたくなるカラーガジェットマットなラバーコーティングは癖になる手触り感最大20Wに対応したUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh2台同時充電・パススルー充電に対応LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)寸法(mm)約 55(W) × 25(D) × 77(H)質量(g)(本体):約 179使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh [37Wh]充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
CD Series(CDA2B100-1) SMCCD Series(CDA2B100-1)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CQ Series(CQ2B100) SMCCQ Series(CQ2B100)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
519,800税込571,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B100 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B100SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-1~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB10 SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB10SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
C95 Series(C95SB100) SMCC95 Series(C95SB100)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96Y/C96YD - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド(C96YB100) SMCC96Y/C96YD - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド(C96YB100)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB100 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB100SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SB100) SMCC96 Series(C96SB100)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
C95 Series(C95SDB100) SMCC95 Series(C95SDB100)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDB100) SMCC96 Series(C96SDB100)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
Beyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTION ケナメタルBeyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTIONケナメタル
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
Beyond Evolution。クーラント付きアウトボード端面溝入れモジュラーブレード
MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCMWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
139,800税込153,780
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-18DFCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-18DFCZ)SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)18タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B100-18 SMC薄形シリンダ CDQ2B100-18SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)18磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
EB100ベルト ベルスター研磨材工業EB100ベルトベルスター研磨材工業
4,198税込4,618
1箱(10本)
24日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-18DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-18DZSMC
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)18磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ  CDBA2B100 SMCエアシリンダ CDBA2B100SMC
99,980税込109,978
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B100 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B100SMC
519,800税込571,780
1個
20日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動