カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(693)
- バイク純正部品(456)
- 制御機器(91)
- 油圧機器・油圧ホース(46)
- 機構部品(42)
- 医療(40)
- メカニカル部品(38)
- 研磨材(33)
- 農業機械(32)
- 科学研究・開発用品(26)
- フォークリフト・産機・建機用品(26)
- 電気材料(20)
- 自動車補修部品(19)
- 自動車純正部品(13)
- バイク部品(11)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 測定用品(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 物流用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 建築金物(7)
- 切削工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 安全用品(6)
- 事務用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 梱包用品(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- テープ(3)
- 作業服(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(668)
- ホンダ(446)
- CKD(42)
- 高田ベッド製作所(36)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- IDEC(和泉電気)(28)
- NOK(22)
- マルヤス電業(11)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(11)
- ノーブランド(10)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- TAKIGEN(タキゲン)(10)
- omron(オムロン)(9)
- オイレス工業(8)
- KOA(8)
- イチグチ(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- NACHI(不二越)(7)
- 東日興産(TN)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-1001」の検索結果

ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:57寸法L(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)70適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:97扉寸法(縦×横)(mm)700×350
ステンレス重量用平型蝶番(L125×W100×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500税込¥3,8501個欠品中重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:93質量(g)620扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10547
ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:99質量(g)900扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10546
ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から4日以内出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:41寸法L(mm)60寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)64扉寸法(縦×横)(mm)500×250
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,295税込¥1,4251個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:53質量(g)200寸法L(mm)50寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11121
ステンレス重量用平型蝶番(L80×W50×t5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,687税込¥1,8561個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:95質量(g)315寸法L(mm)80寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11120
ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6)
TAKIGEN(タキゲン)¥12,368税込¥13,6051個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:178質量(g)2250扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10545
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥889税込¥9781枚当日出荷強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
機械植尺一竹ブラシ豚毛
TRUSCO(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷溶剤などの使用も可能です。用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛質量(g)25毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6植付(mm)62
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
積サイザルバフ
有明鍍研材工業(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)材質綿布、サイザル麻厚さ(mm)10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥679税込¥7471袋(1個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Pavilion All-in-One 32-b1001jp 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Pavilion All-in-One 32-b1001jp取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)
OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として色ナイロン:クリア加工ナイロン被覆
スラストニードルベアリング NTB
IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から3日以内出荷スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Xスタンパー ビジネス用 B型
シヤチハタ¥769税込¥8461個当日出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。 ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。 キャップを外す手間なく、スマートになつ印。 インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。用途紙用(光沢紙を除く)シリーズXスタンパーインク色藍グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥699~税込¥769~1個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)50寸法t(mm)3耐荷重(kg)(適合扉)38寸法D(Φmm)6寸法W(mm)50適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)38
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(10本)当日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥799税込¥8791本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(L25×W20×t0.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥36税込¥401個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:1.5質量(g)4寸法L(mm)25寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)20寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)3.5適合扉高さ(mm)300寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地適合扉幅(mm)150適合扉質量(kg)1.5タキゲンコード10239
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
パワーリレー G7L
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から92日以内出荷定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から6日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
EB1001 メンズサンダル
EDWIN(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から7日以内出荷足裏にピッタリとあう感覚で履きやすく長く使えます。 長い間履いても疲れにくい構造なので安心してご使用になれます。用途エドウィンメンズサンダルとして材質アッパー:PVC、ソール:EVA標準質量(g/片足)300足幅2Eヒール(cm)約2.0靴タイプサンダル
ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)
倉敷化工(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から91日以内出荷ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティボトルキャリア Bシリーズ
Eagle Thermoplastics¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。材質硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)使用温度範囲(℃)-40~+110フタなし
...