カテゴリ
- 制御機器(6)
- 自動車補修部品(5)
- 機構部品(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b-1002-a」の検索結果

ステンレス 重量用 サッシ蝶番
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)125表面仕上げヘアライン仕上
防爆ドラム缶用レンチ
TAURUS¥34,980税込¥38,4781丁当日出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
防爆ドラム缶用レンチ 179シリーズ
SAFETY TOOLS¥38,980税込¥42,8781丁5日以内出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。仕様●全長(mm):520●適用寸法(mm):19,40,73●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-2349アズワン品番67-2287-13
CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ
サンドビック¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から3日以内出荷低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
TE Connectivity リレー 5V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥629税込¥6921個翌々日出荷から7日以内出荷
簡易調整機能付きアジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581セット(4個)3日以内出荷から4日以内出荷テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。 ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。 高さの調整幅は6mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。用途飲食店、オフィス、公共施設材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)6(調節)質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用)色本体部:黒、ねじ部:シルバー全高(mm)49台座径(Φmm)38.5
簡易調整機能付きアジャスター FRB型
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881セット4日以内出荷テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。高さの調整幅は6 mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。用途飲食店、オフィス、公共施設付属品ワッシャー幅(mm)6(調整)質量(kg)8~60(4ヶ使用/適合テーブル)材質(本体)PBT樹脂付加機能屋外使用可|簡易調整機能付き本体高さH(mm)40
シール形タクタイルスイッチ B3W
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷から101日以内出荷形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
シール形ロータリーディップスイッチ A6A
Aratas(旧:omron)¥399税込¥4391個当日出荷から98日以内出荷シール形で操作方法に合わせて選択できるロータリータイプ。上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフトでパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、そしてフラットタイプをシリーズ化。摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。用途マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC使用温度範囲(℃)-10~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min使用湿度範囲45~85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000ステップ以上操作トルク(N・m)1.18~2.45×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から翌々日出荷高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現。圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。プリント基板に直接はんだディップが可能。高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。2.54mmのグリッド端子配列を採用。プリント基板のパターン設計が容易。端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。結線作業等の省力化、合理化が可能。
電気カンナ替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥2,998税込¥3,2981パック(2枚)当日出荷から4日以内出荷電気カンナ替刃になります。用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。仕様マキタ用材質SKH入数2枚
フロントフォークO/Hキット
NTB¥3,598税込¥3,9581セット(2個)4日以内出荷セット内容FOK-07(92049-1522/-1496/-0007)、FDH-14(92093-1480)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-02(11009-1325/44045-057)適合車種Ninja H2 SX/SE(ZXT02A、ZX1002A/B)、ゼファー1100 RS(ZRT10A、ZR1100B5)
AT-BRKT-J22
アライドテレシス¥7,998税込¥8,7981式6日以内出荷アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。高さ(mm)筺体:44~46対応機種AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510シリーズ、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230-52GT、AT-x230-52GP、AT-SH510シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH210-16GT、AT-SH210-24GT、9424T、9408LC/SP、9048XL、8724SL V2、8624EL、8424XL、8424TX、8324XL、8316XL、8224SL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900MXシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924M V2、AT-GS924M、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS948S V2、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916M V2、AT-GS916M、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS904SX、AT-GS904GT V1、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/24、AT-GS920/24、FS980Mシリーズ、FS926S、FS926M-PS、FS926M、FS924TX V1、FS917M-PS、FS916TX V1、FS909SX、FS909S-PS、FS909M-PS、FS909GT V1、FS908TL-PS、AT-FS710/16、FS732TX V1、FS724TX V3、FS724TX V1※、FS724TL V2、FS724TL、FS724L、FS716TL V2、FS716TL、FS704FT3、FS704FC3、3024TR V2、3016TR V2、3012TR V2、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VX811R、VS812TX、EG1004TXアズワン品番64-3711-60
AT-RKMT-J07
アライドテレシス¥6,598税込¥7,2581式6日以内出荷アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。対応機種AT-GS916XL、AT-GS916L V2、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VS812TX、EG1004TXアズワン品番64-3711-57
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M6X20図解NoMSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.28、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.59、MSV413B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.59、GKSL3315-1 走行テンション、動噴テンション部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 薬液配管 ※2021年2月~部品_No.51、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.7、GKSL3315R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.24、SSA-V602C-DX 薬液配管-2部品_No.2、BSA-535 シリーズ コントロールボックス、センサ Dシリーズ部品_No.15、MI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.39、SSA-E602 フロントパネル部品_No.18、MSL330-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.27、GSLF204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 6カクボルトSW_No.27など