カテゴリ
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- HAMMOND(2)
- ナリカ(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- NTB(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- RIDEZ(ライズ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
- BELLOF(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「b-1002-b」の検索結果

ステンレス 重量用 サッシ蝶番
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)125表面仕上げヘアライン仕上
Hammond, アルミニウム, 高さ:19 mm, 奥行き:101 mm 1455B1002BK
HAMMOND¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 101 mm。高さ = 19 mm。幅 = 72 mm。外形寸法 = 101 x 72 x 19mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 45g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクタ付き ケブラー バイク ストレッチ パンツ
RIDEZ(ライズ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷プロテクター付き【ケブラーニット】ライディングパンツ用途RIDEZデニムでは、スーパー繊維ケブラーを採用。 世界初のスーパー繊維、ケブラー素材。 特徴として、耐熱性、耐摩擦性が非常に高く、引張強度は、同じ重さだと鉄の5倍の強度を誇ります。 熱や摩擦につよく破れにく、そして軽い。鉄にも匹敵する高いポテンシャルを持った、スーパー繊維です。主に過酷な環境下で極限の性能を求められる製品に使用されています。代表的なものが、軍事用ヘルメットや防弾チョッキです。人の命を守る製品だからこそケブラーは必要不可欠と言えます。2重構造にする事で、耐久性をさらに向上させ、デザイン面を崩す事無く、おしゃれな1枚に仕上げました。 このデニムはプロテクター付きです。膝のプロテクターは膝上から簡単に入れられ、位置の調整も可能です。 撥水加工で抜群の水弾きです。 12オンスのストレッチ生地は動きやすさと耐久性のバランスが取れた厚みです。動きやすさに加えて、立体裁断によりライディングポジションに合った形になっています。裾のファスナーは様々な形のブーツやスニーカーに合わせられます。 リベット類の使用は最小限に抑えることにより大切なバイクを傷つけることなく気にせず乗ることが出来ます。 ■Model No:RDB1002仕様Model No:RDB1002色BLACK
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(194件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
電気カンナ替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥2,998税込¥3,2981パック(2枚)当日出荷から4日以内出荷電気カンナ替刃になります。用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。仕様マキタ用材質SKH入数2枚
AXIS T91A10 マウンティングキット
アクシスコミュニケーションズ¥3,198税込¥3,5181台翌日出荷AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け。精密なレベリング。壁、棚、または天井への取り付け。プラスチック用途AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。材質取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック色取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B高さ(mm)取り付けスタンド(ベース含む):70ベース径(Φmm)取り付けスタンド:69クランプ高さ(mm)取り付けクランプ:30(最大)
輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター
BELLOF¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷から4日以内出荷高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!。ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。maxell。・ヘアカッター。HC-FW423。Angelique(アンジェリーク)。MXHB-100。MXVS-100。・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」。MXAP-AER205。aiwa。・タブレット。aiwa tab AB10L/JA3-TBA1005。aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007。aiwa tab AB8/JA3-TBA0802。aiwa tab AG10/JA3-TBA1003。aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6。JA2-TBA1002。JA2-TBW1001。・スマートフォン。aiwa phone B-2/JA3-SMP0602。JA2-SMP0601。・アクションカメラ。aiwa cam B4K/JA3-ACM0002。aiwa cam S5K/JA3-ACM0001。・集音器。aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001。・電子楽器。aiwa play RX01/JA2-NSCRX01。・液晶モニター。aiwa display B24-2/JA3-DSP2402。aiwa display B27/JA3-DSP2702。KORG。microKORG 2。NTS-1 digital kit mkII。NTS-3 kaoss pad。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
発電棒 GB-4N
ナリカ¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷いろいろな素材で静電気が起こせるセット。摩擦電気の実験に用います。セット内容フェルト(B10-1041):1枚、大きさ(mm):200×200、材質:ウール60%、レーヨン40%、絹布(B10-1050):1枚、大きさ(mm):180×200、エボナイト棒(B10-1002):1本、大きさ(mm):Φ12×240、ガラス棒(B10-1001):1本、大きさ(mm):Φ12×240、塩ビ棒(B10-1000):1本、大きさ(mm):Φ13×240型式GB-4N
フロントフォークO/Hキット
NTB¥3,598税込¥3,9581セット(2個)4日以内出荷セット内容FOK-07(92049-1522/-1496/-0007)、FDH-14(92093-1480)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-02(11009-1325/44045-057)適合車種Ninja H2 SX/SE(ZXT02A、ZX1002A/B)、ゼファー1100 RS(ZRT10A、ZR1100B5)
静電気実験セット SE-2
ナリカ¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷はく検電器の実験に使用する器具のセットセット内容はく検電器LE-A(B10-1170):1台、大きさ(mm):Φ95×全高155、集電板(大きさmm):Φ50、箔(厚さmm):0.001~0.002、電気振り子EP-S(B10-1132):1台、大きさ(mm):全高215、台:Φ82、振り子球(大きさmm):Φ15(糸つき)、発電棒GB-4N(B10-1031):1セット(フェルト(B10-1041):1枚、大きさ(mm):200×200、材質:ウール60%、レーヨン40%)、(絹布(B10-1050):1枚、大きさ(mm):180×200)、(エボナイト棒(B10-1002):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(ガラス棒(B10-1001):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(塩ビ棒(B10-1000):1本、大きさ(mm):Φ13×240)型式SE-2
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション
SMC¥2,898~税込¥3,188~1セット20日以内出荷用途HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット付属品六角ナット・平座金(各4個)適合ボルト個数:2材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応