カテゴリ
- 建築金物(8)
- 農業機械(6)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b-1004-1」の検索結果

皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(80個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
セラトン セラミック砥石
双和化成(SOWA)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥9,998~税込¥10,998~1袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティング
LV ENDMILL¥6,280税込¥6,9081本当日出荷から4日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数4枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼など表面処理TiAlNねじれ角(°)35
天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
シールワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個8日以内出荷部品名称シールワツシヤ図解NoMKW1210B ポンプ-1部品_No.22、TSW12H ポンプ-1部品_No.21、SSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.19、MKW807MD(60HZ) ポンプ-1部品_No.22、MUM602 ポンプ分解部品_No.18、BSA-3000C,BSA-3000C-W 撹拌部品_No.17、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.20、SSA-V1000C 撹拌部品_No.22、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.19、SSA-α1003MA-1 攪拌,テンション部品_No.19、TSW12B ポンプ-1部品_No.22、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.19、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.20、SSA-V1000 撹拌部品_No.22、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.20、SSA-アルフア1005MAT 撹拌部品_No.20、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.20、TSW17B ポンプ-1部品_No.22、TSW17H ポンプ-1部品_No.20、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.22、SSA-α1004 攪拌,テンション部品_No.19
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷規格M8X100X22部品名称6カクボルト図解NoBSM-1050SLT-20LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.58、BSM-500F 第2段ブーム 右部品_No.39、SSA-E500KP ブーム部品_No.3、BSM-500F-1 第2段ブーム 右部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 H,Bタイプ部品_No.58、SSA-α1004MA 送風機-1部品_No.40、SSA-α1003MA-1 送風機-1部品_No.40、BSM-1050SLT-16LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.58、SSA-F617MAT-1 送風機-1部品_No.14、SSA-α1003MA 送風機部品_No.40、SSA-F617MAT 送風機-1(SSA-F617MAT)部品_No.14、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル Lタイプ部品_No.58、SSA-アルフア605MA 送風機-1部品_No.30、KBM-55DX 第2段ブーム 左部品_No.38、BSM-500F 第2段ブーム 左部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.9、BSM-500F-1 第2段ブーム 左部品_No.39、SSA-アルフア1005MAT 送風機1部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.9、SSA-F616MAT 送風機-1部品_No.8、KBM-55DX 第2段ブーム 右部品_No.38
ウケカナグクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷部品名称ウケカナグクミタテ図解NoSSA-F616(4) 操作パネル部品_No.32、SSA-F616M-DL 操作パネル部品_No.42、BSM-1070SLT オプション6 (右ステツプ 巻取機付キット)部品_No.20、SSA-α602M フレーム,座席部品_No.37、BSM-1065SLT-20BA オプション6 (ホース巻取機 B仕様)部品_No.3、SSA-α1004MA オプション-1(ノズル板,ガードバー,ノズルホルダ,ステップ)部品_No.28、SSA-Z600T 薬液ストレーナ ホース巻取機部品_No.29、SSA-N550 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.15、BSM-640SLT 14M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.16、SSA-α610C ファン部品_No.17、SSA-F505 操作パネル部品_No.37、BSM-640SLT 12M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.16、BSM-1265SLT オプション1 ホース巻取機部品_No.5、BSA-662 1062シリーズ オプション1 40mホース巻取機部品_No.24など
パイロツトランプ
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷備考※~2010年6月規格CTL-804W12Vアオ部品名称パイロツトランプ図解NoSSA-α604MA 計器パネル部品_No.33、SSA-α603MA-1 計器パネル部品_No.33、BSM-640SLT-B 12M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.6、SSA-α1004MA 計器パネル部品_No.33、SSA-α1003MA 計器パネル部品_No.33、BSM-640SLT 12M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.6、BSM-640SLT 14M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.6、SSA-α1003MA-1 計器パネル部品_No.33、BSM-640SLT-B 14M オプション3 自動調圧装置 回転計部品_No.6、SSA-F616MA 操作パネル部品_No.42、SSA-α603MA 計器パネル部品_No.33
ベアリング 6206
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格#6206部品名称ベアリング 6206図解NoSSA-F1010 分配機・第1変向機部品_No.16、SSA-F616M トランスミッション分解 ※2003年3月~部品_No.28、SSA-α1003-1 分配器部品_No.12、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.23、CGA-6 トランスミッション部品_No.32、SSA-S600 1996ネン トランスミッション部品_No.32、BSA-410S ナックル組立(左後)部品_No.17、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.23、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.23、SSA-α510DX 分配機部品_No.5、SSA-α500 フロントデフ2部品_No.32、SSA-F615DX ファン駆動部品_No.18、SSA-F610 リヤアクスル(2)部品_No.27、BSM-640SLT-B 14M 動力噴霧機部品_No.23、SSA-S1002(4)-1 送風機駆動装置部品_No.17、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.17、SSA-α1004 分配器部品_No.12など
6カクボルト M8X25
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M8X25-12.9部品名称6カクボルト M8X25図解NoCSD-600NR 駆動装置部品_No.53、SSA-α604 リヤアクスル分解部品_No.8、SSA-α603-1 フロントアクスル分解部品_No.6、SSA-α1002ST プロペラシャフト部品_No.8、SSA-V600C-1 プロペラシャフト部品_No.8、GX-1500J カウンタシャフト 1部品_No.67、VSM-1010 油圧機器・配管-2 ※2007年6月~部品_No.5、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.6、SSA-α1003-1 リヤアクスル分解部品_No.7、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル分解部品_No.6、BSM-640SLT-B 12M 増速機部品_No.29、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.6、SSA-α1004 リヤアクスル分解部品_No.7、GX-1500J マフラ部品_No.2、SSA-C421 噴頭 ファンケース部品_No.18、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.29、SSA-α603MA-1 フロントアクスル分解部品_No.6、L4-520DW クラッチ部品_No.8など
ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし)
RYOBI(リョービ)¥17,980税込¥19,7781台10日以内出荷従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。仕様左右勝手:兼用色シルバータイプスタンダード型仕様1バックチェック付ブラケット-ストップストップなし
ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・120度制限)
RYOBI(リョービ)¥18,980税込¥20,8781台10日以内出荷従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。仕様左右勝手:兼用色シルバータイプスタンダード型仕様1バックチェック付開き角度制限(120°)ブラケット-ストップストップなし
ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・90度制限)
RYOBI(リョービ)¥19,980税込¥21,9781台10日以内出荷従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。仕様左右勝手:兼用色シルバータイプスタンダード型仕様1バックチェック付開き角度制限(90°)ブラケット-ストップストップなし
ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップなし)
RYOBI(リョービ)¥18,980税込¥20,8781台10日以内出荷従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。仕様左右勝手:兼用色シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付ブラケット-ストップストップなし
ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップなし・120度制限)
RYOBI(リョービ)¥18,980税込¥20,8781台10日以内出荷従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。仕様左右勝手:兼用色シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付開き角度制限(120°)ブラケット-ストップストップなし
ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップなし・90度制限)
RYOBI(リョービ)¥19,980税込¥21,9781台10日以内出荷従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。仕様左右勝手:兼用色シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付開き角度制限(90°)ブラケット-ストップストップなし
ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・平リンク仕様)
RYOBI(リョービ)¥19,980税込¥21,9781台10日以内出荷従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。仕様左右勝手:兼用色シルバーブラケット-ストップストップなし