カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • メカニカル部品(8)
  • 研磨材(5)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1006-1」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(30個)
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ステンレス 中開き蝶番(L64×W36) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 中開き蝶番(L64×W36)TAKIGEN(タキゲン)
322税込354
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)8(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)3.6寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10575
セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)セラトン セラミック砥石双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
クランク オートエアコン MAZDA(マツダ)クランク オートエアコンMAZDA(マツダ)
99税込109
1個
翌々日出荷
エンドレスベルト 100×610サイズ TRUSCOエンドレスベルト 100×610サイズTRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷
ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。幅(mm)100ベルト長さ(mm)610砥材アランダム砥粒(A)基材
クランプ (B1) MAZDA(マツダ)クランプ (B1)MAZDA(マツダ)
88税込97
1個
翌々日出荷
レヂボンベストRB 日本レヂボンレヂボンベストRB日本レヂボン
6,598税込7,258
1箱(25枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。 用途の広さが自慢です。
用途一般鋼などの金属研削作業。厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-ZSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2B100) SMCCA Series(CA2B100)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ベストRB AWA 16穴 日本レヂボンベストRB AWA 16穴日本レヂボン
8,298税込9,128
1箱(25枚)
5日以内出荷
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。トラスコ品番852-4567材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度60(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度P最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ) TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
3,951税込4,346
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ機構(オープン&ロック) 表面仕上げは耐食性に優れた焼付塗装 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装標準色ブラック適合ハンドルNo.0061-H、No.0062-H
天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B100)SMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB Series(MBB100) SMCMB Series(MBB100)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ベストRB WA 16穴 日本レヂボンベストRB WA 16穴日本レヂボン
9,198税込10,118
1箱(25枚)
5日以内出荷
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。トラスコ品番852-4568材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)厚さ(mm)6砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
ハイパワーシリンダ RHCB1 SMCハイパワーシリンダ RHCB1SMC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
C95 Series(C95SDB100) SMCC95 Series(C95SDB100)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ガイド付シリンダ MGGMB1 SMCガイド付シリンダ MGGMB1SMC
229,800税込252,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エレメント(エアフィルタ)        KZ650-B1 11013-1006 Kawasakiエレメント(エアフィルタ) KZ650-B1 11013-1006Kawasaki
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B100) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B100)SMC
349,800税込384,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
CP Series(CP96SDB100) SMCCP Series(CP96SDB100)SMC
44,980税込49,478
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-6~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-6~)SMC
349,800税込384,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
CP Series(CP95SDB100) SMCCP Series(CP95SDB100)SMC
44,980税込49,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-610Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-610Z)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)610クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-615Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-615ZSMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)615クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CBA2 Series(CBA2B100) SMCCBA2 Series(CBA2B100)SMC
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
MB1-Z/MDB1-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCMB1-Z/MDB1-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
63,980税込70,378
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-1006H) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-1006H)SMC
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)1006配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
629税込692
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
REGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き) RENOGY JAPANREGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き)RENOGY JAPAN
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
Renogy REGOシリーズ 走行充電器12V 60A Bluetoothモジュール内蔵(RBC1260DO-12B-JP)には、独自の接続端子が採用されており、設置時間を短縮することができます。本製品はサブバッテリーへの充電だけでなく、サブバッテリーからメインバッテリーへ充電されるロジックが搭載されています。本製品には接続に必要な専用のアンダーソンケーブル(RPC1006PR-75-JP&RPC0506PR-75-JP)が付いています。【容易な接続・バッテリータイプ設定】本製品は従来のリング端子の代わりにアンダーソン端子を使用しています。コネクタを差し込むだけで、安全かつ迅速な接続ができます。本体にあるバッテリータイプ設定回転つまみによって、簡単にバッテリータイプが設定可能です。【高効率充電】4ステージのバッテリー充電アルゴリズム(バルクチャージ、ブーストチャージ、フロートチャージ、イコライゼ―ションチャージ)があり、迅速かつ安全にバッテリーを満充電させることができます。【豊富なバッテリー種類と発電機のタイプに適用】ディープサイクル密閉式 (AGM/SLD)、ゲル式 (Gel)、補水式 (Flooded)、リチウム (Lituium)のバッテリーに適用します。 また、スマート発電機(スマート発電機とは発電機の種類ではなく、電圧調整機能がついている発電機を指します。)と従来の発電機に適用します。【DC HOMEアプリで充電状況を遠隔監視】本製品にはBluetoothモジュールが内蔵されているため、メーカーのDC HOMEアプリを介し、遠隔で充電状況を監視することができます(※Bluetooth通信の距離は3mです)。DC HOMEアプリのダウンロードは、下記リンクより可能です。DC-Home-google-play-download.png【様々な安全保護】入力・出力側に過電圧保護、過熱保護、および逆極性保護を備えております。 CB; FCC; CE; UKCA; MIC などを含む複数の認証を取得しています。【主なご利用場面】キャンピングカーのように、車内で複数の電化製品をご利用になられる方におすすめです。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー】メーカーでは、走行充電器との相性が良いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを別途販売しています。こちらも合わせて購入をご検討ください。
仕様●充電効率:>94%●入力側ヒューズ規格:90A●出力側ヒューズ規格:80A●端子サイズ:(RPC1006PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10、(RPC0506PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10●自己消耗電力:50mAセット内容REGOシリーズ 走行充電器12V 60A 本体(RBC1260DO-12B-JP) × 1、アタブターケーブル × 2、バッテリー温度センサー × 1、IGN信号線 × 1、ネジ × 4、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC1006PR-75-JP) × 1、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC0506PR-75-JP) × 1寸法(mm)350×213×102質量(kg)3.12サイズ(RPC1006PR-75-JP)14SQ(6AWG)、(RPC0506PR-75-JP) 14SQ(6AWG)使用温度範囲(℃)(RPC1006PR-75-JP)-40~105(-104°F~221°F)、(RPC0506PR-75-JP) -40~105(-104°F~221°F)電圧(V)システム:12定格電圧(V)(RPC1006PR-75-JP)600、(RPC0506PR-75-JP)600許容電流(A)(RPC1006PR-75-JP)105、(RPC0506PR-75-JP)105長さ(cm)(RPC1006PR-75-JP) 304.80(10FT)、(RPC0506PR-75-JP)152.40(5FT)出力電圧(V)10-16DCバッテリーSLD/AGM, GEL, FLD, LI,USER充電電流(A)60コネクタアンダーソン PP75最大出力電力(W)800入力電圧範囲(V)10-16DCRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(14.3MB)動作温度範囲(℃)-20~60
歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)歯研平歯車 SGRシリーズKH(基陽)
2,888税込3,177
1個
当日出荷から9日以内出荷
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S1S 協育歯車平歯車S1S協育歯車
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)UCシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ウインカーKIT(ロケットミニ) KITACOウインカーKIT(ロケットミニ)KITACO
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。 車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。 ○フロント/リヤ:12V-10Wシングル球 ○補修用 12V10W口金球 (クリア) 806-0000100 \120(本体価格) (アンバー) 806-0000110 \350(本体価格) YB-1 全車種 YB-1FOUR 全車種
ウインカーKIT(丸型ミニ) KITACOウインカーKIT(丸型ミニ)KITACO
5,998税込6,598
1個ほか
翌々日出荷
お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。 車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。 ○フロント/リヤ:12V-10Wシングル球 ○補修用 12V10W口金球 (クリア) 806-0000100 \120(本体価格) (アンバー) 806-0000110 \350(本体価格) YB-1 全車種 YB-1FOUR 全車種