用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
表面仕上げ生地
CY1シリーズをさらにグレードアップ。
取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
NPTねじ、Gねじを標準化。
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)58
表面仕上げ生地
タキゲンコード11690
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)39
表面仕上げ生地
タキゲンコード11689
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)47
タキゲンコード11602
1個
¥684
税込¥752
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)80
表面仕上げ生地
タキゲンコード11718
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)75
寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)
寸法L1(mm)70
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)5
寸法L2(mm)35
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)35
寸法D3(Φmm)10
寸法L4(mm)80
寸法□W(mm)12
タキゲンコード10855
1個
¥743
税込¥817
4日以内出荷
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)56
寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)
寸法L1(mm)70
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)35
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)35
寸法D3(Φmm)5
寸法L4(mm)80
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
寸法D4(Φmm)10
表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10234
1個
¥210
税込¥231
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)102
表面仕上げ生地
タキゲンコード11723
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)60
タキゲンコード10700
1個
¥698
税込¥768
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)80
寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)
寸法L1(mm)65
寸法t(mm)2.3
寸法E(mm)3.7
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)60
寸法D3(Φmm)9.8
表面仕上げ生地
タキゲンコード11738
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)37
表面仕上げ生地
タキゲンコード12767
1個
¥472
税込¥519
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)53
表面仕上げ生地
タキゲンコード12768
1個
¥443
税込¥487
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)58
表面仕上げ生地
タキゲンコード11691
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル
質量(g)75
寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)
寸法L1(mm)70
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)5
寸法L2(mm)35
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)35
寸法D3(Φmm)10
寸法L4(mm)80
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
寸法□W(mm)12
表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10544
1個
¥294
税込¥323
4日以内出荷
材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)47
寸法d(mm)4(商品番号B1-1024-4)
寸法L1(mm)60
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)30
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)30
寸法D3(Φmm)5
寸法L4(mm)65
寸法D4(Φmm)10
表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11584
1個
¥211
税込¥232
5日以内出荷
PIC16C505 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these CMOS devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C505 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s baseline architecture with a 2 level hardware stack and 33 12-bit instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 1.5 Kbytes program memory with data memory of 72 bytes RAM. On board is a RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 33 Instructions 2 Level Hardware Stack 4 MHz Internal Oscillator 11 I/O Pins One 8-bit Timer Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Device Reset Timer (DRT) In-Circuit Serial Programming (ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 72 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0高さ = 3.68mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
PIC12Cxxx、8ビットマイクロコントローラ. この強力な(1マイクロ(μ)秒の命令実行)にもかかわらず、プログラムしやすい(33の単一ワードの命令のみ) CMOS OTPベースの8ビットマイクロコントローラは、Microchipの強力なPICRアーキテクチャを8ピンパッケージに収納。 I/Oあたり25 mAのソース / シンクを備えた6つのI/Oピン、プラグラム可能な較正機能付き内部4 MHz RC発振器を含む4つの発振器オプション、パワーオンリセット 新たに設計する場合は、PIC12Fタイプの使用を検討してください。
仕様ファミリー名 = PIC12Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 41 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0動作温度 Max = +70 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
PIC16F84A 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F84Aファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、1.75 KBのプログラムメモリ、68バイトのRAM、及び64バイトのEEPROMを搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 13 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 1個の8ビットタイマ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 14ワード、64 x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 68 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0動作温度 Max = +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
PIC16F627/628 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F627/628ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリ、224バイトのRAM、及び最大128バイトのデータEEPROMを搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 16 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 2個のコンパレータ キャプチャ / コンペア / PWMモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(USART)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 14ワード、128 x 8ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 224 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 0標準動作供給電圧 = 3 → 5.5 V動作温度 Min = 0 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
PIC12F508 / 509 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。PIC12F508 / 509ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えた、Microchipのベースラインコアをベースにしています。これらのMCUは、最大1 MIPSで動作し、最大1.5 KBのプログラムメモリと最大41バイトSRAMのデータメモリを備えています。精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック 4 MHz内蔵発振器 I/Oピン x 6 1個の8ビットタイマ ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD)
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 41 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
PIC12F1501 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1501ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 このMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリと64バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。 インサーキットデバッグ(ICD)には、プロセッサ拡張パックが必要です。 PIC12F1501には、Microchipの部品AC244051が対応しており、PIC12LF1501モデルには、部品AC244052が必要です。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 選択可能な出力範囲: 16 MHz 31 kHz I/Oピン 6 スタンドアロンPWMモジュール 4 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 温度インジケータモジュール 8ビットタイマ 2 (TMR0 TMR2) 16ビットタイマ 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC)モジュール 2 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = MSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0幅 = 3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
PIC12F1501 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1501ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 このMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリと64バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。 インサーキットデバッグ(ICD)には、プロセッサ拡張パックが必要です。 PIC12F1501には、Microchipの部品AC244051が対応しており、PIC12LF1501モデルには、部品AC244052が必要です。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 選択可能な出力範囲: 16 MHz → 31 kHz I/Oピン x 6 スタンドアロンPWMモジュール x 4 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 温度インジケータモジュール 8ビットタイマ x 2 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC)モジュール x 2 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
PIC16F84A 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F84Aファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、1.75 KBのプログラムメモリ、68バイトのRAM、及び64バイトのEEPROMを搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 13 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 1個の8ビットタイマ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 14ワード、64 x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 68 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0UARTチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
PIC16F84A 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F84Aファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、1.75 KBのプログラムメモリ、68バイトのRAM、及び64バイトのEEPROMを搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 13 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 1個の8ビットタイマ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 14ワード、64 x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 68 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
タッチパネルの感度を上げ、空中に離れた指の位置を検出して非接触タッチ操作を実現します。これまでどおり画面へタッチしても操作可能です。触らないタッチにより、衛生的なオペレーションが可能です。工場内で操作部を介した有害物質の拡散を防ぐことができます。タッチパネルに触れずに操作可能なため、汚れた手でも操作できます。不特定多数が操作するパネルへの接触で感じる抵抗感・嫌悪感を軽減します。公共施設の操作端末に安心の操作を提供し、操作部の清掃や消毒の頻度を少なくすることができます。使用には非接触タッチパネル用ACアダプターTSD-PS2(アズワン品番:65-3348-45)が必要です。
仕様サイズ:15型(38.1cm)TFTカラー液晶パネル 表示画素数:1,024ドット(H)×768ライン(V) 画素ピッチ:0.297mm アスペクト比:4対3 画素配列:R,G,B縦ストライプ 視野角(標準):± 85°(左右)、± 85°(上下) コントラスト比(標準):1500:1 投影型静電容量方式 近接検知:距離:0 ~ 30mm、範囲:表示領域の30mm内側、タッチ判定機能:同じ位置で継続検知でタッチ動作 近接/タッチ切替機能:接触時、近接検出モードからタッチ検出モードへ自動切替え 映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス) タッチ信号:USB Type-B 電源:DC12V※別売電源用ACアダプターTSD-PS2 付属品:電源コード(DC12V 用/1.8m)、映像信号ケーブル(VGA/1.8m)、タッチ通信ケーブル(USB/2.0m)
アズワン品番65-3348-44
1台
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
関連キーワード