カテゴリ

  • 機構部品(66)
  • 制御機器(59)
  • メカニカル部品(56)
  • バイク純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 切削工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1024」の検索結果

関連キーワード
253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スモールベルト 10X330 TRUSCO

    スモールベルト 10X330

    TRUSCO(19件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50本)
    当日出荷
    強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
  • スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)

    スラストニードルベアリング NTB

    IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレス E形止め輪 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス E形止め輪

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    318税込350
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)表面仕上げ生地
  • 平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.3質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10256
  • スミサンスイ NEWマルチ 住化アグリテック

    スミサンスイ NEWマルチ

    住化アグリテック
    8,898税込9,788
    1巻(100m)
    当日出荷から6日以内出荷
    細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
    用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水。主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。折径(mm)チューブ:52適正使用圧力(MPa)0.005-0.04
  • ロータリーエンコーダ ライン精機

    ロータリーエンコーダ

    ライン精機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
    用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)種類ロータリエンコーダ保護構造IP50 相当外径(Φmm)38最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)エンコーダ種類インクリメンタル
  • 媒介金具(カップリング) 町野式男 報商製作所

    媒介金具(カップリング) 町野式男

    報商製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • CJ Series(CJ2B10) SMC

    CJ Series(CJ2B10)

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10
  • 24ch デジタル入出力モジュール Measurement Computing co.

    24ch デジタル入出力モジュール

    Measurement Computing co.
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    仕様【デジタル入出力】 24ch【イベントカウンタ】 32bit【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQQT~)

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
  • デリケース パッケージ中澤

    デリケース

    パッケージ中澤
    7,898税込8,688
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    ゆったり幅の焼菓子詰め合わせ箱。組み立て簡単な人気商品です。
    高さ(mm)65
  • ロータリエンコーダ 1024 オムロンヘルスケア

    ロータリエンコーダ 1024

    オムロンヘルスケア
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Omron E6C3-AG5B 1024P/R 2M は、絶対回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12-24 V dc、グレーのコード出力で、ケーブル長 2 m の配線済みコネクタそれらには、高い抵抗を確保するための金属スリットプレートがあります 衝撃に シールベアリングにより、IP65f の液だれ防止、耐油性の構造が実現されています
    仕様●パルス/回転:1024●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:グレー●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7274-80
  • 250 プラグ/ソケット 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    250 プラグ/ソケット

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    17,980税込19,778
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    自動車補修部品として開発しています。肉厚の素材を採用し、高い導電性と形状保持力を実現します。
    仕様差込型ソケット24Kメッキ50個入規格24Kメッキ適合電線(mm2)0.50~2.00アズワン品番64-9723-08
  • PD-1024B2ポンプ(白)R150mmM TAKEMOTO

    PD-1024B2ポンプ(白)R150mmM

    TAKEMOTO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 適量吐出できる機能性ポンプです。
    トラスコ品番772-6155材質本体:PP、ノズル:PE幅(mm)28高さ(mm)204質量(g)11奥行(mm)28
  • 接地極 銅板Ⅰ型 900角【民間仕様】 NIP(ニッピ)

    接地極 銅板Ⅰ型 900角【民間仕様】

    NIP(ニッピ)
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
    厚さ(mm)1.5寸法(mm)900×900質量(kg)12
  • エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC

    エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z

    SMC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
  • 偏向極板用電源 C-PS2 ナリカ

    偏向極板用電源 C-PS2

    ナリカ
    22,000税込24,200
    1個
    4日以内出荷
    冷陰極式クルックス管(偏向極板入)の偏向電極に接続して使用するための専用電源装置です。極性切替スイッチを使用することで、ケーブルをつなぎ替えずに最大±1,000Vの電圧を加えられます。
    寸法(mm)140×108×46出力DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き電源ACアダプタ(付属)
  • ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A

    omron(オムロン)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム質量(g)約500(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)亜鉛合金回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
  • (82121)エンジン ワイヤ ダイハツ

    (82121)エンジン ワイヤ

    ダイハツ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • (82121)エンジン ワイヤ トヨタ

    (82121)エンジン ワイヤ

    トヨタ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • (51201)フロントサスペンション クロスメンバSUB-ASSY ダイハツ

    (51201)フロントサスペンション クロスメンバSUB-ASSY

    ダイハツ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
  • ブラインドシェード カローラ フィールダー用 BRAHMS

    ブラインドシェード カローラ フィールダー用

    BRAHMS
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカートヨタ車種カローラフィールダー
  • のぼり 新鮮刺身 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 新鮮刺身

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 新鮮刺身
  • 皮製ベルト コヅチ

    皮製ベルト

    コヅチ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    選ばれるワークマンのための作業ベルトです。ヌメ革の1本ピンバックルベルトです。
    用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。材質ヌメ皮寸法(長さL×幅W)(mm)1070×40
  • トールビーカー FB-102シリーズ Thermo Fisher Scientific

    トールビーカー FB-102シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • PULS UPS無停電電源 PULS

    PULS UPS無停電電源

    PULS
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    入力電圧(V)DC24出力電流(A)15~10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×124×117取付け方法DINレール出力電流範囲(A)15~10接続端子スプリングクランプ端子定格出力電圧(V)24~22.5dcRoHS指令(10物質対応)対応モデルDIMENSION
  • ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現。PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
    付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類アブソリュート形 シャフトタイプ消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
  • スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーション

    スリムラインストレートアーバ

    MSTコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
  • STATOR COMP.   31120MB1024 ホンダ

    STATOR COMP. 31120MB1024

    ホンダ
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • CARBURETOR ASSY.4 ホンダ

    CARBURETOR ASSY.4

    ホンダ
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷
  • CARBURETOR ASSY.2 ホンダ

    CARBURETOR ASSY.2

    ホンダ
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷
  • CARBURETOR ASSY.3 ホンダ

    CARBURETOR ASSY.3

    ホンダ
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷