カテゴリ
- 自動車純正部品(113)
- バイク純正部品(16)
- 制御機器(15)
- 自動車補修部品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- メカニカル部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- バイク部品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b-1031」の検索結果

ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりタイプ
水本機械製作所(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)タイプ座ぐりタイプ種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルBB型
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式)
ホシモト¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム磁石(切れる磁石)
ナリカ¥380税込¥4181個当日出荷磁石の性質を調べるのに適した磁石で、磁石を半分に切ったらN極とS極はどうなるだろうか?また、縦に切ったらどうなるだろうか?など磁石の性質がよく理解できます。ナイフ、カッターなどで簡単に切れます。仕様長さ方向着磁寸法(mm)100×18×6磁束密度35mT
Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイール型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥1,198税込¥1,3181セット3日以内出荷から6日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
研究実験用はさみ
ハマー¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から7日以内出荷幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から98日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
フロアーブライトS
ABC商会¥23,980税込¥26,3781缶(4.5kg)翌々日出荷から9日以内出荷工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。 簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。 作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。 硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。 月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。 ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。 床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。 1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。 水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。危険物の類別非危険物
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z
SMC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
MOTOジーンズ ケブラーニット スリムフィット カーゴパンツ
RIDEZ(ライズ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ケブラーニット使用の耐久性抜群のバイク用の黒パンツ RIDEZ MOTO ジーンズのブラックLINEはライダースを引き立たせ、バイク乗りの心に安心感をも持たせてくれるパンツです。 スリムフィットジョガーパンツは一般的にもバイカージーンズとして定番になった形をオマージュしながら、よりバイクフィットするパンツに仕上がりました。 スリムフィット 世間ではリラックスフィットが流行しておりますが、バイクに乗っていると少しの余りがバタつき、それがストレスに繋がります。 とはいえ、バタつき防止ベルトを随所に配置すると野暮ったくなります。 そうならないためにもこのパンツはスリムフィットで生地も重ため。バタつく要素を排除して、見た目にもスマートなパンツです。 ドローコード ベルトは時にバイクを傷つけたり、動きが苦しくなったりします。 イージーパンツの大きな特徴であるウェストのドローコード。 ベルトがなく紐で縛るだけで、簡単に締めて、調節もできるのが特徴です。 紐パンタイプでありがなら耐久性があるライディングパンツはRIDEZがおすすめです。 プロテクション・ケブラーニット 全てのRIDEZ MOTO JEANSにはケブラーニットを採用して、それを裏地にしています。 ケブラーニットとは鋼鉄の約10倍の強度。約400度まで燃えない耐熱性。 繊維の分解は不可能で、バイク用のプロテクション生地としては最適なのです。 膝パットはRIDEZ PROTECH K1 KNEE & ELBOW PADS(別売り)が使用出来て、さらにプロテクション性能がアップ。 ポケット カーゴパンツ最大の特徴でもあるポケットは角度を調整しております。 ライディングの姿勢になった時にちょうど手を入れやすい角度になっています。 バイク専用設計です。色ブラック
SS400ソニック フォルツァ MF08
BEAMS(ビームス)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷SS400。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。主な適合車種フォルツァZ/X -07(BA-MF08)