カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 機構部品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1031」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシング アソー

    ブッシング

    アソー(39件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A90)

    ノーブランド(20件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
  • ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりタイプ 水本機械製作所

    ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりタイプ

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)タイプ座ぐりタイプ種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズルBB型 ナベヤ

    インサートノズルBB型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
    材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式) ホシモト

    防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式)

    ホシモト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • U形磁石 ナリカ

    U形磁石

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ゴム磁石(切れる磁石) ナリカ

    ゴム磁石(切れる磁石)

    ナリカ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    磁石の性質を調べるのに適した磁石で、磁石を半分に切ったらN極とS極はどうなるだろうか?また、縦に切ったらどうなるだろうか?など磁石の性質がよく理解できます。ナイフ、カッターなどで簡単に切れます。
    仕様長さ方向着磁寸法(mm)100×18×6磁束密度35mT
  • Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ホイール型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイール型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
  • 研究実験用はさみ ハマー

    研究実験用はさみ

    ハマー
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • フェライト磁石 ナリカ

    フェライト磁石

    ナリカ
    460税込506
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
  • フロアーブライトS ABC商会

    フロアーブライトS

    ABC商会
    23,980税込26,378
    1缶(4.5kg)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。 簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。 作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。 硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。 月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。 ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。 床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。 1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。 水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。
    用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。危険物の類別非危険物
  • オリジナルプラグ XG8 Aratas(旧:omron)

    オリジナルプラグ XG8

    Aratas(旧:omron)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 スルーホール径Φ0.8に対応。
  • 手元開閉器 NSB 河村電器産業

    手元開閉器 NSB

    河村電器産業
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)1.0ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5
  • MOTOジーンズ ケブラーニット スリムフィット  カーゴパンツ RIDEZ(ライズ)

    MOTOジーンズ ケブラーニット スリムフィット カーゴパンツ

    RIDEZ(ライズ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ケブラーニット使用の耐久性抜群のバイク用の黒パンツ RIDEZ MOTO ジーンズのブラックLINEはライダースを引き立たせ、バイク乗りの心に安心感をも持たせてくれるパンツです。 スリムフィットジョガーパンツは一般的にもバイカージーンズとして定番になった形をオマージュしながら、よりバイクフィットするパンツに仕上がりました。 スリムフィット 世間ではリラックスフィットが流行しておりますが、バイクに乗っていると少しの余りがバタつき、それがストレスに繋がります。 とはいえ、バタつき防止ベルトを随所に配置すると野暮ったくなります。 そうならないためにもこのパンツはスリムフィットで生地も重ため。バタつく要素を排除して、見た目にもスマートなパンツです。 ドローコード ベルトは時にバイクを傷つけたり、動きが苦しくなったりします。 イージーパンツの大きな特徴であるウェストのドローコード。 ベルトがなく紐で縛るだけで、簡単に締めて、調節もできるのが特徴です。 紐パンタイプでありがなら耐久性があるライディングパンツはRIDEZがおすすめです。 プロテクション・ケブラーニット 全てのRIDEZ MOTO JEANSにはケブラーニットを採用して、それを裏地にしています。 ケブラーニットとは鋼鉄の約10倍の強度。約400度まで燃えない耐熱性。 繊維の分解は不可能で、バイク用のプロテクション生地としては最適なのです。 膝パットはRIDEZ PROTECH K1 KNEE & ELBOW PADS(別売り)が使用出来て、さらにプロテクション性能がアップ。 ポケット カーゴパンツ最大の特徴でもあるポケットは角度を調整しております。 ライディングの姿勢になった時にちょうど手を入れやすい角度になっています。 バイク専用設計です。
    ブラック
  • フェライト磁石(10個)角型 ナリカ

    フェライト磁石(10個)角型

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1セット
    4日以内出荷
    角型の一般的な磁石です。
    形状角形寸法(mm)45×8×15最大磁束密度85(mT)着磁パターン長さ方向着磁
  • ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • のぼり ただ今営業中 P・O・Pプロダクツ

    のぼり ただ今営業中

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店赤白文字のぼり ただ今営業中
  • ブラインドシェード ヴィッツ用 BRAHMS

    ブラインドシェード ヴィッツ用

    BRAHMS
    12,900税込14,190
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカートヨタ車種ヴィッツ
  • 7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット ブレイン

    7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット

    ブレイン
    6,998税込7,698
    1着
    4日以内出荷
    高視認性の空調ベスト。JIS規格&国際規格クラス1適合品です。シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)イエロータイプ服のみ混率(%)ポリエステル100
  • 手元開閉器 ESB 河村電器産業

    手元開閉器 ESB

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)1
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR

    河村電器産業
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
  • 天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 熱取り虫 MAC8(マックエイト)

    熱取り虫

    MAC8(マックエイト)
    16,980税込18,678
    1袋(1000個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板の熱をシャーシーに逃がす為のピンです。 熱を伝えやすくする為、放熱ゲルシート(CLSシリーズ)を用意しています。 接点等にも使用できます。 プリント基板板厚1.0t、1.6tを用意しています。
    材質仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB

    河村電器産業
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)極数・素子数3P2E
  • 面取りカッター キレメン MTMB THECUT

    面取りカッター キレメン MTMB

    THECUT(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
    用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
  • シース ホルダー ラパラ・ジャパン

    シース ホルダー

    ラパラ・ジャパン
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    カラビナやベルトループ等が付いた機能的なシースケース。プライヤーの出し入れが楽になります♪
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 一般型クリーンウェア C1031 ミドリ安全

    一般型クリーンウェア C1031

    ミドリ安全
    6,498税込7,148
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なクリーンウエアです。
    用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
  • ディスクロータ(ダイハツ) 昭和自動車

    ディスクロータ(ダイハツ)

    昭和自動車(24件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から75日以内出荷
  • EXマニホールドガスケット K.Pガスケット

    EXマニホールドガスケット

    K.Pガスケット(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
  • クリアブック ベーシックカラー ナカバヤシ

    クリアブック ベーシックカラー

    ナカバヤシ
    319税込351
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    クリアブック Eシリーズお求めやすい価格のクリアブックです。ベーシックな本体カラー。
    仕様背見出しポケットあり材質ポリプロピレン製本溶着式
  • サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
  • 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機

    鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

    三相電機(8件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
    寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
  • マフラーガスケット K.Pガスケット

    マフラーガスケット

    K.Pガスケット(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    優良メーカー部品です。
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5GC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5GC

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力 : 4~20mA、 0~20mA電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V●[電磁妨害の影響(EN61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能*イベント入力では最大4個です。●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:形E5GCの側面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形E5GCの下面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×24質量(g)本体:約80、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus : UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:10.5、SV:5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定、簡易伝送出力、内部補助リレー連動メッセージ機能入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、 結露または氷結しないこと)/3年保証時 : 標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、 結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、 結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.62以上伝送出力精度:±0.3%FS以下衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし