材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.2
耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.8
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10640
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
仕様Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。
色(プランジャ)黒
タイプ(ターミナル)はんだ
使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)
定格DC3~24V 1~50mA
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg)1.8
電源入力: AC 100~240V、50~60Hz、自動検知、出力: DC 5V
速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6
コネクタSW1046A、イーサネット制御ポート: リモート制御用 RJ-45 10BASE-T (1)、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)、SW1047A、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)
データ転送速度SW1046A: 10Mbps
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
折りたたみ式のアンカーで、フレーム部分を広げれば簡単に組み立てられます。
かさばらないので、運搬も楽で保管スペースも少なくてすみます。
ボルトM24
関連キーワード