カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)

「b-1059-1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 平型蝶番(L89×W56×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平型蝶番(L89×W56×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
549税込604
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)70寸法L(mm)89寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)7.5寸法W(mm)56寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)7寸法P1(mm)69寸法P2(mm)32寸法P3(mm)40扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げバフ研磨タキゲンコード10657
排気フィルター 2個入 HAKKO(白光)排気フィルター 2個入HAKKO(白光)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
MANUBRIO C-pin PV GTS SUPER 125 1B001059 piaggio(ピアッジオグループ)MANUBRIO C-pin PV GTS SUPER 125 1B001059piaggio(ピアッジオグループ)
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
PD 制御盤キャビネット(防塵パッキン付) 日東工業PD 制御盤キャビネット(防塵パッキン付)日東工業
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP4X扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6パネル:2.3