「b-1078-2」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス平型蝶番(L50×W35×t1.5)穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番(L50×W35×t1.5)穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)800寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)400適合扉質量(kg)8タキゲンコード10682
  • ステン平型蝶番 穴ナシ SUGICO(スギコ)

    ステン平型蝶番 穴ナシ

    SUGICO(スギコ)
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
関連キーワード
蝶番・ヒンジカテゴリ