SUGICO(スギコ)
ステン平型蝶番 穴ナシ
耐食性・耐薬品性に優れています。
用途
厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など
材質
SUS304
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.1MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82414861
TO-263-6
200
B-1078-6
¥
1,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82414906
TO-263-1
25
B-1078-1
¥
470
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82414976
TO-263-2
30
B-1078-2
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82415046
TO-263-3
70
B-1078-3
¥
890
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82415125
TO-263-5
190
B-1078-5
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82415159
TO-263-4
85
B-1078-4
¥
1,030
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください