カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
「b-1078-3」の検索結果

ステンレス平型蝶番(L65×W50×t2)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)15質量(g)70寸法L(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)8.8寸法W(mm)50寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10683
ステン平型蝶番 穴ナシ
SUGICO(スギコ)¥799税込¥8791個翌々日出荷から5日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨