カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,526)
- 自動車純正部品(820)
- 制御機器(776)
- 物流用品(407)
- 農業機械(285)
- パソコン/周辺機器(244)
- 配管・水廻り設備部材(238)
- 測定用品(209)
- メカニカル部品(168)
- 自動車補修部品(136)
- 機構部品(115)
- 科学研究・開発用品(105)
- バイク純正部品(97)
- 印刷用紙/インク/印刷機(92)
- 電気材料(84)
- バイク部品(75)
- 切削工具(61)
- トラック純正部品(60)
- 建築金物(57)
- 作業工具(49)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- 安全用品(41)
- 学童・教育用品(34)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 家電(27)
- 事務用品(27)
- 電動工具(26)
- バッテリー・電装(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 日用品(21)
- 空圧工具(21)
- 防犯用品(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 防災用品(17)
- 研磨材(17)
- 保管用品(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 測定関連サービス(13)
- 建材・エクステリア(12)
- カー用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- オフィス家具(9)
- 縫製用品(9)
- 清掃用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 食品・飲料(7)
- 介護用品(6)
- 梱包用品(5)
- 厨房用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 安全保護具(4)
- 農具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 塗料(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 住設機器(3)
- 作業服(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- SMC(3,608)
- MAZDA(マツダ)(493)
- KITO(キトー)(370)
- コガネイ(342)
- BIGM(丸山製作所)(260)
- エスコ(184)
- RS PRO(178)
- CKD(172)
- ニッサン(155)
- ParkerTAIYO(153)
- トヨタ(131)
- メディアカバーマーケット(96)
- NORGREN(86)
- YAMAHA(ヤマハ)(73)
- WURTH ELEKTRONIK(66)
- omron(オムロン)(64)
- 三菱ふそう(60)
- ワゴジャパン(52)
- マルヤス電業(48)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b-10a」の検索結果

ブラケット B-10A(WD)
日本ドライケミカル¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷消火器を壁や車両などに固定して支えるための金具です。消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。用途取付金具
SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A
KITZ(キッツ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-87RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
リサイクルインク エプソン対応 IB10A互換
エコリカ(3件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷EPSON(エプソン)用 IB10Aシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種EW-M530F種別リサイクルインク寸法(mm)130×160×14エコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 004![タイムカードラック 抗菌仕様 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71243647-210921-02.jpg)
タイムカードラック 抗菌仕様
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SIAA取得の抗菌仕様 壁掛け用ねじ付き適合カードサイズ(mm)最大88×189
ブッシング(ステンレス)
TRUSCO¥309税込¥3401個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム)
エバーロイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質アルミニウム種類フラット耐熱温度(℃)200取付サイズR1/4
パーツケース B-10
ホーザン(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷色ブルー/クリア高さ(mm)41材質(本体)ABS樹脂質量(g)540奥行(mm)185内容積(L)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185仕切りあり材質(フタ)ASRoHS指令(10物質対応)対応
ジグソー Bシャンク
神東工業(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム
富士電機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から23日以内出荷材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
キーボックス マグネットシート付
ガードロック¥7,998税込¥8,7981個当日出荷マグネットシートでピッタリ固定。 取り外しもカンタン! 便利な番号錠はキー設定1000種類OK.家具を傷つけずに金属家具に固定できます。 不正解錠や破壊に強い金属製ダイヤル錠。 お好きな番号に設定できます。 特殊形状のフックで、ゆらしたり傾けてもキーホルダーが外れにくい! 手で外すときはスムーズに外れます。用途壁付・携帯兼用キーボックス材質本体:スチール製、塗装仕上げキーハンガー、キーホルダー:樹脂製ロック:樹脂製
漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から10日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
カバー フィラー 10B-F414A-10
YAMAHA(ヤマハ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷主な適合純正品番10B-F414A-10主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
シャント 分流器
はくでん¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷電流計と並列に接続することで、電流計の測定範囲を拡大することができます。定格電圧75mV動作環境-40~60℃, 相対湿度95%以下
連結式大型作業台 WB-a
長谷川工業¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷トラックの荷台高さに合わせ、使いやすさを追求した連結可能なトラック用作業台! サイズバリエーションが豊富。 連結したまま移動が可能。 剛性にすぐれ、ねじれ・タワミを抑えた設計。 中型、大型トラック(アオリ有無)にも対応。 106mmの幅広踏ざんは昇降がラクに足の負担も軽減。 大型キャスターは、移動のラクなブレーキ付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)106踏ざん間隔(mm)260キャスター径(Φmm)150天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2120×610昇降幅(mm)600最大使用質量(kg)150
P-10A オーリング(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥100税込¥1101個当日出荷エスコ品番EA423RB-10A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)14.6内径d(Φmm)9.8±0.17機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A太さW(mm)2.4±0.09
...













![タイムカードラック 抗菌仕様 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71243647-210921-02.jpg)

![クラウン指サック (アメ色生ゴム製) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06881445-060828-02.jpg)