カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「b-10ut」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空圧式アクチェータ付ステンレス製 ボール KITZ(キッツ)

    空圧式アクチェータ付ステンレス製 ボール

    KITZ(キッツ)
    51,980税込57,178
    1個
    10日以内出荷から60日以内出荷
  • 【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)

    【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    55,230税込60,753
    1台
    11日以内出荷
    標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
    付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレート材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
  • スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10UTシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10UTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203材質(ボール)SCS13A材質(ボディ)SCS13Aバルブ種類ボールバルブ
  • 複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10UTシリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10UTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止
    仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み:JIS B0203
  • ユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ウルトラバケツ リス興業

    ウルトラバケツ

    リス興業(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット(20個)
    当日出荷
    使いやすさの追求と柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできます。 丈夫で持ちやすく、割れにくいです。
    グリーン
  • 空圧式アクチェータ付 ステンレス製 タンクボール KITZ(キッツ)

    空圧式アクチェータ付 ステンレス製 タンクボール

    KITZ(キッツ)
    189,800税込208,780
    1個
    60日以内出荷
  • 空圧式アクチェータ付 PFAライニングボール KITZ(キッツ)

    空圧式アクチェータ付 PFAライニングボール

    KITZ(キッツ)
    229,800税込252,780
    1個
    60日以内出荷
  • 空圧式アクチェータ付 ステンレス製3方ボール KITZ(キッツ)

    空圧式アクチェータ付 ステンレス製3方ボール

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    60日以内出荷
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4B-C10BT3 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4B-C10BT3 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★シアターラックシステム。AN-ACD2。AN-ACR1。AN-ACS1。AN-ACX1。AN-ACX2。AN-ACY1。AN-AR300。AN-AR310。AN-AR410。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BD-UT1100。BD-UT1200。BD-UT2100。BD-UT2200。BD-UT3100。BD-UT3200。BD-UW2200。4B-C10BT3。4B-C10DW3。4B-C10EW3。4B-C20AT3。4B-C20BT3。4B-C20DT3。4B-C20DW3。4B-C20ET3。4B-C20EW3。4B-C30DT3。4B-C30DW3。4B-C40AT3。4B-C40BT3。4B-C40DT3。4B-C40ET3。4B-C40EW3。4B-C60ET3。TU-UD1000。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    規格T=0.5図解NoAC26SAL エンジン部品 ガスケット_No.9、KC2600 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、LBC26UT クランクケース、シリンダ部品_No.10、KC26B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、JHC26U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、KC26M-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、KC26BL-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、TKA26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、JHC26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.10、KC26B-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、BC2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ガスケット_No.35、AC26SA エンジン部品 ガスケット_No.9、JHC26U-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、BC26MA エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.9、BC26MA-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.10、BC26MAL エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.9、BC26MAL-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.10、GS251S エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.10、KC26M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、BK26R エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.9、JHC26U-1(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10
  • 精密ボーリング工具 ワルター

    精密ボーリング工具

    ワルター
    499,800税込549,780
    1本
    9日以内出荷
    精密ボーリング工具です。
    用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応