カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,348)
- 自動車純正部品(1,329)
- 空調・照明・電設資材(762)
- バイク純正部品(749)
- 油圧機器・油圧ホース(730)
- 制御機器(576)
- 農業機械(385)
- メカニカル部品(269)
- 物流用品(225)
- 切削工具(190)
- 配管・水廻り設備部材(152)
- 科学研究・開発用品(125)
- 機構部品(117)
- バイク部品(115)
- 建築金物(99)
- FA担当者のオススメ新商品(76)
- 医療(67)
- 測定用品(53)
- 作業工具(52)
- トラック純正部品(48)
- 店舗什器・備品(41)
- オフィス家具(38)
- 自動車補修部品(36)
- カー用品(36)
- 建材・エクステリア(33)
- 事務用品(31)
- ポンプ・送風機・電熱機器(29)
- パソコン/周辺機器(26)
- 厨房用品(24)
- 電気材料(24)
- 洗車・清掃(23)
- 清掃用品(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 溶接用品(21)
- 研磨材(21)
- 安全標識(19)
- 家電(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 電動工具(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 保管用品(13)
- 梱包用品(13)
- 作業服(13)
- 食品・飲料(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 自転車部品(12)
- 縫製用品(12)
- 接着剤・補修材(10)
- 防犯用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 介護用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 安全保護具(7)
- テープ(6)
- 安全用品(6)
- 住設機器(5)
- バッテリー・電装(5)
- 塗料(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 空圧工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 日用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 整備工具・収納(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 農具(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(1,298)
- 三菱電機(690)
- MAZDA(マツダ)(687)
- ホンダ(633)
- 堀内機械(554)
- BIGM(丸山製作所)(350)
- トヨタ(338)
- ダイハツ(159)
- CKD(149)
- YAMAHA(ヤマハ)(111)
- マルヤス電業(106)
- エスコ(104)
- Qlight(103)
- SKC(環境測定)(86)
- スバル(67)
- 高田ベッド製作所(55)
- 三菱ふそう(54)
- ハンマーキャスター(47)
- カワグレ(44)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b-110」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B110~
HORN¥54,980~税込¥60,478~1本3日以内出荷から17日以内出荷ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具最小下穴径(Φmm)6
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
コロタップ300 スパイラルタップ B110
サンドビック¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種B110
B110 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個4日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-110種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)335寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
コロタップ300 スパイラルタップ UNC B110
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B110
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
先三角ショートビット
スターエム(75件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
...