「b-1123-φ5」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス チェイン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス チェインTAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス チェイン止め金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス チェイン止め金具TAKIGEN(タキゲン)
489税込538
1個
当日出荷
材質ステンレス
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
雑用チェーン スチール モノタロウ雑用チェーン スチールモノタロウ(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスカットチェーン 水本機械製作所ステンレスカットチェーン水本機械製作所(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
SUS304。錆び難い。強い。
リンクチェイン ニッサチェインリンクチェインニッサチェイン
489税込538
1本
当日出荷
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。表面処理ユニクロメッキ
ステンレス チェイン止め金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス チェイン止め金具TAKIGEN(タキゲン)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコスチールチェーン (ユニクロメッキ)エスコ(6件のレビュー)
815税込897
1個
当日出荷
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
雑用チェーン ステンレス  長さ30m巻 モノタロウ雑用チェーン ステンレス 長さ30m巻モノタロウ(16件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
雑用チェーン スチール カットタイプ モノタロウ雑用チェーン スチール カットタイプモノタロウ(29件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレスラクテム
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
ステンレス ボールチェイン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ボールチェインTAKIGEN(タキゲン)
14税込15
1個
当日出荷から6日以内出荷
5.0x 2m ステンレスチェーン エスコ5.0x 2m ステンレスチェーンエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-502質量(kg)0.86使用荷重(kg)250寸法W(mm)7寸法P(mm)27荷重(kg)250チェーン線径(Φmm)5
雑用チェーン 大洋製器工業雑用チェーン大洋製器工業(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から6日以内出荷
表面処理デンキメッキチェーン長(m)30
リンクチェーン ユニットリンクチェーンユニット
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
材質ステンレス長さ(m)1トラスコ品番744-5431内径(Φmm)5×19線径(Φmm)3
STチェーン(小判) APLUS(クマモト)STチェーン(小判)APLUS(クマモト)
36,980税込40,678
1本(30m)
3日以内出荷
表面処理研磨チェーン線径(Φmm)5
3.0x 5m ステンレスチェーン エスコ3.0x 5m ステンレスチェーンエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-305質量(kg)0.73使用荷重(kg)100寸法W(mm)5寸法P(mm)24荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
刃長l1(mm)30全長L(mm)80被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)10
5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)250全長(m)30仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-530材質SUS304長さ(m)30使用荷重(t)250線径(Φmm)5仕上研磨仕上チェーン線径(Φmm)5チェーン内寸(mm)27.0×8.0