カテゴリ
- 物流用品(17)
- 機構部品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b-1123-φ6」の検索結果

ステンレス スプリングフック(L=89)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質ステンレス寸法L1(mm)89寸法L2(mm)11寸法W1(mm)13寸法W2(mm)19使用荷重(N)300タキゲンコード11522
ステンレス アイボルト(M16×L27)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途キュービクル・配分電盤質量(g)245表面処理電解処理寸法H1(mm)60寸法H2(mm)30ねじ寸法MM16寸法D4(Φmm)30ナット幅(mm)24ナット高H(mm)13使用荷重(N)4.41寸法MM16タキゲンコード10773
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個欠品中耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(kN)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10730
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
鉄ucバネスナップ
ニッサチェイン¥299~税込¥329~1個当日出荷板材を曲げて加工したスナップです。 リング部が回転し捩れを防ぎます。 バネのトラブルが少ないスナップです。用途チェインやワイヤロープの先端金具として材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
スチールチェーン (ユニクロメッキ)
エスコ(6件のレビュー)¥815~税込¥897~1個当日出荷線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
リングキャッチ ステンレス
(29件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
チェイン止め金具(L=59)
TAKIGEN(タキゲン)¥219税込¥2411個当日出荷材質鉄寸法D(Φmm)6寸法W(mm)14寸法H1(mm)59寸法H2(mm)7.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)1200タキゲンコード11227