カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 物流用品(2)
絞り込み
「b-1130-20」の検索結果

ステンレス アイボルト(M20×L30)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)430寸法L(mm)30ねじ径M20表面処理電解処理寸法D1(Φmm)72寸法D2(Φmm)40寸法D3(Φmm)16寸法H1(mm)71寸法H2(mm)35ねじ寸法MM20寸法D4(Φmm)35ナット幅(mm)30ナット高H(mm)16使用荷重(kN)0.00618使用荷重(N)6.18寸法MM20タキゲンコード10774
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-1130)
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)1130作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1130)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個25日以内出荷ストローク(mm)1130配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
アイボルト (ステンレス)
SUGICO(スギコ)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス(SUS304)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-11~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)