カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,668)
  • メカニカル部品(3,282)
  • 自動車純正部品(2,208)
  • 制御機器(1,924)
  • 機構部品(1,184)
  • 農業機械(1,167)
  • 切削工具(1,068)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,058)
  • バイク純正部品(995)
  • パソコン/周辺機器(992)
  • ねじ・ボルト・釘(946)
  • 物流用品(844)
  • 配管・水廻り設備部材(728)
  • 電気材料(643)
  • 医療(571)
  • バイク部品(549)
  • 作業工具(509)
  • 日用品(508)
  • オフィス家具(383)
  • 科学研究・開発用品(339)
  • 建築金物(320)
  • 店舗什器・備品(293)
  • 測定用品(248)
  • FA担当者のオススメ新商品(226)
  • 卓上消耗品(225)
  • 空調・電設資材(221)
  • 研磨材(193)
  • 保管用品(169)
  • トラック純正部品(167)
  • 事務用品(163)
  • 電動工具(161)
  • 自動車補修部品(152)
  • 建材・エクステリア(122)
  • 食品・飲料(122)
  • 介護用品(120)
  • 学童・教育用品(107)
  • 船舶用品・漁業資材(97)
  • 厨房用品(83)
  • 溶接用品(78)
  • 住設機器(65)
  • 清掃用品(62)
  • 塗装・養生・内装用品(62)
  • 安全保護具(62)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
  • 家電(59)
  • カー用品(56)
  • 接着剤・補修材(50)
  • はんだ関連・静電気対策用品(49)
  • 防犯用品(48)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(48)
  • 安全標識(47)
  • 完成車(46)
  • 農業・園芸資材(46)
  • 自転車部品(44)
  • トラック用品・パーツ(43)
  • 縫製用品(41)
  • 梱包用品(39)
  • 防災用品(39)
  • ヘルスケア(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • 安全用品(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • バッテリー・電装(27)
  • 塗料(24)
  • 救急・衛生(24)
  • 作業服(24)
  • 照明(23)
  • テープ(22)
  • 整備工具・収納(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 空圧工具(20)
  • 手袋(19)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 理美容(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 農具(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • マスク(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • エンジン工具(1)

「b-12」の検索結果

32,036件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SD-15B-12 MEAN WELLSD-15B-12MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラテナー B-12 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-12岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)490×243×72外寸(mm)540×270×85内寸(mm)497×251×80フタなし圧縮荷重(N[kgf])2150[220 ]コンテナ種類ベタ目
鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具]鉛筆2B(12本組)アーテック[学校教材・教育玩具]
310税込341
1個
当日出荷から4日以内出荷
1ダース12本組、透明ケース入
セット内容本体×1材質ポプラ、グラファイト寸法(mm)7×7×175/本
鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具]鉛筆2B(12本組)アーテック[学校教材・教育玩具]
310税込341
1組
当日出荷から3日以内出荷
キャッチコピー:定番の2Bの鉛筆!1ダース!商品説明:透明ケースに入った2Bの鉛筆です。
セット内容1ダース12本組材質ポプラ寸法(mm)45×180×15梱包内容(1個)透明ケース入り
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)0.2タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])1100寸法L(mm)84寸法D(Φmm)24寸法l(mm)29寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)55
サンテナーB#12T 黄 サンコー(三甲)サンテナーB#12T 黄サンコー(三甲)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKB12TYE材質PP有効内寸(mm)459×259×92外寸(mm)490×290×108内寸(mm)466×266×100フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])15.29(1560)コンテナ種類メッシュ
旗丁番 216B-12 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 216B-12末広金具(SUEHIRO)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)110ねじ穴数0
旗丁番 215B-12 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 215B-12末広金具(SUEHIRO)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数0
HR34B-12WRB-4P HIROSE(ヒロセ電機)HR34B-12WRB-4PHIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3-ステンコ コガタBT(ゼン(B=12コガタBT(ゼン(B=12 大阪魂3-ステンコ コガタBT(ゼン(B=12コガタBT(ゼン(B=12大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
寸法e(mm)13.9寸法s(mm)12寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
SUSコガタBT(ゼン(B=12コガタBT(ゼン(B=12 大阪魂SUSコガタBT(ゼン(B=12コガタBT(ゼン(B=12大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
旗丁番 214B-12 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 214B-12末広金具(SUEHIRO)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン寸法(mm)102板厚(mm)4縦(mm)100横(mm)110ねじ穴数0
ユニクロ FRLN(コガタ(B=12 大阪魂ユニクロ FRLN(コガタ(B=12大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
表面処理ユニクロねじの呼びM8
3-ステンコ コガタBT(ハン(B=12コガタBT(ハン(B=12 大阪魂3-ステンコ コガタBT(ハン(B=12コガタBT(ハン(B=12大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法H(mm)5.5寸法D(mm)11.5寸法B(mm)12寸法C(mm)13.9寸法d1(mm)8寸法R(mm)0.4寸法k(mm)1.2寸法da(mm)9.2ねじの呼びdM8
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-12C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-12C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)84山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)43寸法d(Φmm)23.5最高使用温度(℃)90
ユニクロ(+)Aアプセット B=12 大阪魂ユニクロ(+)Aアプセット B=12大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
長さ(mm)65十字穴番号3呼び径8寸法d(mm)8.2山数(25.4mmに付き)9寸法S(mm)12寸法e(mm)13.1寸法Q(mm)3.86寸法k(mm)5寸法m(mm)7.3
ターミナル(B-12) 90890-05207 YAMAHA(ヤマハ)ターミナル(B-12) 90890-05207YAMAHA(ヤマハ)
59税込65
1個
3日以内出荷
ステンレス製 Vレール B型12×12 浜国ステンレス製 Vレール B型12×12浜国
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
バリアフリー対応。床とレールが同レベルに仕上がります。
材質ステンレスステンレス断面寸法(mm)12×12
6カクBT(ゼン(B=12 大阪魂6カクBT(ゼン(B=12大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
リツドアセンブリ BC3-W283B-12 YAMAHA(ヤマハ)リツドアセンブリ BC3-W283B-12YAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
ブランクキー 5SK-H2511-1B-12 YAMAHA(ヤマハ)ブランクキー 5SK-H2511-1B-12YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
フレックス B-12 ブレーキマスターベース DAYTONA(デイトナ)フレックス B-12 ブレーキマスターベースDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
スマートフォンホルダー フレックス FSH-1/FSH-2/FSH-3用 オプション品。純正ブレーキマスターケースの上部に設置できる構成でハンドルバーなどに設置個所がない車両(スクーター等)に適したベース。・総重量700gまで対応(スマホ/スマホケース/スマホホルダ/サンバイザー装着相当)
適合スマホホルダー:FSH-1(品番:60705、60707、60709)、FSH-2(品番:61822)、FSH-3(品番:61826)
ステンUナット(コガタB=12 大阪魂ステンUナット(コガタB=12大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)12寸法h(mm)7.3寸法m(mm)6.2ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM8
SPOKE,B,12X143.5   42607147325 ホンダSPOKE,B,12X143.5 42607147325ホンダ
409税込450
1個
3日以内出荷
鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具]鉛筆2B(12本組)アーテック[学校教材・教育玩具]
310税込341
1セット
3日以内出荷
学びが楽しくなる!かわいいカラーの2B鉛筆!学びが楽しくなるかわいいカラーの2B鉛筆です。2B芯で書きやすく、学校の授業や宿題にもぴったり。学校用や家庭学習用におすすめの12本入りセットです。入学祝いとしても喜ばれる、実用的でかわいい鉛筆セットです。
セット内容本体(12本組)のみ材質鉛筆:ポプラ、グラファイト、ケース:PVC寸法(mm)鉛筆1本:7×7×175
ユニクロコガタBT(ゼン(B=12 大阪魂ユニクロコガタBT(ゼン(B=12大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
長さ(mm)55寸法e(mm)13.9寸法s(mm)12寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-040-B-12B-12B 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-040-B-12B-12B三木プーリ
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-040形式ALS-B寸法L(mm)25寸法S(mm)2寸法D(mm)40寸法E(mm)16寸法B(mm)12.5軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12締結タイプクランプ寸法DB(mm)43.2エレメント種類Bタイプ
ユニクロ6カクBT(ゼン(B=12 大阪魂ユニクロ6カクBT(ゼン(B=12大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)1寸法s(mm)12寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM7
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-3B-12 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-3B-12YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
塩ビ製 Vレール B型12×12mm 浜国塩ビ製 Vレール B型12×12mm浜国
649税込714
1本
翌日出荷
V溝レールは建具ブレ防止機能に優れている価格が安い
用途一般室内建具用材質塩ビ埋め込み寸法(mm)12×12
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12CKD
22,480税込24,728
1本
4日以内出荷
地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応
寸法A(mm)42寸法AA(mm)30以下:43、30を超え100以下:55、100を超える:85寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法D(mm)16寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法F(mm)26寸法G(mm)58寸法H(mm)22寸法HD(mm)5寸法HH(mm)M4深さ10寸法I(mm)56寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)41寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)6寸法N(mm)14寸法NN(mm)M4貫通寸法O(mm)30以下:1、30を超え100以下:13、100を超える:43寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)6寸法R(mm)8寸法RD(mm)5寸法S(mm)17寸法U(mm)48寸法V(mm)18寸法W(mm)23寸法WW(mm)50寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)12作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.056軸受種類ころがり軸受
3カ-W (+)Aアプセット B=12 大阪魂3カ-W (+)Aアプセット B=12大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
十字穴番号3呼び径8寸法d(mm)8.2山数(25.4mmに付き)9寸法S(mm)12寸法e(mm)13.1寸法Q(mm)3.86寸法k(mm)5寸法m(mm)7.3
絶縁工具セットB 12点組 KTC絶縁工具セットB 12点組KTC
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格セット内容【12点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.ラチェットハンドル:ZBR39.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケット10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000質量(kg)3.2差込角(mm)9.5入組点数12ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
三角鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具]三角鉛筆2B(12本組)アーテック[学校教材・教育玩具]
355税込391
1セット
3日以内出荷
正しい持ち方が身につく!三角鉛筆!握りやすく疲れにくい三角形の2B鉛筆です。正しい書き方を自然に身につけられるので、低学年のお子さまにもおすすめです。2B芯で書きやすく、学校の授業や宿題にもぴったり。学校用や家庭学習用におすすめの12本入り。入学祝いとしても喜ばれる、実用的でかわいい鉛筆セットです。
セット内容本体(12本組)のみ材質ポプラ、グラファイト寸法(mm)鉛筆1本:約8×8×175適合年齢(歳)3
3カ-B (+)Aアプセット B=12 大阪魂3カ-B (+)Aアプセット B=12大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号3呼び径8寸法d(mm)8.2山数(25.4mmに付き)9寸法S(mm)12寸法e(mm)13.1寸法Q(mm)3.86寸法k(mm)5寸法m(mm)7.3
3カ-W スリ-ロック(コガタ B=12 大阪魂3カ-W スリ-ロック(コガタ B=12大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
表面処理3価ホワイトねじの呼びM8
キ-,メインスイツチ B8S-H2511-1B-12 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B8S-H2511-1B-12YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
スポークB 12X143.5 42607147325 ホンダスポークB 12X143.5 42607147325ホンダ
279税込307
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番42607-147-325
TDKラムダ AC-DC電源 12V dc 2.5A 30W ZWS30B-12 TDKラムダTDKラムダ AC-DC電源 12V dc 2.5A 30W ZWS30B-12TDKラムダ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 2.5A定格電力 = 30W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 265V acパッケージタイプ = オープンフレーム組み込み式 = なしシリーズ = ZWS-B
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 1.3A 15.6W ZWS15B-12 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 12V dc 1.3A 15.6W ZWS15B-12TDKラムダ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
出力電圧 12V dc出力電流 1.3A定格電力 15.6W出力数 1入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac実装タイプ シャーシマウントパッケージタイプ オープンフレーム長さ 87.5mm幅 50mm奥行き 22mm効率 83%重量 55gTDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
...