カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 制御機器(18)
- 機構部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- メカニカル部品(10)
- 自動車純正部品(7)
- 切削工具(6)
- バイク純正部品(4)
- 保管用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- マスク(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(41)
- CKD(20)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- 三菱電機(8)
- エスコ(6)
- 三木プーリ(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- サンコー(三甲)(4)
- NOK(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- 酒井製作所(3)
- 日東工業(3)
- 東洋技研(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イマオコーポレーション(2)
- MSTコーポレーション(2)
- サンドビック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-122-2」の検索結果

ABボード
光¥789税込¥8681枚当日出荷から10日以内出荷フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです 無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます材質アクリル奥行(mm)3
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付管筒(L30×Φ15×M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥63税込¥691個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)31寸法L(mm)30寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10314
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付
日東工業(4件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1面当日出荷から4日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)木RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥96税込¥1061個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)17寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13051
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M4)
TAKIGEN(タキゲン)¥85税込¥941個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)8寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13057
ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥88税込¥971個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)22寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13050
CHB-A型コントロールボックス
日東工業(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)木材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥92税込¥1011個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)18寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13052
ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)22寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13058
給与賞与明細書 2面
ヒサゴ¥13,980税込¥15,3781箱(500枚)当日出荷から4日以内出荷仕様(封筒)ヒサゴMF30T対応厚さ(mm)0.09サイズA4タテ入数(枚)500対応(封筒)ヒサゴMF30T白色度(%)80紙厚(mm)0.09面付2面穴間隔(mm)80用紙サイズA4サイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
液状ガスケット
スリーボンド¥4,998税込¥5,4981本(130g)欠品中トラスコ品番817-9658色灰使用可能温度範囲-60~250℃粘度ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kgRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥85税込¥941個4日以内出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)7寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13056
ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=15 M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥89税込¥981個4日以内出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)12寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13053
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)
SMC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から13日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ステンレス リベット式シャックル
水本機械製作所¥379税込¥4171個当日出荷ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=12 M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥89税込¥981個4日以内出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)11寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13054
ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=12 M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥83税込¥911個4日以内出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)8寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13055
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)
Minimo¥4,398税込¥4,8381袋(10本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から16日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~)
SMC¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
オイルシール TB TB12227
NOK¥459税込¥5051個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)22部品番号AD0371-E0軸径d(Φmm)12幅b(mm)7
アイボルト 亜鉛めっき 4個入 RAEBシリーズ
摂津金属工業¥2,198税込¥2,4181式(4個)5日以内出荷から8日以内出荷キャビネットラックをつるして移動させる場合にラック上面に取り付けます。キャビネットラックの簡易固定にも利用できます。
スパイラルベベルギヤボックス TB12型
マキシンコー(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷から10日以内出荷ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼軸の形状中実軸取付姿勢自由塗装アルミ地肌軸端キーフラットキー
ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷Luster(ラスター)キルトハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル ブラック/パープル 2HS。 マッドマックスだけのオリジナルハンドルカバー。 内装ドレスアップの必需品!人気のキルト仕様!! グリップは55mmと太めの仕様となっています。適合車種ハンドル外形45-46cmの車両
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)四三酸化鉄被膜形式LHSSB耐熱温度(℃)80