カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「b-122-21」の検索結果

ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥88税込¥971個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)22寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13050
インパクトソケット用ピン
エスコ¥165税込¥1821個(1個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。適合差込角:1”全長(mm)ピン:45直径(Φmm)ピン:5適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03075
椿本チエイン¥419税込¥4611リンク4日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)75リンク内幅(mm)16.1概略質量(kg/m)1.8ローラ径(Φmm)15.9チェーンNo.RF03075Sプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20リンク内幅W(mm)16.1ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)4.2
3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc MODM.J161-36
FACOM¥69,980税込¥76,9781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、およびMBOX.Lボックスに適合。 J.161B-J.H7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-J.210-J.215-J.240A-J.120A用途ラチェット+ソケットセット