カテゴリ
- 制御機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 機構部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- メカニカル部品(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(7)
- 日東工業(6)
- TRUSCO(5)
- HAMMOND(4)
- 椿本チエイン(3)
- 東京発条製作所(2)
- カネソウ(2)
- トレード(2)
- CKD(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ホンダ(1)
- 水本機械製作所(1)
- ユニカ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- BEAMS(ビームス)(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- MIYUKI(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- SPARKFUN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-1455」の検索結果

SカンSAE型 ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷片側の懐の深いSカンです。用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から9日以内出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター汎用型
加島(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から7日以内出荷金型などの加熱用ヒーターです。材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質ボディ:鉄構造露出形ハンドル平面ハンドル設置場所屋内材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 天蓋用スライドステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,250~税込¥2,475~1個当日出荷蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 蓋は3ヵ所に固定できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器仕様天蓋用材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げビーズショット処理
B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付
日東工業¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷から22日以内出荷仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)108
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥339税込¥3731個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
盤用キャビネット 露出形 奥行140mm(片扉)
日東工業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ
カネソウ¥18,980~税込¥20,878~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
熱機器収納キャビネット 奥行140mm(片扉)
日東工業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)140有効深さ(mm)108RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付
カネソウ¥19,980~税込¥21,978~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
強力ばね TB(極重荷重) TB14-55
東京発条製作所¥529税込¥5821個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)67.37自由長(mm)55外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
六角軸ビット ロング石材用
ユニカ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。用途石材全長(mm)505シャンク径(Φmm)13有効長(mm)387シャンク六角軸適合電動機ハンマードリル
R-EVO ステンレスサイレンサー PCX 150
BEAMS(ビームス)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
Hammond, アルミニウム, 高さ:19 mm, 奥行き:101 mm 1455B1002
HAMMOND¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質 アルミニウム。奥行き 101 mm。高さ 19 mm。幅 72 mm。外形寸法 101 72 19mm。IP保護等級 IP54。色 銀陽極酸化。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。ノックアウトの数 0。重量 98g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。 . 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:19 mm, 奥行き:101 mm 1455B1002BK
HAMMOND¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 101 mm。高さ = 19 mm。幅 = 72 mm。外形寸法 = 101 x 72 x 19mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 45g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun Real Time Clock Module - RV-1805 Qwiic
SPARKFUN¥7,798税込¥8,5781個33日以内出荷Description。Get with the times, already! This SparkFun Real Time Clock(RTC)Module is a Qwiic-enabled breakout board for the RV-1805 chipset. The RTC is ultra-low power(running at only about 22nA in its lowest power setting)so it can use a supercapacitor for backup power instead of a normal battery. This means you get plenty of charge and discharge cycles without any degradation to the "battery." To make it even easier to get your readings, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。This RTC module's built in RV-1805 has not one, but two internal oscillators:a 32.768kHz tuning fork crystal and a low power RC based oscillator and can automatically switch between the two using the more precise crystal to correct the RC oscillator every few minutes. This feature allows the module to maintain a very accurate date and time with the worst case being +/- about three minutes over a year. The RV-1805 also has a built in trickle charger so as soon as the RTC is connected to power the it will be fully charged in under 10 minutes and has the ability to switch power to other systems allowing it to directly turn on or off a power hungry device such as a microcontroller or RF engine.。There is also the option to add a battery to the board if the supercapacitor just isn't going keep your project powered long enough(keep in mind, the supercap can hypothetically make the board keep time for around 35 days), you can solder on an external battery. That means you can let board sit with no power or connection to the outside world and the current hour/minute/second/date will be maintained.。Note:。The I2C address of the RV-1805 is 0x69 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple RV-1805 sensors on a single bus. If you need to use more than one RV-1805 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the RV-1805 Real Time Clock Module Guide。Features。Operating Voltage(Startup):1.6V - 3.6V。Operating Voltage(Timekeeping):1.5V - 3.6V。Operating Temperature:-40℃ - 85℃。Time Accuracy:±2.0 ppm。Current Consumption:22nA(Typ.)。I2C Address:0xD2。Supercapacitor for Backup Power。2x Internal Oscillators。2x Qwiic Connectorsアズワン品番67-0420-02
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-1455Z
SMC¥74,980税込¥82,4781個30日以内出荷ストローク(mm)1455クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(4本)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO¥899税込¥9891パック(4本)当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
六角ボルトユニクローム半ねじ
TRUSCO¥799税込¥8791パック(4本)当日出荷から翌々日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。種別半ねじ材質/仕上低炭素鋼(SWCH)表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150
椿本チエイン¥999税込¥1,0991リンク5日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)30ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10150Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
のぼり旗 漁港直売 No.SNB-1455 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 分譲開始 ピンク No.GNB-1455 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800