カテゴリ
- バイク純正部品(22)
- 自動車純正部品(8)
- 制御機器(7)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- 介護用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 日東工業(5)
- 椿本チエイン(3)
- 高田ベッド製作所(3)
- ネグロス電工(2)
- omron(オムロン)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 水本機械製作所(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- ミツビシ(1)
- 和平フレイズ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- トレード(1)
- パッケージ中澤(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「b-1569」の検索結果

ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプナット
水本機械製作所¥879税込¥9671個当日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
ステンレス 片袖裏蝶番(L=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥277税込¥3051個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40タキゲンコード10845
Tomay IH対応スクエアパン
和平フレイズ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷丸形のフライパンと比べて本体の平らな面積が広いので、一度に少し多めの食材が調理できるスクエアパン。キッシュやロールケーキなど、四角いカタチを活用した調理も得意です。1~2人分の料理にちょうど良いコンパクトサイズ。内面は耐摩耗に優れた「ファインダイヤモンドコート」を使用。ガラス蓋付でお料理のレパートリーが広がります。蓋のつまみはシリコン製で熱くなりにくいです。少し深め(約50mm)に設計しているので、揚げ焼きや汁気の多い料理もしやすいです。材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム寸法(mm)約350×190×110質量(g)約880サイズ(cm)18表面処理内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装
ケーブルブラケット
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個16日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケットSGめっき
ネグロス電工¥2,298税込¥2,5281個16日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
サーフェス・マウントリレー G6S
Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から71日以内出荷コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など