カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(415)
- バイク純正部品(75)
- 自動車純正部品(70)
- 制御機器(47)
- 機構部品(28)
- 切削工具(18)
- オフィス家具(17)
- 物流用品(16)
- メカニカル部品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- バイク部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 農業機械(14)
- 店舗什器・備品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 自動車補修部品(8)
- 測定用品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 作業工具(6)
- 事務用品(5)
- 縫製用品(5)
- 塗料(4)
- 建築金物(4)
- 医療(4)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 農業・園芸資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 食品・飲料(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(382)
- ホンダ(82)
- MAZDA(マツダ)(36)
- CKD(34)
- ミツビシ(22)
- イトーキ(14)
- スワロー電機(12)
- 日東工業(11)
- NACHI(不二越)(10)
- P・O・Pプロダクツ(10)
- サンドビック(9)
- 椿本チエイン(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- イマオコーポレーション(6)
- スリーエッチ(6)
- SWAGE-LINE(6)
- トヨタ(6)
- 三ツ星ベルト(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-168」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ
タカチ電機工業¥249税込¥2741本当日出荷から6日以内出荷低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
オリコンP168B
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷用途組み立てとキャリー積載をもっと楽にする短辺貫通孔材質PP色乳白色/ブルー有効内寸(mm)725×450×505内容量(L)167.7外寸(mm)769×484×525内寸(mm)726×451×514折りたたみ時高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
極細金属パイプ
MAC8(マックエイト)¥26,980税込¥29,6781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
オリコンP168Bフタ
サンコー(三甲)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途外寸に収まってスマートに保管。切り欠き形状で取り外しも簡単。その他【嵌合製品】オリコンP168B材質PP色乳白色外寸(mm)769×484×23RoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質ボディ:鉄構造露出形ハンドル平面ハンドル設置場所屋内材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)
SMC(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から18日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
...