カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)

「b-1745」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガフッカNEO IH対応 フライパン 和平フレイズメガフッカNEO IH対応 フライパン和平フレイズ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
鍋としてもフライパンとしても使えるIH対応フライパン。 こびりつきにくいクイックマーブル特殊フッ素樹脂の内面塗装。(食品衛生法適合)金属ヘラOK。 対応熱源:ガスコンロ・IHクッキングヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・シーズヒーター(100・200V対応)
材質本体/アルミニウム合金 内面、はり底/ステンレス鋼表面処理内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/クイックマーブルEL)、外面/焼付塗装使用上の注意角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用は避けて下さい。多量の酢・重曹等の酸性・またはアルカリ性のもののご使用は避けて下さい。
ブルポイント ユニカブルポイントユニカ(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
中量棚B型 単体 サカエ中量棚B型 単体サカエ
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
グリーン材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745 スリーボンド瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745スリーボンド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)
翌々日出荷
中粘度 標準タイプ
用途仮固定トラスコ品番813-0527無色透明粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
中量棚B型 連結 サカエ中量棚B型 連結サカエ
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
タイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
業務用 アロマディフューザー(ポータブルタイプ) アットアロマ業務用 アロマディフューザー(ポータブルタイプ)アットアロマ
28,980税込31,878
1本(450mL)
当日出荷
植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。
用途事務所などの環境改善、おもてなしに。質量(g)530容量(mL)450容量(g)530容量(L)0.45材質100%天然エッセンシャルオイル
バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機)バンドソーブレードIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(5本)
当日出荷から28日以内出荷
耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。 低振動、低騒音のブレードです。
用途鉄・非鉄・ステンレス等の切断に
レンズ(R) リヤーコンビ (B1) MAZDA(マツダ)レンズ(R) リヤーコンビ (B1)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
レンズ(L) リヤーコンビ (B1) MAZDA(マツダ)レンズ(L) リヤーコンビ (B1)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
レバー シフト (ZZ) MAZDA(マツダ)レバー シフト (ZZ)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ユニット(R) ヘッド ランプ (B174) MAZDA(マツダ)ユニット(R) ヘッド ランプ (B174)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ユニット(L) ヘッド ランプ (B174) MAZDA(マツダ)ユニット(L) ヘッド ランプ (B174)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
スパッタ保護カバー omron(オムロン)スパッタ保護カバーomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(カバー)(保護)PC
モールバンパー (B1) B174-50-225 MAZDA(マツダ)モールバンパー (B1) B174-50-225MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (B1) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (B1)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
レンズ NO.3(L) リヤーコンビ (B1) MAZDA(マツダ)レンズ NO.3(L) リヤーコンビ (B1)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
モールバンパー (B1) B174-50-035 MAZDA(マツダ)モールバンパー (B1) B174-50-035MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(R) R.コンビ (B1) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(R) R.コンビ (B1)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
レンズ NO.3(R) リヤーコンビ (B1) MAZDA(マツダ)レンズ NO.3(R) リヤーコンビ (B1)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
バンパーリヤー (B174) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (B174)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
プロテクトバー omron(オムロン)プロテクトバーomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
(MB17)プロテクタ,フード エア アウトレット ミツビシ(MB17)プロテクタ,フード エア アウトレットミツビシ
449税込494
1個
4日以内出荷
パネル(L)フロントフェンダー (B1) B174-52-210C MAZDA(マツダ)パネル(L)フロントフェンダー (B1) B174-52-210CMAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
パネル(R)フロントフェンダー (B1) B174-52-110C MAZDA(マツダ)パネル(R)フロントフェンダー (B1) B174-52-110CMAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
瞬間接着剤 1745 スリーボンド瞬間接着剤 1745スリーボンド
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
汎用・中粘度の瞬間接着剤です。瞬時(わずか5秒から3分以内)に強力に接着します。
トラスコ品番553-1369無色タイプ汎用・中粘度容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)525危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
のぼり 最強イベント 興奮を超えた衝撃イベント P・O・Pプロダクツのぼり 最強イベント 興奮を超えた衝撃イベントP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり 最強イベント 興奮を超えた衝撃イベント
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機)バンドソーブレードIKURATOOLS(育良精機)
27,980税込30,778
1箱(5本)
3日以内出荷から21日以内出荷
耐久性に優れたコバルトハイスバイメタルブレード 低騒音、低振動のコンビネーションブレード 豊富なバリエーション
厚さ(mm)0.65
超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)MAC8(マックエイト)
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.778絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/単体) サカエ高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/単体)サカエ
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。仕様ボルトレス材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)グレータイプ単体耐荷重(kg/段)300キャスターなし均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
セーフティライトカーテン F3SJ-B omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-Bomron(オムロン)
529,800税込582,780
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能インターロック機能、補助出力機能を標準装備
付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/連結) サカエ高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/連結)サカエ
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。仕様ボルトレス材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)グレータイプ連結耐荷重(kg/段)300キャスターなし均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径) 酒井製作所精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径)酒井製作所
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 TCDシリーズ(大軸径) 酒井製作所精密バネ軸継手 TCDシリーズ(大軸径)酒井製作所
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)椿本チエイン
339税込373特価
1リンク
当日出荷から42日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン K2 椿本チエインバイピッチチェーン K2椿本チエイン
259税込285
1リンク
4日以内出荷から42日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
タンクカバー BAGSTER (バグスター)タンクカバーBAGSTER (バグスター)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
電子産業用工具セット リューター(日本精密機械工作)電子産業用工具セットリューター(日本精密機械工作)
69,980税込76,978
1セット(58本)
4日以内出荷
セット内容(ブラシ)B1111、B1119、B1120、B4111、B4119、B4120、B7222、B7241、(スチールカッター)C1610、C5408、(ダイヤモンド砥石)D1012、D1320、D1745、D1909、D9313、(バフ)F1106、F1110、F1206、F1210、F1506、F1510、F1606、F1610、F8111、F8211、(砥石)G1011、G1015、G1016、G1021、G1022、G1025、G1041、G1042、G1043、(超硬カッター)K1010、K1210、K1223、K1752、(弾性砥石)R1111、R1112,R1121、R1122,R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R2311、R2321、R2331、R2341、R7332、R8331、(サンダー)S1112、S1212、(ツイストドリル)T1009、T1012、(ケース)TS-03軸径(Φmm)2.34、3内容58本(各1本)
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12250 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12250椿本チエイン
2,298税込2,528
1リンク
8日以内出荷から17日以内出荷
ピッチ(mm)250ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1概略質量(kg/m)7.8ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF12250Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6