カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 医療(38)
- メカニカル部品(32)
- 店舗什器・備品(17)
- 機構部品(17)
- 自動車純正部品(13)
- バイク純正部品(10)
- 電動工具(10)
- 農業機械(6)
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- 研磨材(4)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 洗車・清掃(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 高田ベッド製作所(36)
- SMC(35)
- 三木プーリ(23)
- NOK(14)
- トレード(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(13)
- ホンダ(11)
- CKD(7)
- ミツビシ(7)
- トヨタ(6)
- AC[研磨材](3)
- サカセ化学工業(2)
- 椿本チエイン(2)
- THK(2)
- 日研工作所(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- 三菱ガス化学(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- 国際電業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-1802」の検索結果

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
タフナチュラル・フードケース
Lustro ware(ラストロウェア)¥619税込¥6811個当日出荷から5日以内出荷食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から6日以内出荷DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
ステンレスワイヤークリップ
ニッサチェイン¥399税込¥4391個当日出荷水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。用途ワイヤーロープの末端加工に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
PTS袋
三菱ガス化学¥13,980税込¥15,3781セット(100枚)当日出荷透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。 中が見えるので誤出荷の心配が不要になります。仕様三方シール平袋材質セラミック蒸着PET/PE
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ
JUBILEE¥19,980税込¥21,9781本当日出荷材質バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
サイクルハウス 2台用/3台用 自転車ガレージ
SIS¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷自転車を屋外で快適に保管してくれるサイクルハウス!。雨に当たって錆びたり、強風による自転車転倒などのお悩みを解消!。ファスナー式の前面カバーでスムーズに簡単開閉。面ファスナーが付いているので、自転車の出し入れ時には前面カバーを開けっ放しにすることが可能。自転車だけでなく、物置としてもご利用頂けます。材質フレーム:スチール、パネル・カバー:ポリエチレン
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥179税込¥1971本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
ラポック(穴なしタイプ)
ハヤシ¥85,980税込¥94,5781本当日出荷から16日以内出荷ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
シラカバ
FRECCE¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷アーティフィシャルグリーン(人工樹木)です。様々なロケーションで使用したり加工等が容易にできるように鉢の部分は簡易ポット仕様です。幹部は白く樹形のボリュームが特徴的な人気のある商品です。プランニングや空間演出をする際にも適した商品です。![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID ジルコニア(ステンレス・難削材用) AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699849-240624-02.jpg)
ディスクペーパーテクノディスクHYBRID ジルコニア(ステンレス・難削材用)
AC[研磨材]¥9,998税込¥10,9981箱(5枚)当日出荷ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨に。材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400外径(mm)180羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID アランダム(一般金属用) AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699779-240624-02.jpg)
ディスクペーパーテクノディスクHYBRID アランダム(一般金属用)
AC[研磨材]¥9,998税込¥10,9981箱(5枚)翌々日出荷ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨に。材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400外径(mm)180羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
玉付ファスナーアンティークゴールド
NBK¥1,298税込¥1,4281袋(10本)4日以内出荷お好みの色が見つかる!カラーバリエーション・サイズが豊富の玉つきファスナー♪金属なので壊れにくい!金具アンティークゴールド![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID セラミック(重研削用) AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699815-240624-02.jpg)
ディスクペーパーテクノディスクHYBRID セラミック(重研削用)
AC[研磨材]¥12,980~税込¥14,278~1箱(5枚)翌々日出荷ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。用途鉄、ステンレス、アルミ等の一般研削研磨、下地研磨に。材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400外径(mm)180羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
組立式プラダン展示台 専用ケース付
プラダンのヤマコー¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷プラダン製の組立式展示台と専用ケースです。展示台を分解すれば専用ケースにコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。展示台とケースを合わせても約4.7kgと軽量なので、移動が多い用途にピッタリです。プラダン製なので汚れても水やアルコール拭きができます。専用ケースの色は展示台と同色になります。用途期間限定イベントや展示会、移動販売での簡易展示台に質量(kg)展示台:約3.2、展示台+ケース:約4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展示台:約700×600×1500RoHS指令(10物質対応)対応


































![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID ジルコニア(ステンレス・難削材用) AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699849-240624-02.jpg)

![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID アランダム(一般金属用) AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699779-240624-02.jpg)



![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID セラミック(重研削用) AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699815-240624-02.jpg)