カテゴリ
- 機構部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- メカニカル部品(7)
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- 研磨材(4)
- 農業機械(4)
- 厨房用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(7)
- NOK(7)
- AC[研磨材](3)
- 椿本チエイン(2)
- 日研工作所(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- 三菱ガス化学(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- 国際電業(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- オイレス工業(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- ケナメタル(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- スリーボンド(1)
- 大東プレス工業(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ニッサチェイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-1802」の検索結果

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
タフナチュラル・フードケース
Lustro ware(ラストロウェア)¥619税込¥6811個当日出荷から5日以内出荷食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から6日以内出荷DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
ステンレスワイヤークリップ
ニッサチェイン¥399税込¥4391個当日出荷水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。用途ワイヤーロープの末端加工に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
PTS袋
三菱ガス化学¥13,980税込¥15,3781セット(100枚)当日出荷透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。 中が見えるので誤出荷の心配が不要になります。仕様三方シール平袋材質セラミック蒸着PET/PE
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ
JUBILEE¥19,980税込¥21,9781本当日出荷材質バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
サイクルハウス 2台用/3台用 自転車ガレージ
SIS¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷自転車を屋外で快適に保管してくれるサイクルハウス!。雨に当たって錆びたり、強風による自転車転倒などのお悩みを解消!。ファスナー式の前面カバーでスムーズに簡単開閉。面ファスナーが付いているので、自転車の出し入れ時には前面カバーを開けっ放しにすることが可能。自転車だけでなく、物置としてもご利用頂けます。材質フレーム:スチール、パネル・カバー:ポリエチレン
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥179税込¥1971本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
ラポック(穴なしタイプ)
ハヤシ¥85,980税込¥94,5781本当日出荷から16日以内出荷ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID ジルコニア(ステンレス・難削材用) AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699849-240624-02.jpg)
ディスクペーパーテクノディスクHYBRID ジルコニア(ステンレス・難削材用)
AC[研磨材]¥9,998税込¥10,9981箱(5枚)当日出荷ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨に。材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400外径(mm)180羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID アランダム(一般金属用) AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699779-240624-02.jpg)
ディスクペーパーテクノディスクHYBRID アランダム(一般金属用)
AC[研磨材]¥9,998税込¥10,9981箱(5枚)翌々日出荷ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨に。材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400外径(mm)180羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
玉付ファスナーアンティークゴールド
NBK¥1,298税込¥1,4281袋(10本)4日以内出荷お好みの色が見つかる!カラーバリエーション・サイズが豊富の玉つきファスナー♪金属なので壊れにくい!金具アンティークゴールド![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID セラミック(重研削用) AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699815-240624-02.jpg)
ディスクペーパーテクノディスクHYBRID セラミック(重研削用)
AC[研磨材]¥12,980~税込¥14,278~1箱(5枚)翌々日出荷ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。用途鉄、ステンレス、アルミ等の一般研削研磨、下地研磨に。材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400外径(mm)180羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
18V充電式刈払機
TAKAGI(高儀)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷バッテリーパック2個付き 。2段階回転速度切替用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。付属品●刈払機先端部×1 ●刈払機ハンドル部×1 ●チップソー×1 外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm) ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1 (出荷時本体取り付け済) ●保護めがね×1 ●肩掛けベルト×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●ボックススパナ×1 ●バッテリーパック 2.5Ah×2 ●充電アダプター×1回転数(min-1[r.p.m])(無負荷時)高速設定:約6000 低速設定:約4000刈り幅(mm)約Φ230連続使用時間(分)高速設定:約10 低速設定:約20モーター電圧(V)DC18運転時間(分)無負荷時:高速設定:約20 低速設定:約40
インデックスハンドル
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から23日以内出荷・安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。 ・日常保守の手間は不要です。 ・回転数がひとめで分かるように、見やすい目盛を設けました。 ・軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。 ・指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。 ・回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。
サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 200V
国際電業¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数100万回耐電圧(V)AC1500 1分間
サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 100V
国際電業¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から51日以内出荷定格電圧(V)AC100V作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数100万回耐電圧(V)AC1500 1分間
端末機器用対ケーブル(黒)
華陽電線¥58,980税込¥64,8781本(100m)7日以内出荷シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
吸音ウールF455
DAIKEN(旧:大建工業)¥32,980税込¥36,2781箱(2枚)14日以内出荷不燃材料認定を取得した吸音ウール 。 空気層に充填する不燃材料の吸音材です。不燃の要望のある施設におすすめです。用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~吸音ウールF長さ(mm)16000幅(mm)455厚さ(mm)50
吸音ウールF303
DAIKEN(旧:大建工業)¥32,980税込¥36,2781箱(3枚)14日以内出荷不燃材料認定を取得した吸音ウール 。 空気層に充填する不燃材料の吸音材です。不燃の要望のある施設におすすめです。用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~吸音ウールF長さ(mm)16000幅(mm)303厚さ(mm)50

























![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID ジルコニア(ステンレス・難削材用) AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699849-240624-02.jpg)
![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID アランダム(一般金属用) AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699779-240624-02.jpg)

![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID セラミック(重研削用) AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699815-240624-02.jpg)