カテゴリ

  • 電動工具(31)
  • 農業機械(21)
  • 洗車・清掃(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)

「b-1815la」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V電池パック 京セラインダストリアルツールズ18V電池パック京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
18V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)ですサイズ:幅79×高さ47×奥行110mm質量:350g材質:PC+ABS原産国:中国
用途18V充電工具への電源供給適合BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180適合機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180タイプ18Vリチウムイオン電池対応機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500
充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ充電式サンダポリッシャー京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
●水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出しから木材・金属の研削研磨、塗装はがしまで幅広く使用できる18Vリチウムイオン電池搭載の充電式サンダポリッシャーです(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)●コードが無いので取り廻しが良く充電式なので電源のない場所での作業が可能になるため、これまでの電源コード式では作業ができなかった洗車場などの屋外作業が可能です●スイッチオンの時(起動時)に徐々に回転数を上げる電子制御により反動を低減して安心して作業ができます●本体のスイッチがオン状態で電池パックを挿入しても起動しない安全装置付です●両手、片手のどちらでも持ちやすいので多様な作業に合わせた持ち方ができます●オービット径5mmの高い研磨力を誇り、通常付属電池(B-1815LA・容量1.5Ah)で約2面の磨きが可能です(例:ボンネット+ルーフ)
用途水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、塗装面の艶出し、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出し、木材・金属の研削研磨、塗装はがし(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)付属品電池パック(B-1815LA・リチウムイオン18V・1500mAh)×1、充電器(UBC-1803L・入力電源AC100V)×1・ポリッシングスポンジ(125mm)×1・収納バッグ×1長さ(mm)227幅(mm)123質量(kg)1.8(電池パック取付時)赤/黒高さ(mm)172タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ標準付属)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6500~9000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18充電器形名UBC-1803Lバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA(1500mAh)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625Lパッド径(Φmm)123(マジック式)商品タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ標準付属)
充電式サンダポリッシャー(本体のみ/電池パック・充電器・収納バッグ別販売品) 京セラインダストリアルツールズ充電式サンダポリッシャー(本体のみ/電池パック・充電器・収納バッグ別販売品)京セラインダストリアルツールズ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
●水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出しから木材・金属の研削研磨、塗装はがしまで幅広く使用できる18Vリチウムイオン電池搭載の充電式サンダポリッシャーです(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)●電池パック・充電器・収納バッグは別販売品です●コードが無いので取り廻しが良く充電式なので電源のない場所での作業が可能になるため、これまでの電源コード式では作業ができなかった洗車場などの屋外作業が可能です●スイッチオンの時(起動時)に徐々に回転数を上げる電子制御により反動を低減して安心して作業ができます●本体のスイッチがオン状態で電池パックを挿入しても起動しない安全装置付です●両手、片手のどちらでも持ちやすいので多様な作業に合わせた持ち方ができます●オービット径5mmの高い研磨力を誇り、通常付属電池(B-1815LA・容量1.5Ah)で約2面の磨きが可能です(例:ボンネット+ルーフ)
用途水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、塗装面の艶出し、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出し、木材・金属の研削研磨、塗装はがし(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)付属品ポリッシングスポンジ(125mm)×1長さ(mm)227幅(mm)123質量(kg)1.8(電池パック取付時)赤/黒高さ(mm)172タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ別販売品)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6500~9000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625Lパッド径(Φmm)123(マジック式)商品タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ別販売品)
18V充電器 京セラインダストリアルツールズ18V充電器京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
18Vリチウムイオン電池用の充電器ですサイズ:幅120×高さ110×奥行60mm質量:310g材質:PC原産国:中国
用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電
18V充電式インパクトドライバー 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトドライバー京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク165N・mで強力ネジ締めができる高容量のリチウムイオン18V電池を2つ搭載した充電式インパクトドライバーです ●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます ●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです ●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています ●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです ●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め最大締付トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2500ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12充電時間(分)69打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1質量(kg)1.4(電池パック装着時)バッテリー容量(Ah)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE電源(V)DC18型番BID-1805ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216×157バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)165電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(0.95MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)2200本/万能ビス(米松・4.2×60mm)220本※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式タイルパッチ 京セラインダストリアルツールズ充電式タイルパッチ京セラインダストリアルツールズ
31,980税込35,178
1台
当日出荷
圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り
用途タイル貼り電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18質量(kg)0.98(電池パック含む)付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212振動数(min-1)(無負荷)12500取扱説明書(0.83MB)
18V充電式ポールチェンソー 京セラインダストリアルツールズ18V充電式ポールチェンソー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
●ポールがワンタッチで収縮できる高い場所にある枝木の切断や木材の伐採に最適な充電式チェンソーです ●充電式ですので電源のない場所でも思いついた時に気軽に木の切断や木材の伐採ができます ●枝までの距離に合わせてポールの長さを調節できます(1,619~2,454mm) ●軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプを採用しています ●チェーンソー部分をポールから取り外しできるので収納や移動が楽になります ●安定した切れ味のオレゴン製ソーチェンを採用しています
用途高い場所にある枝木の切断や木材の伐採付属品ガイドバー(本体取付)×1・ソーチェン(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1・六角棒レンチ(5mm/チェンカバーに収納)×1・チェンオイル(40mL/チェンカバーに収納)×1・保護めがね×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:ABS/ガイドバー:鉄/パイプ:アルミ質量(kg)2.8(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPCS-1800L1連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.8バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L取扱説明書(1.56MB)振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)150
充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
●軽量コンパクトながら最大締付トルク170N・mを実現、作業に合わせて3段階から打撃力が選べる充電式インパクトドライバーです ●ブラシレスモーターを搭載し、全長129mmのコンパクトボディなので狭い場所の作業にも最適です ●作業に応じて打撃力を3段階に切換えることができます ●暗所作業に便利なLEDライト付きなので安全に作業ができます ●手に対する反動が少ないブレーキ機能付きです ●左右取付可能なベルトフック付きで便利です
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC18本体質量(kg)1.2(電池パック含)型番BID-1807L1モーターブラシレスモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×214×129ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオントルク(N・m)170充電時間(分)69電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(強)0~3300・(中)0~2000・(弱)0~900ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.09MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)3600本/万能ビス(米松・4.2×60mm)360本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)140本※作業条件や電池の状態によって異なります
18V充電式のこぎりキット 京セラインダストリアルツールズ18V充電式のこぎりキット京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
3種類のブレードとキャリングケースがワンセット。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能です。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。再起動防止スイッチ採用モデル
ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68・No.79・No.94)、レシプロソー用ブレードホルダー(ツールレス)(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)・キャリングケース質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5取扱説明書(1.16MB)
18V充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ18V充電式チェンソー京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
●コードレスタイプで小回りが効き機動性に優れた気軽に庭木のお手入れが出来る軽量・コンパクトタイプの充電式チェンソーです ●ハーフトップハンドルにすることで重心までの距離が近くなり持ち重りが軽く操作性も抜群です ●スイッチをひくとチェンオイルが自動給油されて焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンス可能です ●再起動防止機能を搭載しています ●保護回路(お知らせランプ)機能付きです
用途枝の剪定・切断などの庭木のお手入れ、丸太・木材の切断チェーンスピード(m/s)[m/分]3.5質量(kg)2.3(電池パック取付け時)付属品チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-40E)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA) ×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄電源(V)DC18型番BCS-1800L1ハンドルハーフトップハンドルバッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-40E使用充電器UBC-1803L取扱説明書(3.1MB)振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)250切断長(mm)推奨150以下
18V充電式のこぎり 京セラインダストリアルツールズ18V充電式のこぎり京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体にストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4,100付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5取扱説明書(1.16MB)
充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の充電式刈払機です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●地面の上を滑らせて作業ができる安定板を付属していますので作業時の重量負担を軽減することが可能です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です
用途芝から雑草までの刈込みバッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[回/分])6,400(金属8枚刃)・6,000(あんぜんローター)付属品刈刃(金属8枚刃)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバーセット×1・飛散防護カバー×1・肩掛けバンド×1・保護めがね×1・安定板×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード×10本・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1815LA)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400(金属8枚刃使用時)・6000(あんぜんローター使用時)型番BK-1800連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.6MB)
充電器(36V、18V充電可能) 京セラインダストリアルツールズ充電器(36V、18V充電可能)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できるので職人の方の1時間の昼休憩中に充電が完了する充電器です18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できる急速充電器です壁に取り付けて壁掛けで使用できますサイズ:幅120×高さ160×奥行79mm質量:630g材質:PC原産国:中国
用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC10.8-18.5充電時間【36V】54分(2500mAh)、【18V】21分(1500mAh)、54分(5000mAh)、67分(6000mAh)、【10.8V】20分(1500mAh)、38分(2500mAh)充電時間(分)【36V】54(2500mAh)、【18V】21(1500mAh)、54(5000mAh)、67(6000mAh)、【10.8V】20(1500mAh)、38(2500mAh)適合バッテリーDB3625L・B-1860LA・B-1850LA・B-1815LA・B-1125L・B-1115L
充電式バリカン 京セラインダストリアルツールズ充電式バリカン京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式バリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウムイオン電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチで調節が可能です ●別販売品のポール(充電式)を使用すれば屈まずに立ったままでの作業ができます
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500刈込み幅(mm)160(両刃駆動)ストローク数(min-1)1250充電時間(分)約60分刈込高さ調整15・20・25mm充電器形名BC-1801L(入力電源100V)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1質量(kg)1.2(電池パック取付け時)材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA電源(V)DC18型番BB-1800電源タイプ充電式適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
18V充電式クリーナー 京セラインダストリアルツールズ18V充電式クリーナー京セラインダストリアルツールズ
35,900税込39,490
1台
当日出荷
●ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立した音を気にする環境下でも使用できるHEPAフィルター標準付属の充電式クリーナーです●業界トップクラスの吸引仕事率100Wで高い吸引力を実現しています●新しい流路設計を採用したことにより動作音は67db以下の低騒音で周囲に気兼ねなく作業出来ます●サイクロン式ユニットやダストバッグ、紙パックで捕集されないより微細な粉じんなどを可能にしたHEPAフィルターを標準装備してるので排気をよりクリーンに出来ます●粉じんの分離性能に優れたサイクロン式ユニットを標準付属しています●スイッチをONにしたまま充電切れの場合は保護回路が働き電池の過放電を防止します
用途建築現場などでの作業後の清掃、航空機内・ホテル内・車内等の清掃付属品充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・逆止板(本体取付)×1・紙パック×10枚・ダストバッグ(本体取付)×1・サイクロン式ユニット(ロック付き)×1・HEPAフィルター×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.6(電池パックを含む)高さ(mm)188タイプ18V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC18電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×188吸込仕事率(W)100集塵容量(L)ダストバッグ 0.5/紙パック 0.33連続使用時間(分)弱:45/中:35/強:20バッテリーB-1850LAバッテリー容量(Ah)5000バッテリー電圧(V)18充電器形名UBC-1802L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)5000電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625L商品タイプ電池パック・充電器標準付属
18V充電式クリーナー(本体のみ/電池パック・充電器別販売品) 京セラインダストリアルツールズ18V充電式クリーナー(本体のみ/電池パック・充電器別販売品)京セラインダストリアルツールズ
18,900税込20,790
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
●ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立した音を気にする環境下でも使用できるHEPAフィルター標準付属の充電式クリーナーです●電池パック・充電器は別販売品です●業界トップクラスの吸引仕事率100Wで高い吸引力を実現しています●新しい流路設計を採用したことにより動作音は67db以下の低騒音で周囲に気兼ねなく作業出来ます●サイクロン式ユニットやダストバッグ、紙パックで捕集されないより微細な粉じんなどを可能にしたHEPAフィルターを標準装備してるので排気をよりクリーンに出来ます●粉じんの分離性能に優れたサイクロン式ユニットを標準付属しています●スイッチをONにしたまま充電切れの場合は保護回路が働き電池の過放電を防止します
用途建築現場などでの作業後の清掃、航空機内・ホテル内・車内等の清掃付属品延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・逆止板(本体取付)×1・紙パック×10枚・ダストバッグ(本体取付)×1・サイクロン式ユニット(ロック付き)×1・HEPAフィルター×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.6(電池パックを含む)高さ(mm)188タイプ18V充電式クリーナー(電池パック・充電器別販売品)電源(V)DC18電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×188吸込仕事率(W)100集塵容量(L)ダストバッグ 0.5/紙パック 0.33連続使用時間(分)弱:45/中:35/強:20バッテリー電圧(V)18集塵方式ダストバッグ/紙パック適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625L商品タイプ電池パック・充電器別販売品
充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ充電式丸ノコ(18V)京セラインダストリアルツールズ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
●45mmの米松が一発切断可能なハイパワーと軽量コンパクトで取り回しの良さを兼ね備えた18Vリチウムイオン電池仕様の充電式丸ノコです ●軽量コンパクトで取り回しが良いのでDIYからリフォームまで幅広く使用できます ●18V高出力缶モーター採用でハイパワーです ●替刃で流通性の高い125mmを使用しています ●低重心で本体のバランスが良いです ●刃物交換時の安全性が向上しています
用途DIYでの切断作業(2X材)、木材の切断(米松・集成材・ベニヤ板、ハードウッド)、リフォーム時の切断作業材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)2.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])3400最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])3400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125
充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ充電式チェンソー京セラインダストリアルツールズ
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
●クラス最軽量&ハイパワーで長時間の作業でも疲れにくいワンランク上のスピーディな切断能力を備えた充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載しているので18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を54カット可能です ●粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付きです ●運転中にチェンオイルを自動給油して焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です
用途枝打ち、丸太・木材の切断チェーンスピード(m/s)[m/分]10タイプ家庭用有効切断長さ(mm)290
充電式グリースガン 京セラインダストリアルツールズ充電式グリースガン京セラインダストリアルツールズ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い電池状態と過負荷をランプでお知らせ電池パック(1500mAh)2個付属
用途本製品はグリースニップルへグリースを注入する専用機です。付属品充電器 UBC-1803L、電池パック B-1815LA(2個)、キャリングケース質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500排出量(g/min)72±5 (7MPa/気温20℃/満充電時の参考値)適合グリース420ml 蛇腹カートリッジグリース(NLGI No.1~2)危険物の類別非危険物取扱説明書(0.99MB)
充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ充電式ポリシャー DPEG11XR京セラインダストリアルツールズ
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができるキズ取り研磨から仕上げに適した充電式ギアアクションポリッシャーです ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができます ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能付と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨、キズ取り研磨、仕上げ研磨質量(kg)1.8(電池パック、ダストボックス装着値)パッド寸法(mm)75適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)780・(中速)650・(低速)520モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約15バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)780・(中速)650・(低速)520バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
充電式ハンディチェンソー本体のみ 京セラインダストリアルツールズ充電式ハンディチェンソー本体のみ京セラインダストリアルツールズ
11,280税込12,408
1台
3日以内出荷
●ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができる片手で使える充電式ハンディチェンソーです(電池パック・充電器は別売です) ●1バッテリーあたり約130カット、チェンスピード10m/s、ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができます(40mm角の杉の切断を1500mAhのバッテリーで行った場合) ●ソーチェンの最小ピッチが1/4インチで最薄ゲージ厚が1.1mmのため切り口が滑らかで切断時の負担も小さく使用時間が伸びます ●ソーチェンの張り調整が不要なので初心者でも気軽に使えます ●ガイドバーやソーチェンを工具なしで交換可能なので気軽にメンテナンスが行えます ●安全性を考慮した2つのガード(可動式ガードとハンドガード)でケガの防止ができます
用途枝打ち、枝の剪定・切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンオイル(40mL)×1・チェンカバー×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)1.5(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BHCS-1810本体のみ(電池パック・充電器別販売品)バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)取扱説明書(1.5MB)有効切断長さ(mm)100
充電式ポータブルウォッシャー 京セラインダストリアルツールズ充電式ポータブルウォッシャー京セラインダストリアルツールズ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
●水道・電源が無い場所でも思い立った時に洗浄できる自吸機能付きの充電式ポータブルウォッシャーです ●ノズル、ホースは工具不要で簡単に組み立てが出来ます ●1つのノズルで 5種類の噴射モードを選択できます ●コンパクトなデザインで手軽に持ち運びができます ●吐出圧力を「High」「Low」の2段階に切り換えることができます ●電池パックを覆うカバーによる簡易防水仕様です
用途水源・電源の無い場所での水洗い、アウトドア時の汚れ落とし、自動車・農業機械の泥落とし、ベランダでの散水付属品電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1・吸水コネクター(本体取付)×1・自吸ホース(5m)×1・延長ランス×1・5in1ノズル×1・ノズルクリーナピン×1材質ハウジング:ABS + TPE/自吸ホース:PVC/5in1ノズル:PA質量(kg)1.8(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPW-1800L1吐出圧力(MPa)High/2.4、Low/1.4バッテリーリチウムイオン(付属)給水方式水道、自吸(吸上げ高さ1.5m)吐出水量(L/min)High/1.8、Low/1.4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500水温(℃)(許容)40以下取扱説明書(1.4MB)
36V充電式刈払機 DK3600L2 京セラインダストリアルツールズ36V充電式刈払機 DK3600L2京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
●ブラシレスモーター搭載で軽量・静音化を実現した堤防や河川敷などの密集した雑草でもスムーズに刈れる充電式刈払機です ●チップソーとハウジング、飛散防護カバーとの隙間が広いため草が絡まりにくいです ●京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって25.4mlのエンジン式並みのパワーで密集した草もスムーズに刈れます ●電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で作業効率の向上をサポートします ●回転数は草刈りシーンに合わせて高速・中速・低速の3段階に調節可能です ●二重の刃で優れた切れ味のダブルカットチップソーは長めの雑草も楽に刈れて作業効率が上がります
用途堤防や河川敷などの密集した雑草などの刈り込み付属品ダブルカットチップソー(薄刃・外径255mm・刃数36)×1・刈刃カバー×1・肩掛バンド×1・飛散防護カバー×1・ドライバー付ソケット×1・六角棒レンチ(5mm)×1・レンチピン×1・保護めがね×1・付属品袋×1・電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC-1804L)×1・左手ハンドル×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル:PA + TPE/ダブルカットチップソー:鉄/飛散防護カバー:PP質量(kg)4(電池パック装着時)電源(V)DC36回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500型番DK3600L2ハンドル両手ハンドル充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分電源タイプ充電式電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh回転数(min-1[回/分])(高速)6500・(中速)5300・(低速)3500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1804L(入力100V)取扱説明書(1.52MB)刈刃外径(Φmm)255
36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ)京セラインダストリアルツールズ
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
●離せば止まるパドルスイッチを採用しているので頻繫にON/OFFする作業に最適なコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します
用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1、電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC1804L)×1、キャリングケース×1長さ(mm)386タイプパドルスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリーDB3625Lバッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804Lバッテリー容量(mAh)2500(DC36V)/5000(DC18V)電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh/DC18V 5000mAh適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)
18V充電式刈払機 BK-1802L1 京セラインダストリアルツールズ18V充電式刈払機 BK-1802L1京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
●庭木や縁石まわりなどの障害物の多い場所や硬いものに当たった場合でも安全に草刈りができる樹脂ブレードを標準付属した低騒音仕様の充電式刈払機です ●スイングバック式樹脂ブレードを標準付属しているので接触時の衝撃が小さく金属刃よりも安全に草刈りができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です
用途芝から雑草までの刈込み、庭木や縁石まわりなどの障害物の多い場所での刈込み付属品樹脂ブレード(径200mm・3枚刃)×1・補助ハンドル×1・締付ノブ(補助ハンドル取付用)×1・ロールガード×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・飛散防護カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・ボルトカバー×1・充電器(UBC-1803L)×1 ・電池パック(B-1815LA)×1・六角ボルト×1・六角穴付ボルト(M6×25mm)×1・六角穴付ボルト(M6×18mm)×1・ワッシャー×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル・金属8枚刃:ABS・鉄/補助ハンドル・肩掛けバンド:ABS・PA質量(kg)2.3電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400型番BK-1802L1充電時間(分)約69電源タイプ充電式電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh回転数(min-1[回/分])6400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L(入力100V)取扱説明書(1.56MB)刈刃外径(Φmm)200
充電式ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ充電式ポールバリカン京セラインダストリアルツールズ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式ポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウム電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節可能です ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しでき、背の高さに応じてポール角度を5段階に変えられます
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500刈込み幅(mm)160(両刃駆動)ストローク数(min-1)1250充電時間(分)約60分刈込高さ調整15・20・25mm充電器形名BC-1801L(入力電源100V)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1・スライダー(本体取付)×1・ポール×1質量(kg)2.4(電池パック取付け時)材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ電源(V)DC18型番BPB-1800電源タイプ充電式適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.65MB)
充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです(充電器・電池パック・キャリングケースは別販売です) ●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです ●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです ●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます ●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品ベルトフック×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200型番DID183本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×247.8×118.7締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)180充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.49MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7500本/万能ビス(米松・4.2×60mm)750本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)400本※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式振動ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ充電式振動ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
●モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです ●振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます ●片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています ●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています ●作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です ●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています
用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ付属品電池パック(B-1850LA)×2・充電器(UBC-1802L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP質量(kg)2.0(電池パック装着時)電源(V)DC18型番DPD181L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178穴あけ能力(mm) コンクリート13バッテリーリチウムイオン保証期間1年間トルク(N・m)(高速)22・(低速)80充電時間(分)84電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(0.99MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ充電式チェンソー京セラインダストリアルツールズ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
●ブラシレス分割コアモーター搭載で直径250mmの木材も余裕で切断できるワンランク上のスピーディな切断能力を備えた充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載しているので18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を54カット可能です ●粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付きです ●運転中にチェンオイルを自動給油して焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です
用途枝打ち、丸太・木材の切断チェーンスピード(m/s)[m/分]10質量(kg)3.7(電池パック取付け時)材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄タイプ家庭用電源(V)DC18ハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
充電式ポリシャー DPE11XR 京セラインダストリアルツールズ充電式ポリシャー DPE11XR京セラインダストリアルツールズ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
●ナンバープレート周り・ピラー・バンパー・ヘッドライトなど磨きづらい細部や狭い範囲の研磨に適した充電式シングルアクションポリッシャーです ●初期研磨から中間研磨に適しています ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨質量(kg)1.7(電池パック、ダストボックス装着値)パッド寸法(mm)75適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約10バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
18V充電式チェンソー DCS1836L5 京セラインダストリアルツールズ18V充電式チェンソー DCS1836L5京セラインダストリアルツールズ
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
●ブラシレス分割コアモーターとキックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキでサクッと切断ができて安全に作業もできる充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載し18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を約54カット切断できます ●国際規格準拠のチェンブレーキを搭載しておりキックバック発生時にハンドガードが作動し0.12秒以内にソーチェンが停止します ●工具なしでソーチェンの取り付けや張り調整ができます ●オイルを満タンに入れると約40分追加供給なしで無負荷運転が可能です
用途木立の切断、枝の剪定付属品電池パック(B-1850LA)×1・充電器(UBC-1802L)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-52E)×1・チェンカバー×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)3.7(電池パック装着時)電源(V)DC18型番DCS1836L5モーターブラシレス分割モーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E取扱説明書(3.06MB)有効切断長さ(mm)350
36V充電式チェンソー DCS3640L2 京セラインダストリアルツールズ36V充電式チェンソー DCS3640L2京セラインダストリアルツールズ
45,980税込50,578
1台
当日出荷
●ブラシレスモーター採用によりチェンスピードを高速化し、1充電あたり径200mmの杉を約22本切断できるエンジン式並みのパワーを持つ充電式チェンソーです ●京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによってエンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です ●電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で作業効率の向上をサポートします ●メカ式チェンブレーキを採用しているのでキックバック発生時にハンドガードが作動することで0.12秒以内にソーチェンが停止し安全に作業することができます ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です ●金属製スパイクにより切断対象にしっかり食い込むので安定した切断が可能です
用途枝打ち、丸太・木材・柱の切断、廃材の細かな切断付属品電池パック(DB3625L)×1・充電器(UBC-1804L)×1・チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)4(電池パック装着時)電源(V)DC36型番DCS3640L2モーターブラシレスモーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]20電池パックDB3625L(リチウムイオン)36V、容量2500mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E取扱説明書(3.07MB)有効切断長さ(mm)350
充電式刈払機 本体のみ 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機 本体のみ京セラインダストリアルツールズ
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
●持ち手側にモーターを搭載したこととエンジン30mLクラスと同等のパワーにより操作性が向上し、密集した雑草でも広範囲をスムーズに短時間で刈れる平坦地での使用に適した両手ハンドル仕様の充電式刈払機です(電池パック・充電器は別売です) ●両手で左右から支える事ができて大きく横方向に動かせるため、草を刈る際の安定性に優れており長時間作業でも疲れにくく平坦地作業に適しています ●変速レバーで任意の速度に調節が可能なため操作性が向上しています(回転数3,500~6,500min-1) ●左右非対称のハンドル形状により腕や腰などの負担も少なくて長時間作業でも疲れにくいです(体の中心に近い位置でハンドルを握ることができて切断方向の左側に振りやすいです) ●独自設計の高効率高出力ブラシレスモーターを搭載することで、ギヤを使用しないダイレクト駆動を採用して軽量、低振動、低騒音を実現しています(長時間でも疲れにくく、農業、農園、施設管理などで活躍されるシルバー世代の方々も楽に作業できます) ●2種類、2ヶ所の刃でダブルカットできる自社開発のダブルカットチップソー(薄刃)により切れ味がアップし、長めの草でも威力を発揮します
用途家周りから畑などの草刈り、平坦地での雑草の草刈り付属品ダブルカットチップソー(薄刃)255mm×1・ 肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・保護メガネ×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・付属品袋×1・ドライバー付ソケット×1・刈刃カバー×1電源(V)DC36回転数(min-1[r.p.m])(低速)3500・(高速)6500モーターブラシレスモーター電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])3500~6500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L刈刃外径(Φmm)255
36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品) 京セラインダストリアルツールズ36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
●連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです●電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します
用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1長さ(mm)386タイプスライドスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリー電圧(V)DC36/DC18適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)
36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品) 京セラインダストリアルツールズ36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
●離せば止まるパドルスイッチを採用しているので頻繫にON/OFFする作業に最適なコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです●電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します
用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1長さ(mm)386タイプパドルスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリー電圧(V)DC36/DC18適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)
マルチツール本体のみ 京セラインダストリアルツールズマルチツール本体のみ京セラインダストリアルツールズ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
●STARLOCKシリーズの全てのブレードに対応した木材の切断から金属表面の研磨まで幅広く使える充電式マルチツールです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です) ●コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターのパワーをロスすることなく先端工具(ブレード)に伝える高い保持力により圧倒的な切断スピードと優れた切断能力を実現しています ●ブレードの取付けと取外しがワンタッチで操作可能なので操作の時間短縮ができます ●先端工具はマルチツールブレード規格の最上位グレードSTARLOCK MAXに対応しています ●極細握り(53mm×53mm)、全⻑300mmの最短ボディで作業時の疲労軽減と取り回しが向上しています ●本体のスイッチをオンした状態で電池パックを挿入しても動作しない安全機構(再起動防止機構)を搭載しています
用途木材の切断(窓抜き、薄板、際切り作業)、リフォーム時の切断作業、コーキングカット付属品ブレード(MTB-0002/木工・金属用)×1・サンディングパッド(MTB-0006/マジック式)×1・三角ペーパー(#60/マジック式)×2・三角ペーパー(#120/マジック式)×2・三角ペーパー(#240/マジック式)×2材質テールカバー:PA + TPE/モーターケース:PA + TPE質量(kg)1.9(電池パック装着時)タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6000~20000型番DMT11XR本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×299充電時間(分)84電源タイプ充電式電池パック18V、5000mAhリチウムイオン回転数(min-1[回/分])6,000~20,000適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.05MB)振動角度(°)2.8(左右1.4)
マルチツール 京セラインダストリアルツールズマルチツール京セラインダストリアルツールズ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
●STARLOCKシリーズの全てのブレードに対応した木材の切断から金属表面の研磨まで幅広く使える充電式マルチツールです ●コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターのパワーをロスすることなく先端工具(ブレード)に伝える高い保持力により圧倒的な切断スピードと優れた切断能力を実現しています ●ブレードの取付けと取外しがワンタッチで操作可能なので操作の時間短縮ができます ●先端工具はマルチツールブレード規格の最上位グレードSTARLOCK MAXに対応しています ●極細握り(53mm×53mm)、全⻑300mmの最短ボディで作業時の疲労軽減と取り回しが向上しています ●本体のスイッチをオンした状態で電池パックを挿入しても動作しない安全機構(再起動防止機構)を搭載しています
用途木材の切断(窓抜き、薄板、際切り作業)、リフォーム時の切断作業、コーキングカット付属品充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・キャリングケース×1・ブレード(MTB-0002/木工・金属用)×1・サンディングパッド(MTB-0006/マジック式)×1・三角ペーパー(#60/マジック式)×2・三角ペーパー(#120/マジック式)×2・三角ペーパー(#240/マジック式)×2材質テールカバー:PA + TPE/モーターケース:PA + TPE/キャリングケース:PP質量(kg)1.9(電池パック装着時)タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6000~20000型番DMT11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×299充電時間(分)84電源タイプ充電式電池パック18V、5000mAhリチウムイオン回転数(min-1[回/分])6,000~20,000適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.05MB)振動角度(°)2.8(左右1.4)
充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
●幅広いネジ締め作業に適応した99.4mmのショートボディ、軽量1.1kg、防じん・防水仕様の狭い現場でも扱いやすい18V充電式インパクトドライバーです ●作業に合わせて、打撃力(強・中・弱)、テクスモード、ロックオンモードの5つのモードに切替が可能です ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます ●暗所での作業時にネジと部材を照らす高輝度LEDライト付きです ●グリップ部のスーパーゲルシートで手に伝わる振動や衝撃を吸収するので作業者の負担を軽減します ●左右どちらにも取付可能なベルトフック付きです
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1815LA)×1、電池パック(B-1850LA)×1、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.4(5000mAh電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2900・(中)0~2000・(弱)0~900・(テクス)0~2900・(ロックオン)0~2500最大トルク(N・m)165打撃数(min-1[回/分])(強)0~4400、(中)0~3300、(弱)0~1500、(テクス)0~1800型番DID11XRモーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×237×99.4締付能力(普通ボルト)M5~M14締付能力(高力ボルト)M5~M12バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)165充電時間(分)約27/47電源タイプ充電式締付能力(小ねじ)M4~M8バッテリー容量(mAh)1500/5000六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])(強)0~2900・(中)0~2000・(弱)0~900・(テクスモード)0~2900・(ロックオンモード)0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.25MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)6400本/万能ビス(米松・4.2×60mm)640本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)340本※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機京セラインダストリアルツールズ
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
●持ち手側にモーターを搭載したこととエンジン30mLクラスと同等のパワーにより操作性が向上し、密集した雑草でも広範囲をスムーズに短時間で刈れる傾斜地や障害物の多い場所での使用に適したループハンドル仕様の充電式刈払機です ●片手でハンドル、片手でシャフトを持つことで取り回しがしやすいため、操作性の良さから傾斜地や障害物の多い場所での作業に適しています ●変速レバーで任意の速度に調節が可能なため操作性が向上しています(回転数3,500~6,500min-1) ●独自設計の高効率高出力ブラシレスモーターを搭載することで、ギヤを使用しないダイレクト駆動を採用して軽量、低振動、低騒音を実現しています(長時間でも疲れにくく、農業、農園、施設管理などで活躍されるシルバー世代の方々も楽に作業できます) ●2種類、2ヶ所の刃でダブルカットできる自社開発のダブルカットチップソー(薄刃)により切れ味がアップし、長めの草でも威力を発揮します
用途家周りから畑などの草刈り、傾斜地や障害物の多い場所での雑草の草刈り付属品電池パック(DB3625L)×1・充電器(UBC1804L)×1・ダブルカットチップソー(薄刃)255mm×1・ 肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・保護メガネ×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・付属品袋×1・ドライバー付ソケット×1・刈刃カバー×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル:PA + TPE質量(kg)4.8(電池パック装着時)電源(V)DC36回転数(min-1[r.p.m])(低速)3500・(高速)6500型番DK3610LL2ハンドルループハンドルバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54電源タイプ充電式電池パックDB3625L(リチウムイオン)回転数(min-1[回/分])3500~6500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.79MB)刈刃外径(Φmm)255
充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機京セラインダストリアルツールズ
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
●持ち手側にモーターを搭載したこととエンジン30mLクラスと同等のパワーにより操作性が向上し、密集した雑草でも広範囲をスムーズに短時間で刈れる平坦地での使用に適した両手ハンドル仕様の充電式刈払機です ●両手で左右から支える事ができて大きく横方向に動かせるため、草を刈る際の安定性に優れており長時間作業でも疲れにくく平坦地作業に適しています ●変速レバーで任意の速度に調節が可能なため操作性が向上しています(回転数3,500~6,500min-1) ●左右非対称のハンドル形状により腕や腰などの負担も少なくて長時間作業でも疲れにくいです(体の中心に近い位置でハンドルを握ることができて切断方向の左側に振りやすいです) ●独自設計の高効率高出力ブラシレスモーターを搭載することで、ギヤを使用しないダイレクト駆動を採用して軽量、低振動、低騒音を実現しています(長時間でも疲れにくく、農業、農園、施設管理などで活躍されるシルバー世代の方々も楽に作業できます) ●2種類、2ヶ所の刃でダブルカットできる自社開発のダブルカットチップソー(薄刃)により切れ味がアップし、長めの草でも威力を発揮します
用途家周りから畑などの草刈り、平坦地での雑草の草刈り付属品電池パック(DB3625L)×1・充電器(UBC1804L)×1・ダブルカットチップソー(薄刃)255mm×1・ 肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・保護メガネ×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・付属品袋×1・ドライバー付ソケット×1・刈刃カバー×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル:PA + TPE質量(kg)5.1(電池パック装着時)電源(V)DC36回転数(min-1[r.p.m])(低速)3500・(高速)6500型番DK3610L2ハンドル両手ハンドル(非対称)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54電源タイプ充電式電池パックDB3625L(リチウムイオン)回転数(min-1[回/分])3500~6500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.74MB)刈刃外径(Φmm)255