カテゴリ
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド(2)
- 椿本チエイン(2)
- ニチフ(2)
- 京セラ(1)
- TRUSCO(1)
- ナベヤ(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- 正和(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- CREE(1)
- LEDIL(1)
- 華陽電線(1)
- トーホー(1)
エコロジープロダクト
「b-1816」の検索結果

防水形圧着スリーブ
ニチフ(21件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816B
スリーボンド¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ピン・ブッシュなどの細部への浸透性に優れ、チェーンの伸びや摩耗を防ぎます。適度な粘性がありチェーンへの残留性に優れます。特殊潤滑剤配合で高速から低速までのチェーンに対応出来ます。ベトつきが少なく、ホコリなどの付着が少なくなります。低温下でも塗膜の柔軟性・追従性が損なわれず性能を維持します。トラスコ品番552-9876色黄容量(mL)300粘度(mPa・s)80危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(7個)当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
タフナチュラル・パックケース
Lustro ware(ラストロウェア)¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から5日以内出荷食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。材質ポリプロピレン質量(g)202容量(L)2.1
デスタープランジャー
正和(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック
ナベヤ¥5,198税込¥5,7181セット(2個)当日出荷から3日以内出荷材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスプレー TB1816
スリーボンド¥2,498税込¥2,7481本(220g)当日出荷浸透性・残留性・低温性良好です。用途金属チェーン専用防錆潤滑トラスコ品番813-0553色黄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
端末機器用対ケーブル(黒)
華陽電線¥35,980~税込¥39,578~1本(10m)ほか7日以内出荷シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)
CREE¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷寸法(mm)17.85×17.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17200
椿本チエイン¥4,898税込¥5,3881リンク9日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)200リンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)20ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17200Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35