カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「b-1882」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B-1882 ガスケット F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    B-1882 ガスケット F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    K-50用ガスケット。
  • タフキーパー ジャンボケース Lustro ware(ラストロウェア)

    タフキーパー ジャンボケース

    Lustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。
    用途食品保存容器
  • ステンレス 楕円リンク 水本機械製作所

    ステンレス 楕円リンク

    水本機械製作所
    399税込439
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • PWSシリーズ スレッシュホールドセンサ CKD

    PWSシリーズ スレッシュホールドセンサ

    CKD
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類電子式圧力センサセンサータイプ圧力センサ
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    19,980税込21,978
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンションギアガイドシャフト HAKKO(白光)

    テンションギアガイドシャフト

    HAKKO(白光)
    549税込604
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-2977
  • BOBBIN COMP,STATO ホンダ

    BOBBIN COMP,STATO

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,CONTROL ホンダ

    BOX ASSY,CONTROL

    ホンダ
    49,980税込54,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)

    椿本チエイン
    919税込1,011
    1リンク
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17200 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17200

    椿本チエイン
    4,298税込4,728
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)200リンク内幅(mm)51.4ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF17200Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35