カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)

「b-1906」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス スライド滑車 水本機械製作所

    ステンレス スライド滑車

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。最大ロープ径7mmまで使用可能です。
    用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに。トラスコ品番204-8793材質/仕上ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック(ポリアセタール)質量(g)41材質(車輪)プラスチック種類滑車寸法L(mm)54寸法E(mm)7寸法C(mm)9包装JAN付袋入り寸法T(mm)1.5使用ロープ径(mm)~7材質(枠)ステンレス(SUS304)アズワン品番64-8412-86
  • ステンレスアイナット ニッサチェイン

    ステンレスアイナット

    ニッサチェイン
    3,898税込4,288
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • イソメックSPプーリー SPB-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)120
  • 六角軸ビットスーパーロング石材用 ユニカ

    六角軸ビットスーパーロング石材用

    ユニカ
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
    用途石材
  • のぼり 学業成就合格祈願 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 学業成就合格祈願

    P・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 学業成就合格祈願
  • 切替スイッチ HAKKO(白光)

    切替スイッチ

    HAKKO(白光)
    369税込406
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番849-7736
  • フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 インチ ワルター

    フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 インチ

    ワルター
    78,980税込86,878
    1個
    9日以内出荷
    小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイスミルカッター M5004 円筒穴横キー溝DIN138 インチ ワルター

    フェイスミルカッター M5004 円筒穴横キー溝DIN138 インチ

    ワルター
    95,980税込105,578
    1個
    9日以内出荷
    8コーナー使いのチップを使用。
    用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高送りカッター M5008 円筒穴横キー溝DIN138 インチ ワルター

    高送りカッター M5008 円筒穴横キー溝DIN138 インチ

    ワルター
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    低切り込みと高い一刃当たり送りの組み合わせによる大きな切りくず排出量。安定したチップによる高いプロセス信頼性 と4コーナー使いによるプロセスコストの低減
    用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄系および難削材に。高送り正面フライス加工、プランジ加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 インチ ワルター

    フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 インチ

    ワルター
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 インチ ワルター

    肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 インチ

    ワルター
    67,980税込74,778
    1個
    9日以内出荷
    汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。仕様円筒穴横キー溝DIN138RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸駒カッター M5468 円筒穴横キー溝DIN138 インチ ワルター

    丸駒カッター M5468 円筒穴横キー溝DIN138 インチ

    ワルター
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    最大8コーナー使いチップを用い、深いポケット部の加工および高速(HSC)加工において、高い切りくず排出量、工具寿命および経済性を実現します。倣いミーリング加工、正面フライス加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工が可能な汎用システム。取り代が小さい倣いミーリング加工に最適です。
    用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。一般部品加工、航空宇宙産業、医療機器、エレクトロニクス、精密機器に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 インチ ワルター

    肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 インチ

    ワルター
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナー R およびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
    用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F2330高送りカッター ワルター

    チップ交換式 F2330高送りカッター

    ワルター
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
    高送りカッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)

    椿本チエイン
    899税込989
    1リンク
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
  • 18-8給食バット SUGICO(スギコ)

    18-8給食バット

    SUGICO(スギコ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    8,598税込9,458
    1セット
    4日以内出荷
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17200 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17200

    椿本チエイン
    3,500税込3,850
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)200リンク内幅(mm)51.4ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF17200Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35