カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自動車純正部品(6)
- メカニカル部品(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
「b-1972」の検索結果

ナス型カラビナ ステンレス製・環なし
水本機械製作所(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ![食品用吸汗速乾長袖ジャンパー シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09979046-241219-02.jpg)
食品用吸汗速乾長袖ジャンパー
シーズン[作業服]¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷経糸、横糸にフルダル糸を使用することで、高い透け防止効果。吸汗、速乾、涼感、低発塵、制電、軽量。コイルファスナーでファスナーのムシの脱落防止。体毛落下防止メッシュインナー付き。テーピースナッパー止め腰インナー。混率(%)ポリエステル100袖丈長袖
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )
SMC¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥1,798税込¥1,9781リンク当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B10
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ピンシリンダー CJP2B
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から11日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
カーディガン レディース ニット Vネック 事務服
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥8,998税込¥9,8981枚5日以内出荷厚手の総針編みニット素材を使用した、しっかりとした着心地のレディースカーディガンです。衿ぐりから前端、ポケット口に配したラインがアクセントとなり、きちんと感とスタイリッシュさを演出します。抗ピル糸を使用しており、毛玉ができにくく、毎日きれいな状態で着用いただけます。ブラック・グレー・ネイビーの3色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べるバリエーションも魅力です。事務服や接客業務にもおすすめの、機能性とデザイン性を兼ね備えた一枚です。用途接客・オフィス事務向け混率(%)ライン・ニット(アクリル70%・毛30%)性別女性用
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 15mm 1箱 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801箱(1500個)7日以内出荷。用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1972アズワン品番65-7912-44
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250
椿本チエイン¥4,998税込¥5,4981リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)250リンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)17ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17250Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35





![食品用吸汗速乾長袖ジャンパー シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09979046-241219-02.jpg)