カテゴリ
- 農業機械(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 防災用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

安全ブレーカ
テンパール工業(25件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷端子カバー付き。用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
安全ブレーカ
テンパール工業¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から6日以内出荷安全ブレーカ寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)400ターミナルタイプネジ
(充電式)電動グリースガン
エスコ¥19,300税込¥21,2301台翌日出荷EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。仕様替12Vバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
57g リペアースティックキット
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット翌日出荷セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材色水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥12,980税込¥14,2781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
クランクケースカバー アッシ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷部品名称クランクケースカバー アツシ図解NoMSA413R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MSA513R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、BSW-210-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MFH-G350-1 エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.10、MSV413R2-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MSV413B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MS513EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.2、MFH-G350(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.10、MFH-G350-1(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.10、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MS413EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.2、MS413EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.2、MHL352 クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MS513R3S-Kアワジ エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MSV413B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MS334CNA-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MS413CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MFH-G350 エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.10、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MSV413R2-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MRS40H-150 クランクケース、シリンダブロック部品_No.10
カバー(フロント)
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷部品名称カバー(フロント)図解NoMSA413R3-K-A(8.5) エンジン マフラ、付属品部品_No.12、MSV413B-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12、MS413EA-2K-A マフラ 付属品部品_No.10、MSV413B-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.48、MSA513R3-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12、MSV413R2-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12、MSV413R1TB-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12、BSW-210-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.10、MRS40H-150 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12、MSV413B-K-A(8.5) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12、MS513EA-2K-A マフラ 付属品部品_No.10、MSA413R3-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12、MSV413R2-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12、MS513R3S-Kアワジ エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.12、MSW1511-K -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.48、MS413CA2-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.10、MS413EW-2K -A マフラ,フゾクヒン部品_No.10、MS334CNA-K エンジン マフラ、付属品部品_No.10
ホースオネジ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格PF1Xホース19図解NoMS313EA-3M ハリマーク 付属品部品_No.7、MSA410-K 付属品部品_No.5、SD30-6 付属品,希望付属品部品_No.6、MS310EC-3M 付属品部品_No.6、MS410ENA-M 付属品部品_No.10、MS413EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.5、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.9、MS410DA-2K-1 付属品部品_No.6、MS413EW-2K -A ハリマーク,フゾクヒン部品_No.8、MS330CNA-F ハリマーク、付属品部品_No.14、MK41EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.14、NCD-10ST-1 水配管部品_No.11、MSV313B-K-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.11、MS310EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.14、MSV313B-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSV413R1TB-K-1 ハリマーク、オプション部品_No.16、MS313EA-2K-A ハリマーク 付属品部品_No.7など
キー
BIGM(丸山製作所)¥67税込¥741個8日以内出荷図解NoMP5020E-2Kシリンダ,ピストン,クランクシャフト部品キー_No.37、MRS30-130T エンジン ピストン、クランク軸部品_No.9、SD31ED-3 フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.10、MP4120E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 キー_No.37、SD31ED-2 フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.10、MSV313B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.26、MS253EC-2K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.10、MS310EC-2K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.10、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.68、MS310EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.10、MS310EA-K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.10、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフトなど
オイルゲージASSY
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷備考6フクム部品名称オイルゲージASSY図解NoMHL352 クランクケース、シリンダブロック部品_No.5、MSA513R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.13、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.5、MS513EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.5、MSW1511-K-1 シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.10、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.13、MGC602R クランクケース,シリンダ部品_No.10、MFH-G350-1(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.13、MFH-G350-1 エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.13、BSW-210-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.5、MFH-G350 エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.13、MGC702RD クランクケース,シリンダ部品_No.10など
チヨークレバー
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷図解NoMS172EMRA エンジン エアクリーナ キャブレタ部品_No.44、MSV415SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、MSV415L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MLSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、MS313CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MSA413R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MRS60-302 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MS413R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.44、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MS315EA-1 エアークリーナ キャブレタ部品_No.44、MSV413B-M-2-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MSV415L-1(10) エンジン エアクリーナなど
キユウスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷備考11~14フクム部品名称キユウスイホースマトメ図解NoMS155EA 付属品部品_No.1、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MS156MC-50HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.8、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.1、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MS154EA-2M-A 付属品部品_No.1、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.1、MKW1513-SEN2 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MS154EMK 付属品部品_No.1、MSS154EMM 付属品部品_No.1、MS154EA-M 付属品部品_No.1、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MS156MC-60HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.8、MS154EA-3M ハリマーク,付属品部品_No.4、MS155MC-50HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.8、MS155MC-60HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.8、MS154EA-K 付属品部品_No.1、MKW1513B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10
テールパイプ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷図解NoMSV413B-M-2-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MS331EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.1、MSV413R2L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MSV413R2-M-2-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MS335EW-M-1 フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.1、MSV613L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.56、MRS60H-350 エンジン フューエルタンク、ツールセット、ガスケット、ハリマーク部品_No.11、MSV415R2S(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、GKSL3302R1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.28、MRS30-132 エンジン フューエルタンク、、コック、マフラ部品_No.28、GKSL3303 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MSV613R2L(11.5) エンジン シリンダブロックなど
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷図解NoMS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37、MSV313B-M-2 -A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.29、MSV415L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、GKP4140E シリンダブロック,シリンダ部品 フランジボルト_No.24、MS415R4CF-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MS415R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)シリンダブロック,シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.21、MS415CA エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MFH-P300EK エンジン シリンダブロックなど
バネシタ
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個8日以内出荷部品名称バネシタ図解NoMS313EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.21、MSV313-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSV413L(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、GS305E-H 調圧弁、吐出弁部品 バネシタ_No.20、MSV313B-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA415R4C-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS313EA-2K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.21、MS413EA-M 調圧弁 吐出弁部品_No.21、MS415R4CFS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MSA413-K 調圧弁、吐出弁部品_No.22、MS410ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.33、MS410EA-M 調圧装置部品_No.29、SD31ED-2 調圧装置部品_No.34、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MRS75-500 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21など
シールパッキンオサエ
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷部品名称シールパツキンオサエ図解NoSD41EA 動力噴霧機部品_No.31、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.25、MSV313B-M-2 -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSA410R2T-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.25、MS413DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.32、MSS413CSP-6 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MSV415SL(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、スプレーヤP-2型 動力噴霧機(1)部品_No.35、MSV313B-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV415R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、GKSL3315 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MSV415R2SL(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、SD31 本体部品_No.31、MS310 本体部品_No.31など
VV5FR3-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
SY7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型
SMC¥128,900税込¥141,7901セット40日以内出荷品番【セット品番】SS5Y7-20-15-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+SY500-9-2(3p)+AN20-02(2p)切換方式2位置シングル(15連)質量(g)【マニホールドベース質量W(g)n:連数】W=43n+35形式単一ベース形Bマウントb【1→4/2(P→A/B)】0.31、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.27管接続口径【1、5、3(P、EA、EB)】1/4、【4、2(A、B)】1/4 C8(Φ8ワンタッチ管継手)・C10(Φ10ワンタッチ管継手)方式【P(SUP)・R(EXH)】共通SUP・共通EXH配管【A・Bポート】バルブCv値【1→4/2(P→A/B)】0.93、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.88バルブ【連数】2~20連RoHS指令(10物質対応)対応流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}3.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![[EA991-1B・-10AA用] 充電器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84307565-241017-02.jpg)