カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,865)
  • メカニカル部品(66)
  • 自動車純正部品(52)
  • 制御機器(38)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • バイク純正部品(12)
  • 切削工具(10)
  • 農業機械(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • トラック純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-201-3」の検索結果

関連キーワード
2,145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
自動車用タイミングベルト
エアー緩衝剤 エックスフィルムクッション ネクサスエアーエアー緩衝剤 エックスフィルムクッションネクサスエアー(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(300個)
翌々日出荷から13日以内出荷
何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器(1件のレビュー)
529税込582特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2ねじピッチ0.4二面幅(mm)4材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
金柄ブラシ TRUSCO金柄ブラシTRUSCO(5件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
ハンドル部が持ちやすく、金属で出来ているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。全長(mm)270毛丈(mm)18植付(mm)65行数1
研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター研削用ゴム砥石砥粒:WAミニター
4,298税込4,728
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
メタルモール ジョイントカップリング マサル工業メタルモール ジョイントカップリングマサル工業
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)
用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0青木精密工業(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,771税込1,948
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10382
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
セラバンド(50ヤード) Hygenicセラバンド(50ヤード)Hygenic
20,980税込23,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
幅(mm)150長さ(m)46材質特殊天然ゴム
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Eシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Eシリーズ(M=2用)廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
(90308)ナット ホンダ(90308)ナットホンダ(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Pシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Pシリーズ(M=2用)廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用)廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(丸型) / BRB-CE 廣杉計器黄銅スペーサー(丸型) / BRB-CE廣杉計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
トレッカー イージーライトコット ワイド CAPTAIN STAGトレッカー イージーライトコット ワイドCAPTAIN STAG
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
軽量・コンパクト。 独自設計により組立・収納が簡単。 開放感のあるワイド+ロングサイズ。
セット内容コット本体生地1、本体フレーム2、脚フレーム4、収納バッグ1材質シート:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金、構造部材:(表面加工)アルマイト加工質量(g)2900耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×1950×150収納寸法(mm)150×150×長さ630
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)廣杉計器
2,298税込2,528特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
2,088税込2,297特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
黄銅 スペーサー(丸型 ) / ARB-CE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型 ) / ARB-CE廣杉計器
1,798税込1,978特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付 / ARB-SE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付 / ARB-SE廣杉計器
2,888税込3,177特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品 廣杉計器黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い 金柄ブラシ 真鍮 TRUSCOまとめ買い 金柄ブラシ 真鍮TRUSCO
7,398税込8,138
1箱(10本)
当日出荷
10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5159幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材真鍮行数1行植付(mm)65線径(mm)0.15
座金(ステンレスタイプ) シブタニ座金(ステンレスタイプ)シブタニ
129税込142
1袋(2個)
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ETP-114/115/116/117用化粧座金材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
(90306)ナット ホンダ(90306)ナットホンダ(7件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
ティータイム パッケージ中澤ティータイムパッケージ中澤
15,980税込17,578
1箱(100枚)
4日以内出荷
いろいろなお菓子の詰め合わせに便利なギフト箱です。
高さ(mm)48
UTコート超硬ボールエンドミル ユニオンツールUTコート超硬ボールエンドミルユニオンツール
4,454税込4,899
1本
当日出荷から9日以内出荷
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途一般鋼用、アルミ用表面処理UT刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ドライヤー150 トーエイライトドライヤー150トーエイライト
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
ゴムスポンジ:耐油性、耐摩耗性に優れています。 ゴムスポンジ高さ:高さが約12cmのゴムを使用しています。 この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
用途水を逃がさない幅広形状で、プールや玄関などの広い場所や大量の水処理に材質スチールパイプポリエチレン皮膜(26.1mm×151cm)長さ(mm)1510質量(kg)4.5幅(cm)150高さ(cm)(ゴムスポンジ)12アズワン品番64-9507-62繰り返し・詰め替え対応
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-1~)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から19日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
コックASSY. フューエル 16950MB2013 ホンダコックASSY. フューエル 16950MB2013ホンダ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
引張りリンク専用ボルト TRUSCO引張りリンク専用ボルトTRUSCO
719税込791
1個
当日出荷
引張りリンク用のボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24アサ電子工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
【特徴】・耐摩耗摩擦版で長寿命・調整不要、取付簡単・小形ながらブレーキトルク大【専用電源 パルゲン仕様】・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。)・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。
用途・サーボ系位置決めの移動防止・縦置きボールナットの自重落下防止・ロボットの位置保持(非通電時)仕様Pタイプ パルゲン仕様その他【慣性モーメント】0.3(g・cm2)電圧【吸引】~20V【釈放】10V~質量(g)33(パルゲン込)シリーズMB201P24消費電力(W)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種瞬間出力(W)6.7吸引時間(ms)~40釈放時間(ms)~10ハブ径Dh(mm)Φ3(H7)トルク(N・cm)【静摩擦】7
異径アダプターベース(RMモール用) 未来工業異径アダプターベース(RMモール用)未来工業
53税込58
1個
翌々日出荷
スペーサーによる段差調整が必要な場合に異径アダプターのべーすとして使用します。
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ) ナベヤフットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)ナベヤ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ ダイワアドテックD-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプダイワアドテック
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っています。ねじ軸は回転します。微振動の機械等に適しています。
耐荷重(N)9807
...