大日産業
切れてるまな板シート(20枚入)
使いやすいサイズにカットされているまな板シートです。
用途
色や臭い移りしやすい食材も気にせず使えます。
TGK品番
1-0004-1001
材質
【表面】ポリプロピレン【裏面】ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
290×200
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個(20枚)
注意
※カットした食材もそのまま移動
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81950036
CB-2024
¥
800
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください