カテゴリ

  • 自動車純正部品(3,570)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,102)
  • メカニカル部品(1,938)
  • 制御機器(1,499)
  • オフィス家具(811)
  • ねじ・ボルト・釘(621)
  • 農業機械(615)
  • 機構部品(424)
  • 配管・水廻り設備部材(403)
  • 切削工具(364)
  • 油圧機器・油圧ホース(343)
  • 空調・照明・電設資材(337)
  • 物流用品(328)
  • バイク純正部品(260)
  • 店舗什器・備品(248)
  • 作業工具(247)
  • 建築金物(167)
  • 電気材料(153)
  • 科学研究・開発用品(139)
  • バイク部品(135)
  • 塗料(118)
  • パソコン/周辺機器(117)
  • FA担当者のオススメ新商品(110)
  • 自動車補修部品(107)
  • 測定用品(102)
  • 建材・エクステリア(101)
  • 卓上消耗品(94)
  • 医療(74)
  • 保管用品(71)
  • トラック純正部品(70)
  • 介護用品(69)
  • 事務用品(66)
  • 厨房用品(58)
  • 船舶用品・漁業資材(52)
  • 溶接用品(50)
  • 研磨材(48)
  • フォークリフト・産機・建機用品(45)
  • 清掃用品(44)
  • 電動工具(43)
  • 安全標識(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 家電(35)
  • 学童・教育用品(31)
  • 自転車部品(25)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 防犯用品(24)
  • 防災用品(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 整備工具・収納(22)
  • 縫製用品(21)
  • カー用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 梱包用品(16)
  • 安全用品(16)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 空圧工具(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 理美容(13)
  • 安全保護具(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 住設機器(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 作業服(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 日用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 手袋(6)
  • 食品・飲料(6)
  • エンジン工具(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 農具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • テープ(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「b-22」の検索結果

17,638件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラテナー B-22 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラテナー B-22

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    翌々日出荷
    生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
    材質PP有効内寸(mm)352×248×234外寸(mm)396×285×248内寸(mm)360×255×240フタなし圧縮荷重(N[kgf])14500[1480]コンテナ種類ベタ目
  • サンテナーB#22S サンコー(三甲)

    サンテナーB#22S

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKB22SOR材質PP有効内寸(mm)584×350×100外寸(mm)649×405×110内寸(mm)599×365×106フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])17.15(1750)コンテナ種類メッシュ
  • B-22 パンチセット エスコ

    B-22 パンチセット

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-22
  • サンテナーB#22 サンコー(三甲)

    サンテナーB#22

    サンコー(三甲)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途なめこ栽培容器種別B22材質PP乳白色タイプ千鳥積み可能容量(L)20.4有効内寸(mm)561×311×108外寸(mm)600×350×130内寸(mm)568×318×115フタなし底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.47(1170)コンテナ種類メッシュ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×350×130
  • サンテナーB#22M サンコー(三甲)

    サンテナーB#22M

    サンコー(三甲)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途PSパック入り精肉配送用種別B22M材質PPライトブルー容量(L)22有効内寸(mm)657×489×60外寸(mm)700×532×78内寸(mm)660×492×68機構4側面ラベル剥離用リブ・シボ面有フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])30.1(3070)コンテナ種類メッシュ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×532×78
  • エンブレム 5KS-2417B-22 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 5KS-2417B-22

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5KS-2417B-20
  • エンブレム 5KS-2416B-22 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 5KS-2416B-22

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5KS-2416B-20
  • SNコンテナーB#22YH(水抜孔無) サンコー(三甲)

    SNコンテナーB#22YH(水抜孔無)

    サンコー(三甲)
    4,898税込5,388
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)短辺:261、長辺:421圧縮荷重(kN[kgf])15.68[1600]ネスティング高さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uナット(コガタ(B=22 大阪魂

    Uナット(コガタ(B=22

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    ねじの呼びdM16
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-22C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-22C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)127山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)69寸法d(Φmm)43最高使用温度(℃)90
  • ヤマハギア用ラゲージEX B-22 JMS(ジェイエムエス)

    ヤマハギア用ラゲージEX B-22

    JMS(ジェイエムエス)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    新開発独自の機構による収納トレイを標準装備。フックはワンタッチロックタイプを採用(鍵付)インジゲーター(青→赤)により施錠の確認が容易です。一つの錠前でメインスペース、収納スペースが施錠できるため鍵の管理が楽になります。ダンパーヒンジの採用により急激にフタがしまりません。収納スペースはメインスペースと独立している構造のため雨具など濡れた物を入れてもメインスペースは濡れずにすみます。
    質量(kg)約6.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×480×405
  • ピストンB  22X3 45207MAJG41 ホンダ

    ピストンB 22X3 45207MAJG41

    ホンダ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番45207-MAJ-G41主な適合車種(ホンダ)PCX125
  • B-22-X リヤーサポート F/560 RIDGID(日本エマソン)

    B-22-X リヤーサポート F/560

    RIDGID(日本エマソン)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    スタンドチェーンバイス用補修パーツです。
    トラスコ品番788-2653適合機種560質量(kg)2
  • パイプベンダー用シューBー22 泉精器製作所

    パイプベンダー用シューBー22

    泉精器製作所
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1144質量(g)680.0
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-B-22B-22B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-B-22B-22B

    三木プーリ
    8,998税込9,898
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    型式ALS-055形式ALS-B寸法L(mm)30寸法S(mm)2寸法D(mm)55寸法E(mm)18寸法B(mm)10.5軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22締結タイプクランプ寸法DB(mm)55エレメント種類Bタイプ
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-B-22B-22B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-B-22B-22B

    三木プーリ
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    型式ALS-065形式ALS-B寸法L(mm)35寸法S(mm)2.5寸法D(mm)65寸法E(mm)20寸法B(mm)11.5軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22締結タイプクランプ寸法DB(mm)69.8エレメント種類Bタイプ
  • キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0B-22 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0B-22

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1B-22 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1B-22

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2B-22 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2B-22

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1B-22 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1B-22

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • ピン式ボール球 B-22D/25W クリア オーム電機

    ピン式ボール球 B-22D/25W クリア

    オーム電機
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    口金はピン式(B22D)です。ビル、ホテル、海外製のインテリアスタンドなどに使用されています。
    形状G-50クリア定格100/110V-25W定格電圧(V)100/110口金B22D直径×長さL(Φmm×mm)50×72電球形状ボール球
  • 3カ-W Uナット(コガタ(B=22 大阪魂

    3カ-W Uナット(コガタ(B=22

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    ねじの呼びdM16
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-22B-22B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-22B-22B

    三木プーリ
    15,007税込16,508
    1個
    当日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-050SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)43.4許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法LF(mm)20.5軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22締結タイプクランプボルト
  • (S)ステーキ皿 丸型 B 22cm用:鉄板のみ 三和精機製作所

    (S)ステーキ皿 丸型 B 22cm用:鉄板のみ

    三和精機製作所
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • ピン式ボール球 B-22D/40W クリア オーム電機

    ピン式ボール球 B-22D/40W クリア

    オーム電機
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ピン式ボール球 B-22D/40W クリア。 屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50直径(Φmm)50定格100/110V-40W全高(mm)72口金B-22D仕上クリア
  • パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-11B-22B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-11B-22B

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)22
  • パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-12B-22B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-12B-22B

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)22
  • パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-10B-22B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-10B-22B

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)22
  • パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-18B-22B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-18B-22B

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)22
  • ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-22GX 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-22GX

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    ・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
    タイプB-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)45寸法L1(mm)605(0/-F)寸法A(mm)22.6寸法F(mm)125(スライド量)寸法D(Φmm)44寸法E(mm)190寸法l(mm)41寸法L2(mm)6×45寸法L3(mm)241寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)65スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)
  • パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-20B-22B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-20B-22B

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)22
  • パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-16B-22B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-16B-22B

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)22
  • パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-19B-22B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-19B-22B

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)22
  • パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-15B-22B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-15B-22B

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)22
  • パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-14B-22B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-14B-22B

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)22
  • ピストンB  22X3   45207-MEW-923 ホンダ

    ピストンB 22X3 45207-MEW-923

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • ピストンB  22X3 45207MEW923 ホンダ

    ピストンB 22X3 45207MEW923

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番45207-MEW-922
  • パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-22B-22B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-22B-22B

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22
  • SNコンテナー B#22YH 孔無 オレンジ/オレンジ アズワン

    SNコンテナー B#22YH 孔無 オレンジ/オレンジ

    アズワン
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷
    物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 オリコン51Bシリーズに相互嵌合するSNコンテナー
    仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×181●有効内寸(mm):421×261×156●内容量(L):21.5●圧縮荷重:15.68kN(1,600kgf)アズワン品番67-7109-71
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-R-20B-22B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-R-20B-22B

    三木プーリ
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    型式ALS-065形式ALS-R寸法L(mm)35寸法S(mm)2.5寸法D(mm)65寸法E(mm)20寸法B(mm)11.5軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)22締結タイプクランプ寸法DB(mm)69.8エレメント種類Rタイプ
...