カテゴリ
- メカニカル部品(2,041)
- 自動車純正部品(1,794)
- 物流用品(1,629)
- 制御機器(1,431)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,406)
- オフィス家具(917)
- バイク純正部品(663)
- 機構部品(554)
- ねじ・ボルト・釘(539)
- 農業機械(408)
- パソコン/周辺機器(358)
- 空調・照明・電設資材(261)
- 配管・水廻り設備部材(245)
- 店舗什器・備品(235)
- 作業工具(226)
- 切削工具(188)
- FA担当者のオススメ新商品(159)
- 油圧機器・油圧ホース(152)
- 建築金物(150)
- 科学研究・開発用品(145)
- 保管用品(127)
- 卓上消耗品(117)
- 測定用品(108)
- 防犯用品(82)
- 電気材料(73)
- バッテリー・電装(73)
- 事務用品(72)
- 学童・教育用品(71)
- バイク部品(68)
- トラック純正部品(64)
- 自動車補修部品(60)
- 厨房用品(57)
- 医療(56)
- 研磨材(46)
- 溶接用品(43)
- 船舶用品・漁業資材(40)
- 建材・エクステリア(39)
- 家電(39)
- 自転車部品(35)
- 防災用品(34)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 安全靴・作業靴(30)
- 安全標識(29)
- 電動工具(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- 農業・園芸資材(24)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 作業服(22)
- 塗料(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- カー用品(18)
- トラック用品・パーツ(17)
- 縫製用品(16)
- 清掃用品(15)
- 安全用品(15)
- 介護用品(15)
- 住設機器(13)
- 安全保護具(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 空圧工具(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- テープ(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 整備工具・収納(10)
- 農具(8)
- ヘルスケア(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 救急・衛生(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 完成車(5)
- 梱包用品(4)
- 日用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 理美容(3)
- タイヤ・足回り(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- エンジン工具(3)
- 測定関連サービス(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- KITO(キトー)(1,281)
- SMC(1,095)
- オカムラ(岡村製作所)(761)
- KANA(片山チエン)(692)
- MAZDA(マツダ)(457)
- 大阪魂(446)
- BIGM(丸山製作所)(379)
- ダイハツ(351)
- ミツビシ(339)
- YAMAHA(ヤマハ)(316)
- トヨタ(314)
- 三木プーリ(304)
- スズキ(237)
- エスコ(222)
- 岩田製作所(219)
- スバル(203)
- NSK(日本精工)(175)
- CKD(174)
- 水本機械製作所(134)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b-24」の検索結果

プラテナー B-24
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか翌々日出荷生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)374×254×235外寸(mm)420×290×248内寸(mm)380×260×241フタなし圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]コンテナ種類ベタ目
SNコンテナー B#24K
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)494×328×135外寸(mm)560×386×157内寸(mm)520×346×145底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.65(1290)ネスティング高さ(mm)79嵌合商品SNコンテナー B#8K
SNコンテナーB#24-2
サンコー(三甲)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷材質PP色ブルー/ライトブルー容量(L)23.6ネスティング高さ(mm)99内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×289×187RoHS指令(10物質対応)対応名入れなしコンテナ種類斜格子リブ
SNコンテナーB#24R
サンコー(三甲)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷材質PP色グリーン/グリーン容量(L)23.7ネスティング高さ(mm)64内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×409×121RoHS指令(10物質対応)対応名入れなしコンテナ種類斜格子リブ
SNコンテナー B#24ZE
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷スタッキング可フタの有無別売タイプベタ目材質PP内寸(mm)409×236×256底形状外周リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.82(1410)ネスティング高さ(mm)136
SNコンテナー B#24(水抜孔有)
サンコー(三甲)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷から5日以内出荷スタッキング可フタの有無別売タイプベタ目材質PP内寸(mm)543×343×131底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])18.52(1890)ネスティング高さ(mm)71適合カード差し16-2型(ワンタッチ式)
THC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレー
TRUSCO¥839税込¥9231枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4083材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)395アズワン品番64-8723-72外寸法・幅(mm)446外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)306
SNコンテナーB#24ZEフタ
サンコー(三甲)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様SNコンテナーB#24ZE種別B#24ZE材質PP色ブラウンタイプ外寸ぴったり外寸(mm)447×275×25嵌合商品SNコンテナー B#24ZE
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-B-24B-24B
三木プーリ¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。型式ALS-065形式ALS-B寸法L(mm)35寸法S(mm)2.5寸法D(mm)65寸法E(mm)20寸法B(mm)11.5軸穴径d1(Φmm)24軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプ寸法DB(mm)69.8エレメント種類Bタイプ
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 2.2A 52.8W RWS50B-24
TDKラムダ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.2A。定格電力 = 52.8W。出力数 = 1。入力電圧 = 230V ac。パッケージタイプ = カバー付。医療規格認定 = あり。シリーズ = RWS-B。TDK-Lambda Corporation の 50 → 600 W シングル出力汎用電源です。 現場での信頼性が向上し、所有コストが削減されます。システム統合の簡素化 小型サイズ幅(mm)34高さ(mm)82質量(g)230奥行(mm)81.5冷却方式自然空冷相数単相最大出力電力(W)52.8定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応出力数1
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.5A 108W RWS100B-24
TDKラムダ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.5A。定格電力 = 108W。出力数 = 1。入力電圧 = 230V ac。パッケージタイプ = カバー付。医療規格認定 = あり。シリーズ = RWS-B。TDK-Lambda Corporation の 50 → 600 W シングル出力汎用電源です。 現場での信頼性が向上し、所有コストが削減されます。システム統合の簡素化 小型サイズ形状カバー付RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24S-2.2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)当日出荷仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)12.3ピッチ(mm)2.2極数24シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-B-24B-24B
三木プーリ¥8,998税込¥9,8981個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。型式ALS-055形式ALS-B寸法L(mm)30寸法S(mm)2寸法D(mm)55寸法E(mm)18寸法B(mm)10.5軸穴径d1(Φmm)24軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプ寸法DB(mm)55エレメント種類Bタイプ
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-18B-24B
三木プーリ¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から3日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状A型式SFC-060DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)73.3許容トルク(N・m)60寸法D(mm)46寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)16.5軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-15B-24B
三木プーリ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状B型式SFC-050DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法D(mm)38寸法LF(mm)20.5寸法LP(mm)14軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 700mA 16.8W ZWS15B-24
TDKラムダ¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷出力電圧 24V dc。出力電流 700mA。定格電力 16.8W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ オープンフレーム。長さ 87.5mm。幅 50mm。奥行き 22mm。効率 85%。重量 55g。TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-15B-24B
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状A型式SFC-060DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)73.3許容トルク(N・m)60寸法D(mm)46寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)16.5軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 12.5A 300W RWS300B-24
TDKラムダ¥11,980税込¥13,1781個欠品中出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 12.5A。定格電力 = 300W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 41mm。幅 = 102mm。奥行き = 170mm。効率 = 85 %, 88 %。重量 = 900g。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda RWS-B シリーズ 300 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 12.5 A @ 24 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。簡素化されたコンパクトな高効率電源パッケージに収容されています。低負荷時の効率向上とスタンバイ時の低消費電力化により、環境負荷低減に貢献します。この電源装置は、内蔵ファン冷却式です特長と利点高効率 レベルB EMI 低プロファイル 動作温度範囲: -10 → 70 ° C ねじ止め接続用途放送 通信 産業用 LED サイネージ テスト及び測定認定CE認証 CSA 認定 EN60950-1 UL認定形状カバー付き幅(mm)41取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)102質量(g)900奥行(mm)170適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下出力電流(A)(最大)12.5保存温度(℃)-30~75冷却方式強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率(100/200VAC)0.95/0.9入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、UL508、CSA22.2No.107.1-01準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)(100/115VAC)3.8/3.6(200/230VAC)2.1/1.9最大出力電力(W)300出力電圧可変範囲(V)21.6~27.6定格出力電圧(V)DC24過電流保護13.13A~動作温度(℃)-20~70(-20/50%、-10~50/100%、60/85%、70/50%)リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-20≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC28.8~33.6V温度変動0.02%℃効率(100/115VAC)85%/85%(200/230VAC)88%/88%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)17/34(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)ロードレギュレーション192ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-17B-24B
三木プーリ¥15,007税込¥16,5081個3日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状B型式SFC-050SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)43.4許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法LF(mm)20.5軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-15B-24B
三木プーリ¥15,007税込¥16,5081個3日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状B型式SFC-050SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)43.4許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法D(mm)38寸法LF(mm)20.5軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-17B-24B
三木プーリ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状B型式SFC-050DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法LF(mm)20.5寸法LP(mm)14軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 1.3A 31W ZWS30B-24
TDKラムダ¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷出力電圧 24V dc。出力電流 1.3A。定格電力 31W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ オープンフレーム。長さ 105mm。幅 50mm。奥行き 26mm。効率 88%。重量 105g。TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-060SA2-15B-24B
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状A型式SFC-060SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)53.6許容トルク(N・m)60寸法S(mm)3.2寸法D(mm)46寸法LF(mm)25.2軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
...