カテゴリ
- 制御機器(386)
- 物流用品(290)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
- 自動車純正部品(124)
- 農業機械(58)
- 防犯用品(52)
- 店舗什器・備品(41)
- 自動車補修部品(39)
- パソコン/周辺機器(39)
- 建築金物(34)
- メカニカル部品(30)
- 科学研究・開発用品(24)
- 電気材料(21)
- 作業工具(20)
- 保管用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 測定用品(16)
- 防災用品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- バッテリー・電装(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- バイク純正部品(10)
- 機構部品(10)
- 家電(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 切削工具(8)
- 事務用品(8)
- 医療(7)
- 学童・教育用品(7)
- 厨房用品(6)
- 電動工具(6)
- 介護用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- カー用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- バイク部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- オフィス家具(3)
- 作業服(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(277)
- SMC(110)
- MAZDA(マツダ)(103)
- マルヤス電業(78)
- CKD(55)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(50)
- エスコ(34)
- IDEC(和泉電気)(27)
- omron(オムロン)(27)
- 富士電機(27)
- 三菱電機(24)
- 水本機械製作所(20)
- StarTech.com(19)
- ハーティング(18)
- ニッサン(17)
- SATO(サトー)(16)
- テンパール工業(16)
- フエニックス・コンタクト(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-24a」の検索結果

ブザー(丸胴形Φ16) 一般音量タイプ(長方形) B2BJ
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ。一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。
基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ
TDKラムダ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から103日以内出荷高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から6日以内出荷さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)定格電圧(V)DC24絶縁階級F種釈放時間(ms)10以下
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から103日以内出荷端子形状コネクタ入力周波数(Hz)47~63入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応![JIS安全標識板[使用禁止] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754262-250822-02.jpg)
JIS安全標識板[使用禁止]
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷文字内容使用禁止取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-24A寸法(mm)300×300×1取付穴Φ3mm×4箇所
伸縮脚立
長谷川工業¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷伸縮脚立 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)踏ざん間隔(mm)298
フリーズボックス 24穴
三商¥6,998税込¥7,6981個(10個)3日以内出荷紙箱(完全防水耐冷紙)・プラスチック(PP)仕切、24穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。材質中仕切:PP、箱:耐冷紙穴径(Φmm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×123×50耐冷温度(℃)-80
M平歯車 加工完成品
KANA(片山チエン)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0タイプスプリング式定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 完成品
KANA(片山チエン)¥729税込¥8021個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1
スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
アクリルパイプ(注型品)
エスコ(2件のレビュー)¥4,490税込¥4,9391個翌日出荷美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン材質ポリメチル・メタクリル全長(m)1![[3L] レインウェアー(透湿型/紺色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50803768-180227-02.jpg)
[3L] レインウェアー(透湿型/紺色)
エスコ¥14,700税込¥16,1701個翌日出荷耐久撥水(キューダス加工)が施されています。 防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。 軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。 袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。 胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。色ネイビーサイズ3L耐水圧(mm)10000仕様フード:襟収納式エスコ品番EA996XB-24A混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100初期透湿性(g/m2・24hr)10000
プレリュードSYNC
メリットメディカル・ジャパン¥20,980税込¥23,0781箱(5個)4日以内出荷バルーンにマーカーがついているため、穿刺部位との位置合わせが容易です。 透明なプレートにより、止血状態が容易に確認できます。 ソフトなバルーンが痛みを軽減させ、柔軟なプレートが手首のカーブに沿い、快適性を向上させます。 専用シリンジを使用するので他のシリンジを誤って接続することがありません。 全12種類のデザインの中からアソートで5種類が入っています。付属品専用20mLシリンジ、記入用シール2枚医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0019医薬品医療機器等法一般医療機器
クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ
エスコ¥60,600税込¥66,6601台翌日出荷仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能
2・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製)
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約541寸法F(mm)63.5肉厚Sch.10S厚さT(mm)3.0最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)76.3内径ID(Φmm)70.3最高使用圧力(kPa)20
ベルト荷締機 (エンドレス)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌々日出荷ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。材質バックル:スチール(クロムメッキ)ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)1010材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)40ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
気調システム 給気清浄フィルター
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481枚5日以内出荷1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上(処理風量120m3/h時)仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌添着、交換のめやす約2年適合機種FY-C20R、FY-C24R
透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。材質容器本体・取っ手・ツル/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
ボルトキット HR-A・HR-B HR24-A
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。材質SCM440表面処理四三酸化鉄皮膜適合品番【安全ホイストリング】HR24RoHS指令(10物質対応)対応
ルプルームパーマネント
マービー¥5,198税込¥5,7181セット7日以内出荷柔らかいブラシタイプのアルコールインクマーカー。ムラになりにくく、細い線もきれいに描けます。インクの伸びが良く、重ね塗りしても色が濁りにくいです。用途イラストレーション・漫画等タイプシングル線幅(mm)約0.4~3.5寸法(幅W×長さL)(mm)16×142インクアルコール染料(中綿タイプ)商品タイプ使い切り本体
WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター
オンダ製作所¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から6日以内出荷ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
...
















![JIS安全標識板[使用禁止] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754262-250822-02.jpg)









![[3L] レインウェアー(透湿型/紺色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50803768-180227-02.jpg)